滑り止めグリップ付
仕様●刃幅(mm):10●全長(mm):139●重量(g):86●材質:真鍮●刃厚(mm):約0.6
アズワン品番65-2165-34
1本
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
寸法(mm)205×48×55(H)
毛丈(mm)41
材質(ブラシ部)りん青銅
行数6行
ブラシ寸法(mm)40×180
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)470
深さ(mm)90
材質(ハンドル)木製
ブレード幅(mm)14
1個
¥25,400
税込¥27,940
翌日出荷
1個
¥4,420
税込¥4,862
翌日出荷
1個
¥4,720
税込¥5,192
翌日出荷
2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプのアーム(内・外抜き可能)
仕様アーム深さ:143mm
材質アルミニウム青銅
質量(kg)4.6
最大径(Φmm)200
1個
¥79,600
税込¥87,560
翌日出荷
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
1個
¥6,360
税込¥6,996
翌日出荷
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
1個
¥5,310
税込¥5,841
翌日出荷
2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプのアーム(内・外抜き可能)
仕様アーム深さ:110mm
材質アルミニウム青銅
質量(kg)2.2
最大径(Φmm)150
1個
¥73,700
税込¥81,070
翌日出荷
2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプのアーム(内・外抜き可能)
仕様アーム深さ:69mm
材質アルミニウム青銅
質量(kg)1.1
最大径(Φmm)100
1個
¥59,100
税込¥65,010
翌日出荷
1個
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
1個
¥5,860
税込¥6,446
翌日出荷
1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
耐久性と耐食性に優れています
仕様防爆
材質ヘッド:銅柄:ナラ材
全長(mm)800
頭径(Φmm)45
頭質量(g)4500
1個
¥43,200
税込¥47,520
当日出荷
耐久性と耐食性に優れています
仕様防爆
材質ヘッド:銅柄:ナラ材
全長(mm)700
頭径(Φmm)43
頭質量(g)3600
1個
¥34,700
税込¥38,170
当日出荷
耐久性と耐食性に優れています
材質ヘッド:銅、柄:ナラ材
全長(mm)400
頭径(Φmm)39
頭質量(g)2250
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
耐久性と耐食性に優れています
材質ヘッド:銅、柄:ナラ材
全長(mm)360
頭径(Φmm)35
頭質量(g)1400
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)8.0・10・12・13・14・16・17・19・22・24・27・30・32(13本組)
全長(mm)120~340
1個
¥116,800
税込¥128,480
翌日出荷
耐久性と耐食性に優れています
材質ヘッド:銅、柄:ナラ材
全長(mm)320
頭径(Φmm)30
頭質量(g)900
1個
¥9,210
税込¥10,131
8日以内出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)8.0・10・12・14・17・19・22・24・27(9本組)
全長(mm)120~290
1個
¥67,900
税込¥74,690
翌日出荷
耐久性と耐食性に優れています
材質ヘッド:銅、柄:ナラ材
全長(mm)310
頭径(Φmm)25
頭質量(g)450
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
材質ヘッド:銅、柄:TPR+ファイバーグラス
全長(mm)280
頭径(Φmm)24
アズワン品番64-7906-46
頭質量(g)450
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
材質ヘッド:銅、柄:TPR+ファイバーグラス
全長(mm)280
頭径(Φmm)23
アズワン品番64-7906-45
頭質量(g)340
1個
¥3,260
税込¥3,586
8日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。