防爆工具 :「15mm」の検索結果

防爆工具とは、火気厳禁な作業現場でも使うことができる作業工具のことをいいます。化学工業やガソリンスタンドなどの作業において使用。衝撃や摩擦でも火花が飛び散ることがありません。米国認定機関FM Approvalsなどの認定を取得済みのドライバーや、ベリリウム銅合金で作られたテストハンマー、発火性がないのはもちろんのこと耐蝕性や非磁性も兼ね備えているスパナ、タンクの栓などを外すレンチなどがあり、作業内容に応じて選ぶことができます。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)40 対辺(mm)15 外径(Φmm)25 差込角(inch)1/2"
1個
5,640 税込6,204
8日以内出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)15 全長(mm)195
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
全長(mm)215 毛丈(mm)15 材質(ブラシ部)りん青銅 行数6行 ブラシ寸法(mm)25×57
1個
5,080 税込5,588
8日以内出荷

1個
41,400 税込45,540
翌日出荷

1個
46,100 税込50,710
翌日出荷

1個
37,300 税込41,030
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)337 ナット外径(Φmm)110~115
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 軸径(Φmm)12 全長(mm)115 先端径(Φmm)6.0
1個
5,220 税込5,742
翌日出荷

1個
71,200 税込78,320
翌日出荷

1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

1個
9,990 税込10,989
翌日出荷

1個
76,100 税込83,710
翌日出荷

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途頑固な汚れ、金属のサビを落とす用途に使用します。 全長(mm)203 質量(g)40 全幅(mm)25 ブラシ長(mm)15
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)最小径:12、最大径:15 全長(mm)150
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)150 質量(g)160 最大開口(mm)25
1個
9,820 税込10,802
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:樹脂 全長(mm)280 頭径(Φmm)15 アズワン品番64-7906-44 頭質量(g)150
1個
4,210 税込4,631
翌日出荷

セット内容〈セット内容〉:24点組〈セット内容〉ソケット(12角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、ラチェットハンドル:245mm、エクステンションバー:125・250mm、T型スライドハンドル:250mm、ユニバーサルジョイント:80mm、スピーダーハンドル:400mm 材質アルミニウム青銅 ケース寸法(mm)435×320×105 差込角(sq.)1/2"
1個
240,900 税込264,990
8日以内出荷