絞り込み
適合サイズ
  • 3/4
  • 1/4(3)
  • 5/16(2)
  • 3/8(17)
  • 1/2(17)
  • 5/8(17)
  • 7/8(14)
  • 1(17)
  • 1-1/8(14)
  • 1-1/4(12)
  • 1-3/8(12)
  • 1-1/2(12)
  • 1-5/8(11)
  • 1-3/4(5)
  • 2(2)
  • 2-1/8(3)
  • 2-1/2(2)
  • 2-5/8(2)
  • その他(6)
ブランド
  • イチネンTASCO(5)
  • エスコ(3)
  • BBKテクノロジーズ(2)
  • ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(2)
  • アサダ(1)
  • インペリアル(1)
  • RIDGID(日本エマソン)(1)
  • A-Gas Japan(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エキスパンダとは、冷媒用である銅管をくっつける時に使用する工具です。日本語で「拡管器」と呼ばれており、冷媒管の端を広げるために使われます。業務用エアコンの取り付けなど、太い配管材を切断して、それをもう一度配管材として溶接する時に使うのが特徴。このエキスパンダを使用することによって、作業時間の短縮、そしてガス漏れのリスクを減らした安全な作業を実現できます。エキスパンダには、油圧式のタイプや充電式など様々なタイプがあり、空調屋さんなど本格的なエアコン工事を行う業者が所有していることが多いです。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エキスパンダヘッド イチネンTASCOエキスパンダヘッドイチネンTASCO(5件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途TA525、TA525B、TA525EH、TA525HY用
エキスパンダーヘッド BBKテクノロジーズエキスパンダーヘッドBBKテクノロジーズ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合本体13100-H
エキスパンダヘッド アサダエキスパンダヘッドアサダ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
エキスパンダヘッド ローテンベルガー(ROTHENBERGER)エキスパンダヘッドローテンベルガー(ROTHENBERGER)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。 エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。 ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
エキスパンダーセット エスコエキスパンダーセットエスコ
75,000税込82,500
1セット
3日以内出荷
エキスパンダーヘッドはEA208-3HB~-16Hよりお選び下さい。なまし銅管用。
全長(mm)380材質(本体)クロムモリブデン鋼ケース寸法(mm)410×160×55 (H)材質(ケース)スチール寸法(inch)エキスパンダーヘッド:3/8・1/2・5/8・3/4・1
TB525TA用エキスパンダヘッド イチネンTASCOTB525TA用エキスパンダヘッドイチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
エキスパンダーセット エスコエキスパンダーセットエスコ
3,120税込3,432
1個(1個)
翌日出荷
用途EA208A・EA208AB用材質スチール
エキスパンダーセット エスコエキスパンダーセットエスコ
39,500税込43,450
1セット(1セット)
翌日出荷
樹脂ケース、ヘッド付き。エキスパンダーヘッドはEA208A-3~-14よりお選び下さい。
全長(mm)370質量(kg)2.4(ボディのみ:850g)サイズエキスパンダーヘッド:3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・1”
エキスパンダヘッド A-Gas JapanエキスパンダヘッドA-Gas Japan
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
適合機種FS-520C、FS-520H
油圧エキスパンダー イチネンTASCO油圧エキスパンダーイチネンTASCO
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
油圧式かつ握りやすい設計が生み出す、パワフルな作業性油圧式のため簡単に拡管作業が可能大口径の銅管に最適狭所作業に便利なコンパクト設計で使いやすい片手でラクラク操作できるので作業者の負担軽減と高い作業性 拡管能力…なまし銅管3/8"~1-5/8"(オプション使用時)
寸法(inch)3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8
エキスパンダーヘッド イチネンTASCOエキスパンダーヘッドイチネンTASCO
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
チューブエキスパンダーヘッド S-3/4 (19.05MM) RIDGID(日本エマソン)チューブエキスパンダーヘッド S-3/4 (19.05MM)RIDGID(日本エマソン)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
寸法(inch)3/4(19.05mm)トラスコ品番450-9072質量(g)170
エキスパンダヘッド ローテンベルガー(ROTHENBERGER)エキスパンダヘッドローテンベルガー(ROTHENBERGER)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合機種パワートルクPR型
標準付属ヘッド イチネンTASCO標準付属ヘッドイチネンTASCO
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
2″以上の作業には、オプションヘッド(TA525C-15,-16,-19,-20)とともにアダプター(TA525C-AD)を合わせてご購入ください。
エキスパンダクス インペリアルエキスパンダクスインペリアル
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷
非常に軽くて頑丈なエキスパンダクスです。太管は1回で真円に近い拡管が出来ます。拡管後のヘッドも容易に引き抜くことが出来ます。 更に特徴として拡管の際、要部にかかる力は広い面積に分散されるために、本体、部品ともに消耗が小さく、長い寿命が保たれます。 深い20mmのさし込み長は強い溶接をつくります。 ヘッド、ハンドル共に防錆処理がされています。
適合サイズ3/8、1/2、5/8、3/4、7/8仕様軟質銅管(0・1/2H管)専用全長(mm)380本体質量(g)710
エキスパンダクスヘッド BBKテクノロジーズエキスパンダクスヘッドBBKテクノロジーズ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
真円に近い拡管を可能にしたヘッド。
エキスパンダ