絞り込み
適合サイズ
  • 5/8
  • 1/4(3)
  • 5/16(2)
  • 3/8(18)
  • 1/2(19)
  • 3/4(17)
  • 7/8(14)
  • 1(17)
  • 1-1/8(14)
  • 1-1/4(12)
  • 1-3/8(12)
  • 1-1/2(12)
  • 1-5/8(11)
  • 1-3/4(6)
  • 2(2)
  • 2-1/8(3)
  • 2-1/2(2)
  • 2-5/8(2)
  • その他(6)
ブランド
  • イチネンTASCO(6)
  • エスコ(3)
  • BBKテクノロジーズ(3)
  • ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(2)
  • アサダ(1)
  • インペリアル(1)
  • RIDGID(日本エマソン)(1)
  • A-Gas Japan(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エキスパンダとは、冷媒用である銅管をくっつける時に使用する工具です。日本語で「拡管器」と呼ばれており、冷媒管の端を広げるために使われます。業務用エアコンの取り付けなど、太い配管材を切断して、それをもう一度配管材として溶接する時に使うのが特徴。このエキスパンダを使用することによって、作業時間の短縮、そしてガス漏れのリスクを減らした安全な作業を実現できます。エキスパンダには、油圧式のタイプや充電式など様々なタイプがあり、空調屋さんなど本格的なエアコン工事を行う業者が所有していることが多いです。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合サイズから絞り込む
3/8(18)
1/2(19)
5/8
3/4(17)
7/8(14)
1(17)
1-1/8(14)
1-1/4(12)
1-3/8(12)
1-1/2(12)
  • エキスパンダヘッド イチネンTASCO

    エキスパンダヘッド

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途TA525、TA525B、TA525EH、TA525HY用
  • エキスパンダーヘッド BBKテクノロジーズ

    エキスパンダーヘッド

    BBKテクノロジーズ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合本体13100-H
  • エキスパンダヘッド アサダ

    エキスパンダヘッド

    アサダ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • TB525TA用エキスパンダヘッド イチネンTASCO

    TB525TA用エキスパンダヘッド

    イチネンTASCO
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
  • エキスパンダーセット エスコ

    エキスパンダーセット

    エスコ
    3,120税込3,432
    1個(1個)
    翌日出荷
    用途EA208A・EA208AB用材質スチール
  • エキスパンダーヘッド イチネンTASCO

    エキスパンダーヘッド

    イチネンTASCO
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
  • エキスパンダヘッド ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    エキスパンダヘッド

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。 エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。 ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
  • エキスパンダーセット エスコ

    エキスパンダーセット

    エスコ
    75,000税込82,500
    1セット
    3日以内出荷
    エキスパンダーヘッドはEA208-3HB~-16Hよりお選び下さい。なまし銅管用。
    全長(mm)380材質(本体)クロムモリブデン鋼ケース寸法(mm)410×160×55 (H)材質(ケース)スチール寸法(inch)エキスパンダーヘッド:3/8・1/2・5/8・3/4・1
  • エキスパンダヘッド(TA525VA、TA525VB用) イチネンTASCO

    エキスパンダヘッド(TA525VA、TA525VB用)

    イチネンTASCO
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    TA525VA、TA525VB用オプション
  • エキスパンダーセット エスコ

    エキスパンダーセット

    エスコ
    39,500税込43,450
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    樹脂ケース、ヘッド付き。エキスパンダーヘッドはEA208A-3~-14よりお選び下さい。
    全長(mm)370質量(kg)2.4(ボディのみ:850g)サイズエキスパンダーヘッド:3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・1”
  • エキスパンダヘッド A-Gas Japan

    エキスパンダヘッド

    A-Gas Japan
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FS-520C、FS-520H
  • 油圧エキスパンダー イチネンTASCO

    油圧エキスパンダー

    イチネンTASCO
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    油圧式かつ握りやすい設計が生み出す、パワフルな作業性。油圧式のため簡単に拡管作業が可能。大口径の銅管に最適。狭所作業に便利なコンパクト設計で使いやすい。片手でラクラク操作できるので作業者の負担軽減と高い作業性 拡管能力…なまし銅管3/8"~1-5/8"(オプション使用時)
    寸法(inch)3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8
  • S-5/8 エキスパンダーヘッド (15.88M-) RIDGID(日本エマソン)

    S-5/8 エキスパンダーヘッド (15.88M-)

    RIDGID(日本エマソン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    チューブエキスパンダー用ヘッド。
    質量(kg)0.2外径(Φmm)15.88呼び径(inch)冷媒管:5/8、水道管:1/2適合ハンドル15071モデル番号:S-5/8
  • エキスパンダヘッド ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    エキスパンダヘッド

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    適合機種パワートルクPR型
  • 標準付属ヘッド イチネンTASCO

    標準付属ヘッド

    イチネンTASCO
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    2″以上の作業には、オプションヘッド(TA525C-15,-16,-19,-20)とともにアダプター(TA525C-AD)を合わせてご購入ください。
  • エキスパンダクス インペリアル

    エキスパンダクス

    インペリアル
    109,800税込120,780
    1セット
    5日以内出荷
    非常に軽くて頑丈なエキスパンダクスです。太管は1回で真円に近い拡管が出来ます。拡管後のヘッドも容易に引き抜くことが出来ます。 更に特徴として拡管の際、要部にかかる力は広い面積に分散されるために、本体、部品ともに消耗が小さく、長い寿命が保たれます。 深い20mmのさし込み長は強い溶接をつくります。 ヘッド、ハンドル共に防錆処理がされています。
    仕様軟質銅管(0・1/2H管)専用全長(mm)380本体質量(g)710適合サイズ3/8、1/2、5/8、3/4、7/8
  • エキスパンダクス BBKテクノロジーズ

    エキスパンダクス

    BBKテクノロジーズ
    109,800税込120,780
    1セット
    9日以内出荷
    非常に軽くて(本体質量わずか710g)頑丈なエキスパンダクスです。太管は1回で真円に近い拡管が出来ます。拡管後のヘッドも容易に引き抜くことが出来ます。 さらに特長として拡管の際、要部にかかる力は広い面積に分散されるために、本体、部品ともに消耗が小さく、長い寿命が保たれます。 深い20mmのさし込み長は強い溶接をつくります。 ヘッド、ハンドル共に防錆処理がされています。
    仕様軟質銅管(0・1/2H管)専用トラスコ品番274-1415全長(mm)本体/380質量(kg)3.4適合サイズ3/8、1/2、5/8、3/4
  • エキスパンダクスヘッド BBKテクノロジーズ

    エキスパンダクスヘッド

    BBKテクノロジーズ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    真円に近い拡管を可能にしたヘッド。
エキスパンダ