絞り込み
適合サイズ
  • 1/4(2)
  • 3/8(6)
  • 1/2(6)
  • 5/8(6)
  • 3/4(5)
  • 7/8(5)
  • 1(5)
  • 1-1/8(6)
  • 1-1/4(5)
  • 1-3/8(5)
  • 1-1/2(5)
  • 1-5/8(5)
  • 1-3/4(3)
  • 2(2)
  • 2-1/8(2)
  • 2-1/2(1)
  • 2-5/8(1)
ブランド
  • イチネンTASCO
  • エスコ(23)
  • RIDGID(日本エマソン)(16)
  • BBKテクノロジーズ(8)
  • アサダ(6)
  • 未来工業(6)
  • ONK(オーエヌ工業)(3)
  • ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(3)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
  • Virax(3)
  • A-Gas Japan(3)
  • シルエットジャパン(3)
  • インペリアル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合サイズから絞り込む
3/8(6)
1/2(6)
5/8(6)
7/8(5)
1(5)
1-1/8(6)
1-1/4(5)
1-3/8(5)
1-1/2(5)
1-5/8(5)
  • エキスパンダヘッド イチネンTASCO

    エキスパンダヘッド

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途TA525、TA525B、TA525EH、TA525HY用
  • エキスパンダヘッド1/4 イチネンTASCO

    エキスパンダヘッド1/4

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    待望のエキスパンダー。 1/4 ヘッドが完成!。 高い加工精度を誇り、様々なエキスパンダー本体に使用可能。
    適合機種TA525、TA525PM適合サイズ1/4″
  • エキスパンダセット(TASCO BLACK) イチネンTASCO

    エキスパンダセット(TASCO BLACK)

    イチネンTASCO
    44,980税込49,478
    1セット
    欠品中
    カラフルなヘッドでサイズの視認性抜群。人間工学に基づいたハンドルで使い心地も抜群。なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
    用途なまし銅管の拡管作業用に。セット内容エキスパンダ本体、ヘッド(1/4”、3/8”、1/2”、5/8”、3/4”、7/8”、1”、1 1/8”)、収納ケース適合銅管径1/4”~1 5/8”(6.35~41.28mm) ※オプションヘッド使用時
  • TB525TA用エキスパンダヘッド イチネンTASCO

    TB525TA用エキスパンダヘッド

    イチネンTASCO
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
  • エキスパンダーヘッド1.1/4" イチネンTASCO

    エキスパンダーヘッド1.1/4"

    イチネンTASCO
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    寸法(inch)1-1/4
  • エキスパンダーヘッド イチネンTASCO

    エキスパンダーヘッド

    イチネンTASCO
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
  • 油圧L型エキスパンダセット イチネンTASCO

    油圧L型エキスパンダセット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1セット
    5日以内出荷
    油圧式なので簡単・スムーズに拡管作業ができます。 拡管作業の多い現場でも手が疲れず、均一な加工ができます。 小型・軽量でせまい場所での拡管作業に最適です!! 拡管サイズは3/8″(9.53mm)~2-1/8″(53.98mm)
    セット内容油圧L型エキスパンダ本体、ヘッド(3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″)、リーマー、スクレーパー、収納ケース本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×45×165拡管能力なまし銅管 3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″、1^1/8″、1^1/4″、1^5/8″、1^3/4″、1^7/8″、2″、2^1/8″負荷方式手動油圧式シリンダーポンプ方法
  • エキスパンダヘッド(TA525VA、TA525VB用) イチネンTASCO

    エキスパンダヘッド(TA525VA、TA525VB用)

    イチネンTASCO
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    TA525VA、TA525VB用オプション
  • エキスパンダヘッド(TA525VA、TA525VB用) イチネンTASCO

    エキスパンダヘッド(TA525VA、TA525VB用)

    イチネンTASCO
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷
    TA525VA、TA525VB用オプション
  • エキスパンダヘッド(TA525VA、TA525VB用) イチネンTASCO

    エキスパンダヘッド(TA525VA、TA525VB用)

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    TA525VA、TA525VB用オプション
    サイズ15/8″
  • エキスパンダ イチネンTASCO

    エキスパンダ

    イチネンTASCO
    102,000税込112,200
    1台
    4日以内出荷
    作業完了まで約12秒!ワンプッシュで拡管作業が完了する充電式エキスパンダー
    仕様拡管方法:電動油圧式シリンダーポンプ方法セット内容エキスパンダ本体、ヘッド(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1 1/8)、リチウムイオン電池、急速充電器、収納ケース質量(g)(本体のみ)1400、(電池セット時)1550電源リチウムイオン電池(7.2V)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体のみ)219×209×67、(電池セット時)252×209×67拡管能力なまし銅管3/8~1 5/8(オプション使用時)
  • エキスパンダーヘッド1.1/2" イチネンTASCO

    エキスパンダーヘッド1.1/2"

    イチネンTASCO
    8,098税込8,908
    1個
    翌々日出荷
    寸法(inch)1-1/2
  • 油圧エキスパンダー イチネンTASCO

    油圧エキスパンダー

    イチネンTASCO
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    油圧式かつ握りやすい設計が生み出す、パワフルな作業性。油圧式のため簡単に拡管作業が可能。大口径の銅管に最適。狭所作業に便利なコンパクト設計で使いやすい。片手でラクラク操作できるので作業者の負担軽減と高い作業性 拡管能力…なまし銅管3/8"~1-5/8"(オプション使用時)
    寸法(inch)3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8
  • アルミエキスパンダ(本体のみ) イチネンTASCO

    アルミエキスパンダ(本体のみ)

    イチネンTASCO
    20,980税込23,078
    1台
    4日以内出荷
    エキスパンダ本体のみ
    アズワン品番65-1788-60
  • 油圧エキスパンダーラム イチネンTASCO

    油圧エキスパンダーラム

    イチネンTASCO
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様質量…1.3kg 使用最高圧力…30.0MPa
  • 電動式油圧エキスパンダ イチネンTASCO

    電動式油圧エキスパンダ

    イチネンTASCO
    369,800税込406,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様ガンタイプなので複数の拡管作業をスピーディに行えます。 油圧エキスパンダーガン(TA525EH-1B) 専用電動油圧ポンプ(TA525EH-1P) 拡管能力…3/8″~13/4″(9.53~44.45Φ)なまし銅管専用 専用電動油圧ポンプ 30MPa、自動圧力解除機能付。 熱交換器の溶接時管末拡管用として工場等で広く使用されています。セット内容
  • エキスパンダーセット イチネンTASCO

    エキスパンダーセット

    イチネンTASCO
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷
    仕様ツイスト&ロックシステムでヘッドを簡単に脱着可能(従来のねじ込み式ヘッドも使用可能)。・オプションヘッド…TA525CA-3(3/8″)~TA525CA-14(13/4″)よりお選びください。 TA525C-3(3/8″)~TA525C-20(25/8″)も使用できます。 (ツイスト&ロック機能なし)なまし銅管本体サイズ400mm質量780g
  • エキスパンダ本体のみ イチネンTASCO

    エキスパンダ本体のみ

    イチネンTASCO
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    油圧式なので簡単・スムーズに拡管作業ができます。 拡管作業の多い現場でも手が疲れず、均一な加工ができます。 小型・軽量でせまい場所での拡管作業に最適です。 拡管サイズは3/8″(9.53mm)~2-1/8″(53.98mm)
    本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×45×165拡管能力(なまし銅管)3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″、1-1/8″、1-1/4″、1-5/8″、1-3/4″、1-7/8″、2″、2-1/8″負荷方式手動油圧式シリンダーポンプ方法
  • エキスパンダヘッド(TA525、TA525B、TA525HY、TA525PM用) イチネンTASCO

    エキスパンダヘッド(TA525、TA525B、TA525HY、TA525PM用)

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    適合サイズ2-1/8″
  • エキスパンダーアダプタ イチネンTASCO

    エキスパンダーアダプタ

    イチネンTASCO
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
    525Cにアダプターを装着することで2″以上のヘッドを使用できます。
  • オプションヘッド イチネンTASCO

    オプションヘッド

    イチネンTASCO
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    2″以上の作業には、オプションヘッド(TA525C-15,-16,-19,-20)とともにアダプター(TA525C-AD)を合わせてご購入ください。
  • 標準付属ヘッド イチネンTASCO

    標準付属ヘッド

    イチネンTASCO
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    2″以上の作業には、オプションヘッド(TA525C-15,-16,-19,-20)とともにアダプター(TA525C-AD)を合わせてご購入ください。
エキスパンダ