3ページ目: エキスパンダ
「適合サイズ」から絞り込む
ワンタッチでヘッド脱着ができ、作業時間短縮。
リボルバー式で簡単に拡管深さの調整が出来ます。
パワートルク機構で、従来品の半分の力で拡管が可能。
握りやすいグリップで拡管時に手を挟みません。
付属品ヘッド(5/8”・7/8”)、リーマ、ケース
質量(kg)2.5
拡管能力軟質銅管:外径5/16”~2-5/8”、肉厚2.5mm
1セット
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ナイスジョイント専用の拡管機です。
適合サイズ13SU~60SU
質量(kg)(本体)18(アタッチメント一式)11.3
吐出圧力(MPa)70
容量(W)400
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
¥659,800
税込¥725,780
8日以内出荷
非常に軽くて(本体質量わずか710g)頑丈なエキスパンダクスです。太管は1回で真円に近い拡管が出来ます。拡管後のヘッドも容易に引き抜くことが出来ます。
さらに特長として拡管の際、要部にかかる力は広い面積に分散されるために、本体、部品ともに消耗が小さく、長い寿命が保たれます。
深い20mmのさし込み長は強い溶接をつくります。
ヘッド、ハンドル共に防錆処理がされています。
適合サイズ3/8、1/2、5/8、3/4
仕様軟質銅管(0・1/2H管)専用
トラスコ品番274-1415
全長(mm)本体/380
質量(kg)3.4
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
ダイレクト・カム機構により、従来にくらべ省力性能を2倍に引き上げた画期的拡管工具です。
2段階の操作を一度に、また力を無駄なく無理なく先端のジョーに伝えるため、精密、迅速な作業を可能にしました。
用途軟質銅管の拡管加工。
セット内容エキスパンダー本体、ヘッド(3/8、1/2、3/4、1)、ケース
質量(kg/セット)2.95
トラスコ品番361-9991
質量(kg)2.95
1セット
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
非常に軽くて(本体重量わずか710g)頑丈なエキスパンダーです。太管は1回で真円に近い拡管が出来ます。拡管後のヘッドも容易に引き抜くことが出来ます。
更に特徴として拡管の際、要部にかかる力は広い面積に分散されるために、本体、部品ともに消耗が小さく、長い寿命が保たれます。
深い20mmのさし込み長は強い溶接を作ります。
ヘッド、ハンドル共に防錆処理がされています。
全長(mm)380
質量(g)710
1個
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
適合機種エキスパンダパワートルクP型、エキスパンダR型、エキスパンダA0型、パワーエキスパンダH1
爪痕が縦線で残りますので、矯正の為、少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上ります。なまし銅管用。EA208、208BS、208H、208HA、旧208E専用。
材質クロムモリブデン鋼
ナイスジョイント専用の拡管機です。
適合サイズ75SU~100SU
質量(kg)(本体)29.3(アタッチメント一式)25.6
吐出圧力(MPa)70
容量(W)400
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
8日以内出荷
ナイスジョイント専用の拡管機です。
適合サイズ13SU~60SU
質量(kg)(本体)31(アタッチメント一式)11.3
吐出圧力(MPa)70
容量(W)650
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
8日以内出荷
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。