1,263件中 841~880件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップで引っ掛ける、磁石でくっつく、スポット/ワイド切替式です。屋内用充電式LEDライトです。サイズはW47?D21?H58mm、質量は54gと軽量コンパクトです。充電時間は2時間です。
仕様屋内用 付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)、キーリング 質量(g)54 電源【バッテリー】リチウムポリマー3.7V 750mAh、【充電電源(V/A)】DC5/2(USB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×21×58 色温度(K)スポット1灯:6000、2灯:6000、ワイド:6500 使用電球LED 照度(Lx)【1m】スポット1灯:HIGH/350、LOW/160・スポット2灯:HIGH/290、LOW/100・ワイド:HIGH/20、LOW/8【3m】スポット1灯:HIGH/40、LOW/16・スポット2灯:HIGH/20、LOW/10・ワイド:HIGH/20、LOW/ー【5m】スポット1灯:HIGH/10、LOW/5・スポット2灯:HIGH/7、LOW/4・ワイド:HIGH/ー、LOW/ー ビーム角(度)【1/10】スポット2灯:80、ワイド:40 寿命約300回 使用環境温度(℃)充電時:0~40、使用時:ー10~40 連続点灯時間スポット1灯:HIGH/11、LOW/18.5・スポット2灯:HIGH/3.5、LOW/9.5・ワイド:HIGH/7.5、LOW/18(※満充電時から1m照度が10lx切るまでの時間、ワイドHIGH/LOWは5lx切るまでの時間。) 保護機能過充電保護、過放電保護、短絡保護 点灯方式スポット1灯:HIGH、LOW、2灯:HIGH、LOW、ワイド:HIGH、LOW 光源色昼光色 光源寿命50000時間 充電時間(時間)2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.49MB) 演色指数(Ra)スポット1灯:71、2灯:71、ワイド:73 定格光束(Lm)スポット1灯:HIGH/120、LOW/65・スポット2灯:HIGH/205、LOW/115・ワイド:HIGH/50、LOW/20
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

強い光で対象者の視界を奪い、行動を抑止する。タクティカルライトは、一般的な懐中電灯と異なり、戦術的な対人抑制を目的として開発されました。最大1500ルーメンスの明るさで、一撃で視界を奪います。防水規格IPX8の完全防水仕様。水に落としても、光り続けます。操作方法は、ON/OFFだけのシンプルな1モード設計。
付属品CR123A 3V電池x2本 材質アルミ サイズ(cm)Φ3.2×15
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

普段はインテリアライトとして、緊急時は懐中電灯として。3つのモード付、充電式ハンディライト。
材質ABS樹脂、他 寸法(mm)46×46×167 ホワイト
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ハンズフリーでしっかり照らせるフラッシュライト。先端をスライドさせることでライトの照射範囲を調整できます。マルチホルダー付きで、ハンズフリーで作業ができます。2方向にクリップできる、S字クリップ付き。常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。半押点灯:スイッチを軽く押すと、その間だけ点灯します。
用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに 質量(g)41 電源単三電池×1本 寸法(Φ×mm)20×95 光度(cd)769 明るさ(Lm)135 防水性IPX6 照射距離(m)50 連続点灯時間(時間)4 落下耐久(m)1
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライト。先端をスライドさせることでライトの照射範囲を調整できます。常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。半押点灯:スイッチを軽く押すと、その間だけ点灯します。
用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに 質量(g)24 電源単四電池×1本 寸法(Φ×mm)17×92 光度(cd)1840 明るさ(Lm)100 防水性IPX6 照射距離(m)85 連続点灯時間(時間)3.5 落下耐久(m)1
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)。。電圧AC100-240V。。スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構。。電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能。。標準低速2段スピード機能付き。。最高到達距離 約1183m。。本体は樹脂製・サビの心配なし!
型式M970-100G 寸法(mm)241×214×200 質量(kg)2.2 材質(本体)ASA樹脂 規格R005-102691、(国際規格)CE/FCC/TELEC 電圧(V)AC100-240 消費電力(W)50 ランプLED 周波数範囲(Hz)60専用 商品構成(標準)本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5m 色温度(K)5700~6000 使用可能温度範囲-30~70℃ 到達距離(m)(ワイヤレスリモコン)約70 俯角(上下)135度 光度(cd)350000 IP等級IP66
1式
129,800 税込142,780
6日以内出荷

コンパクトなUV付スリムワークランプ。全点灯/減点灯/上部(500lm/250lm/100lm)の3段階切替。UVレジン硬化用紫外線ライト付(リーク蛍光剤用としても使用可能)。背面と底に強力マグネット付。金属クリップ付
ピーク波長(nm)(UVランプ)365 充電時間(時間)約2.5 光束(Lm)500(全点灯)/250(減点灯)/100(上部) サイズ(mm)W109×D25×H13.5 点灯時間(時間)約1.5(全点灯)/約3(減点灯)/約3(上部)
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

503105 ハンドライト P21R LED LENSER 動画あり
最大12000ルーメン究極のサーチライトです。P21Rはレッドレンザー最大のフラッシュライトです。捜索救助活動や警備に携わる方など、強力な照明が必要な方に、最大12000ルーメンの明るさとワンタッチフォーカス機能、多彩な照射モードを選択可能なセレクトリングなど、あらゆる機能をコンパクトサイズに凝縮しました。サーチライトのかつてない使いやすさをP21Rが提供します。
付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器・充電ケーブル、ショルダーストラップ、Protective Elements Set Type E トラスコ品番708-5505 材質アルミニウム合金(アルミ部分の最大75%でリサイクルアルミ採用) 幅(mm)Φ95×378 ブラック 電圧(V)9.6 消費電力(W)57.6 保護等級IP68 使用電池専用充電池 バッテリー容量(Ah)6000 充電時間(時間)5.5 明るさ(Lm)12000 点灯時間(時間)最大:25 テクノロジーワンタッチフォーカス、アドバンスフォーカスシステム、オーバーヒート防止機能、イットリオン電池
1個
97,980 税込107,778
当日出荷

IP65レベル防水防塵。最大照射距離140m。最大光強度5000cd。ストロボ点滅。SOS点滅。ちょうどいいポケットサイズ。ストラップ装着可能。LED寿命は約50,000時間。スイッチ耐久1万回保護回路付き18650 3.6V 2700mah Li-ion充電池付属。USB差し込み口付き充電池で直接電池に充電。電池上部の充電状態確認ランプが赤点灯=充電中 緑点灯=満充電。押しやすい後部ボタンで6つのモード。Samsung社製LED(最大1000LM)
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 仕様落下試験(m):1 付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2700mAh内蔵/充電用マイクロUSBコード/説明書兼保証書/ストラップ紐 材質超硬アルミ合金ボディ 寸法(mm)全長116×最大直径26.4 質量(g)(パッケージ込み)166、(バッテリー除く)90 使用温度範囲(℃)-20~50 パッケージサイズ(mm)D奥行42×W幅82×H高210 保証期間購入から1年間 明るさ1000ルーメン(3時間)/500ルーメン(4時間)/250ルーメン(6時間)/50ルーメン(24時間)
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

503101 LEDライト レッドレンザー P5R Pro LED LENSER 動画あり
完全防水のハイブリッド式プロ用ライトです。P5R Proは車のメンテナンスや配線工事など、仕事で近距離の照明が必要な様々な場面で活躍します。専用充電池と専用充電器、充電ケーブルが付属し、万が一の際にも単3乾電池×1本で使用可能で、様々な場面で活躍するアイテムです。昼白色の光とヘッド部とレンズを保護する取り外し可能なプロテクターは、まさにプロのためのアイテムです。
付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器、充電ケーブル、ポーチ、ストラップ、Protective Elements Set Type C トラスコ品番708-0445 材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 高さ(mm)131 質量(g)116 径(Φ)36 保護等級IP68 色温度(K)4500~5500 充電方式USB-C 光束(Lm)750/350/100/25 点灯時間(時間)パワー:1 / ミドル:3.5 / ロー:18 落下耐久(m)2
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

単1形~単4形乾電池のどれでも使える懐中電灯です。乾電池1本から使用できるので、停電などの際にリモコンなど別の機器で使用している電池を代用してライトを付けられるので災害時にも安心です。懐中電灯として使える他、自立させてランタンとしても使用可能です。
材質ABS/シリコン 質量(g)169 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×8×13.8 連続使用時間(時間)約47時間、単2:約22、単3:約11、単4:約3、単1~4:約83 光源LED 使用電池単1~単4形乾電池いずれか1本(別売り) 保証期間購入後半年 明るさ(Lm)21
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

スマートフォンへの給電機能付き。3種類の点灯モード(白色HIGHモード/白色LOWモード/暖黄色モード)。側面も光り、ランタンとしてもご使用できます。暗闇でも光る蓄光帯付き。明るさ450ルーメン(白色HIGHモード時)。連続使用時間は約13時間(白色HIGHモード時)。照射距離は約160m。保護等級IPX4の防まつ形。FL1STANDARD(アメリカANSI/NEMAFL1-2009規格)準拠
外形寸法(mm)(約)直径106×長さ215(凸部除く) 電源単2形乾電池4本(別売) 本体質量(g)約353(電池別) 連続使用時間明るさ10%まで…約13時間(白色HIGHモード)、約75時間(白色LOWモード)、約85時間(暖黄色モード) 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920 光源白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可) 光束(Lm)約450 USBポート出力:500mA/5V 照射距離(m)約160 取扱説明書(1.26MB)
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

補修部品です。防雨型コードレスライトの電池蓋とロックノブのセットです。
仕様LB(コードレスライト)用バッテリー蓋 防雨タイプ トラスコ品番782-3941
1セット
869 税込956
翌々日出荷

アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質アルミ合金(硬質アルマイト処理) 寸法(mm)Φ14.5×92.0 質量(g)34.9(電池含む) 光源LED 電池寿命(時間)【強】1【弱】10【点灯時】2 使用電池単4電池×1本(付属) 照射モードノーマルビーム(固定) 明るさ80ルーメン(強) 6ルーメン(弱) 80ルーメン(点滅)
1本(1本)
2,300 税込2,530
3日以内出荷

便利な3WAY仕様のUSBハンディライトです。ハンディライト・ランタン・緊急用モバイルチャージャーの3つの用途で使用することができます。電源ボタンを一回押すとハンディライトが点灯し、もう一度押すとランタンのパネルが点灯します。ランタンのパネルは開くことができ、カラビナで吊るして野外などで使用することもできます。【商品仕様詳細】。充電時間:約4時間 / 定格容量:1300mAh / Type-Cケーブル付属
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×191×37 素材ABS、PP 他
1セット(2個)
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃&防水仕様でアウトドアや緊急時など様々なシーンで活躍するハンディライトです。スタイリッシュで重厚感のあるアルミボディを採用し、シンプルな構造とシンプルな操作で、パッと使えるのでいざという時にも安心。乾電池式です。
材質ABS、PC、アルミ、TPE、シリコン 質量(g)約120 電源単3乾電池×2(別売り) 直径×高さ(cm)3.5×16.5 明るさ(Lm)LEDライト約100 防水性IPX7 連続点灯時間(時間)約2
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷

残り稼働時間が一目でわかるデジタル表示付き。明るさ最大1000ルーメン。3段階の明るさ調節が可能
幅(mm)33 質量(kg)0.18 高さ(mm)33 奥行(mm)178
1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷

ENERGIZER(エナジャイザー)ソーラー充電式ハンドライト
ソーラーパネルで充電が可能。(ソーラー充電の他にUSB充電、乾電池でも使用可能)。明るさ最大600ルーメン。他の端末への充電も可能
幅(mm)60 質量(kg)0.19 高さ(mm)60 奥行(mm)205
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷

トラスコ品番693-1143 適合機種MH3/4/5 幅(mm)15 全長(mm)50 外径(mm)15 グリーン購入法適合
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

トラスコ品番706-9991 適合機種C3R/P3R 幅(mm)15 全長(mm)20 外径(mm)15 グリーン購入法適合
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

LED LENSERC3R/P3R/M3R 充電池
エコ商品
トラスコ品番706-9992 適合機種C3R/P3R/M3R 幅(mm)10 全長(mm)45 外径(mm)10 グリーン購入法適合
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

トラスコ品番693-1149 適合機種P17R core 幅(mm)38 全長(mm)235 外径(mm)38 グリーン購入法適合
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

トラスコ品番693-1153 適合機種MH7/8 幅(mm)15 全長(mm)15 外径(mm)35 グリーン購入法適合
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

トラスコ品番693-1151 適合機種P6R core QC 幅(mm)20 全長(mm)30 外径(mm)20 グリーン購入法適合
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

トラスコ品番693-1150 適合機種MH7/8 幅(mm)20 全長(mm)38 外径(mm)73 グリーン購入法適合
1個
849 税込934
翌日出荷

トラスコ品番693-1145 適合機種H14R.2 幅(mm)5 全長(mm)100 外径(mm)80 グリーン購入法適合
1個
809 税込890
翌日出荷

用途EXC6R用充電器 仕様Charging Station EXC6R 付属品Adaptor cable、Charging station トラスコ品番681-5611 材質PC + ABS グリーン購入法適合
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

用途EXC7R用充電器 仕様Charging Station EXC7R 付属品Adaptor cable、Charging station トラスコ品番681-5612 材質ABS グリーン購入法適合
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

UVIEW(ユービュー)UVフェーザーライト
付属品:単四乾電池 3本。UV LEDライト。アルミ製。焦点調節可能。UVグラス付き。
1個
19,980 税込21,978
90日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニアルミライト
夜道や防犯用の持ち歩きに便利
付属品ストラップ 材質アルミ 本体寸法(mm)約Φ22×H99 本体質量(g)約61(本体のみ) 全光束(Lm)約40 連続使用時間(時間)連続点灯:約2 光源白色LED(交換不可) 使用電池単3形乾電池×1本(別売) 照度(Lx)約650(1m照度) 防水性IPX4 照射距離(m)約50
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ズームアルミライト
付属品ストラップ 材質アルミ ガンメタリック 本体寸法(mm)約Φ33×H120 本体質量(g)約92(本体のみ) 全光束(Lm)約160 連続使用時間(時間)連続点灯:約7 光源白色LED(交換不可) 使用電池単4形乾電池×3本(別売) 照度(Lx)約12000(1m照度) ズームあり 防水性IPX4 照射距離(m)約210
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

ライトとランタンの2WAY。ランタン3調色、ライト2段階調光。点灯モード5種類(ライトHighモード/ライトLowモード/ランタン昼光色モード/ランタン電球色モード/ランタンミックスモード)。点滅モード2種類(ライトSOSモールス信号点滅/ランタン部点滅)。IPX4(防水保護等級)。カラビナフック付き。乾電池式
質量(g)約100(電池別) 外形寸法(mm)(約)最大径30×長さ166 電源単4形乾電池3本(別売) 光源白色系LED、暖色系LED(LED交換不可) 連続点灯時間(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)≪ライト≫Highモード…約5時間、Lowモード…約15時間・≪ランタン≫昼光色モード…約14時間、電球色モード…約14時間、ミックスモード…約9時間 光束(Lm)≪ライト≫Highモード…約310・Lowモード…約110、≪ランタン≫昼光色モード…約80・電球色モード…約80・ミックスモード…約150 防水保護等級IPX4…JIS保護等級(JIS C 09202003)あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。 照射距離(m)約53(ライトHighモード)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

LHA-P17A5 GLEDライト 単4電池式 170lm ズーム機能付 3モード切替 オーム電機 動画あり
遠くまでキレイな光が届くLEDライト。既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約225m)。ズームアウトでワイドビームも。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。全光束170ルーメン(単4形乾電池2本使用/High時)。単4電池1本でも2本でも使用可能
外形寸法(mm)(約)最大径29×長さ107(電池1本の場合) 電源単4形乾電池×1本・2本(別売) 本体質量(g)約57(電池除く) 保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による) 光源LED(交換不可) 照度(Lx)【単4形乾電池2本・ズームインの場合】High…0.1m/約110000、0.5m/約36500、1m/約12500、Low…0.1m/約40000、0.5m/約9500、1m/約6000 連続点灯時間【未使用・新品のアルカリ乾電池使用・ズームアウト時】≪乾電池2本使用≫光束(明るさ)…High 約1.5時間/Low 約5.5時間、≪乾電池1本使用≫光束(明るさ)…High 約6.5時間/Low 約13時間 光束(Lm)【未使用・新品のアルカリ乾電池使用・ズームアウト時】≪乾電池2本使用≫光束(明るさ)…High 170/Low 60、≪乾電池1本使用≫光束(明るさ)…High 30/Low 10 照射距離(m)約225(最大値)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

セット内容:フラッシュライト/LED、・ライトホルスター(ナイロン製)、・[単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)、・[単3×1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池×2、・ウレタンフォーム、・充電式ライト用ケース、・フラッシュライト用シール(大)、・ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)。点滅機能付き。
材質アルミ(本体のみ) 質量(g)100 (本体のみ) 使用電池単3×2個 照射モードフォーカス(スポット⇔ワイド) 耐衝撃性能1m 明るさ(Lm)強:400、弱:50 防水性IPX4 照射距離(m)115 (強・スポット照射時) 連続点灯時間(時間)強:4、弱:21
1セット(1セット)
11,200 税込12,320
翌日出荷

耐久性+耐衝撃性+防水!特殊ラバーコーティング!驚きの新・高輝度! 。『SHL7713A』は、COBストリップライトを採用し、フラットでさらに明るい照射を可能にしました。高輝度COBを正面と上部の2ヶ所に標準装備しており、使用目的に応じて使い分け出来ます。ボディーが前後に180°可動、左右に360°回転しますので、あらゆる作業環境にて使用可能です。背面には折りたたみ式のフックが付いて便利です。バッテリーインジケーター搭載!充電&バッテリー残がひと目でわかる。
用途自動車の整備などに最適。現場での作業灯として。 付属品専用AC電源アダプター 5V 1A 材質ABSハウジング、PCレンズ、ラバーコート 寸法(mm)229×52×40 質量(g)271 バッテリーリチウム電池3.7V 2600mAh 充電時間約2.5時間 LEDCOB本体正面6W/上部3W 明るさ(Lm)最大600
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

軽量で持ちやすいLED懐中電灯。夜の散歩や見回り、ウォーキングなど手軽に便利にご使用いただけます。本商品は防水ではありませんので、雨の日や水回りではご使用いただけません。
質量(g)約54(電池含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×43×155 使用電池単3電池×2(別売り) LEDCREE製 / 白色 / LED×3 連続点灯時間(時間)約3(国産アルカリ乾電池使用) 防水無し
1台
1,198 税込1,318
6日以内出荷

超軽量の、携帯しやすい手のひらサイズ!。4種類(高輝度・中輝度・低輝度・点滅)の点灯モードで、使用状況に応じて使い分けができます。本体上部のカラビナで身に着けることもでき、折り畳みスタンドを起こして自立させることも可能です。電池不要の充電式です。
付属品本体、USB Type-Cケーブル、説明書 規格20×45×61mm
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷

屋外でも使える防雨型 。配光角:約300° 。防じん・防水等級:IP44 。吊り下げて使えるフック付き 。落下防止用ストラップ付き
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に使うことができます。1回の充電で約5時間30分連続点灯することが可能です。(LOW点灯時) 仕様●使用電球(交換不可):白色LED ●連続点灯時間(満充電時):(HIGH)約2時間30分 (MID)約3時間30分 (LOW)約5時間30分 ●全光束:(HIGH)約1,200lm (MID)約900lm (LOW)約550lm ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。 ●使用環境温度:5~40℃ ●充電時間(目安):最大約3時間(空→フル充電) ※2A ACアダプター使用の場合 ●充電プラグ入力電圧:DC5V ●充電プラグ入力電流:2.0A ※2A ACアダプター使用の場合 ●本体サイズ:約長さ98×幅98×高さ225(mm) ●質量:約260g ●充電温度範囲:10~35℃ (内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムイオン電池 ※交換不可 ●電圧:DC7.4V ●容量:2,000mAh ●ケーブル長:約0.25m(付属USBケーブル) ●防水規格 :IP44(防沫型) ●期待寿命:5年(付属品・セット内容)●マルチハンドライト×1 ●USBケーブル(Type-C) ×1 ●取扱説明書×1
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。点灯・消灯は、ヘッド部回転式。グリップ部は、滑り止め加工。照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能。電源:テスト用単三電池2本。最大点灯時間:2時間30分。付属品: ストラップ
トラスコ品番490-5075 材質本体: アルミ合金 全長(mm)167.8 シルバー 電源(V)単3形乾電池(2個)付属 外径(mm)25.4 明るさ(Lm)332 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)140 最大点灯時間2時間30分
1個
7,898 税込8,688
当日出荷