懐中電灯・ライト :「シガーソケット」の検索結果

懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストリームライトDC12V チャージコード
各種充電ホルダー(品番75100/75103など)と併せて使用します。
用途DC12Vシガーライターソケット用。
1個
3,098 税込3,408
翌日出荷

ストリームライトウェイポイント
強力なC4 LEDを採用したグリップ付き投光器。 内蔵のライトスタンドで机の上などに置くこともできます。 付属のDCケーブルで車のシガーライターソケットから電源を取ることができます。
使用電池単2アルカリ乾電池4本(別売) 明るさ(Lm)210 ブラック 付属品DC12V電源コード、ストラップ 連続使用時間(時間)約8.5
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

レジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適 リモコンで、自由自在に角度調整!!
用途レジャーボート、特殊車両、大型クレーン、工場、監視塔、レジャー施設等 材質ASA、ポリカーボネオイト 付属品リモコン、コントローラー、コントローラー用ソケット、延長ケーブル、シガープラグ、Yピンコード 質量(kg)2.3 タイプ屋外型 消費電力(W)54 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×230×260 光源H.I.D キセノン球 35W 角度調整範囲左右回転角度:440、上下:120 照度(Lx)(1m)220000 寿命3000時間 使用環境温度(℃)-10~50 光度(cd)289000 防水仕様IP66 バルブH.I.D キセノン球 照射距離(m)約500
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

。首振り角度/上下 120度/左右 440度。驚きの照射距離500m。レジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適。有線でも無線でもリモコンで照射方向を自由自在に遠隔操作が可能。屋内・屋外両用(IP66)。集光
仕様●メーカー:日動工業●型番:HIDL-35R-24V●電球:35W●コード長:本体/300mm、延長コード/4m●定格:DC24V 2.1A●使用電球:H.I.Dキセノン球1灯●1m照度:220000Lx●サイズ:184(W)×230(D)×270(H)mm●重量(g):2300●電線仕様:PVC線●夜間照射距離:20m●入力プラグ:シガープラグ/Yピンコード●光源色:白色(4300K)●消費電力:54W●付属品:リモコン/リモコン用電池/コントローラー/コントローラーソケット/シガープラグ/4m延長ケーブル●使用環境温度:-10~50℃●球寿命:3000時間●材質:ASA・ポリカーボネイト アズワン品番65-9285-81
1台
109,000 税込119,900
翌日出荷