懐中電灯・ライト :「プッシュスイッチ」の検索結果

懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FENIX(フェニックス)LEDライトLD02 V2.0
片手で簡単操作のテールプッシュボタン式です。3段階明るさ切り替え機能付きです。UVライト機能付です。コンパクトサイズで携帯が便利です。
付属品予備Oリング トラスコ品番160-6527 全長(mm)93.1 質量(g)24 保護等級IP68 外径(mm)13.5 照射距離(m)48 点灯時間70Lm/約40分(強)、25Lm/約2時間40分(中)、1Lm/約75時間(弱)、200mW/約4時間(UVライト) 点灯方法テール部プッシュ式 連続点灯時間(時間)75 最大点灯時間約75時間 落下耐久(m)1.5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

LEDは、100000時間以上の寿命があります。 テールキャップを回して点灯。プッシュボタンは間欠点灯用となっています。 フレキシブルリードを装備したスタイラスリーチは、狭い隙間の奥までLED光を届けます。 日常防水構造
付属品単6アルカリ乾電池×3 直径(Φmm)ボディ径:9.6先端部径:7.9 質量(g)48(含電池) 全光束(Lm)11 連続使用時間(時間)60 光源高精度LED1灯 連続点灯時間24時間 耐水性IPX4 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)24 電球の種類LED 特殊用途防水
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

PELICAN(ペリカン)LEDライト 5010
ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。レンズ部のスリーブをスライドさせる事で照射角度の調整が可能です。プッシュボタンスイッチ部にバッテリー残量表示ランプがあります。
トラスコ品番251-3071 材質本体:アルミ 全長(mm)159 電源(V)単3形乾電池(2個)付属 スイッチプッシュボタン 電源単3形乾電池(2個)付属 保護等級IPX8 色(本体) 外径(mm)26 明るさ(Lm)392(強)/22(弱) 照射距離(m)184(強)/43(弱) 最大点灯時間2.25時間(強)/26時間(弱)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

FENIX(フェニックス)LEDライト
焦点調整可能なズーム機能を搭載しています。 5段階明るさ切り替え+ストロボをどのモードからでも長押しで、ストロボモードに切り替えます。ヘッド部のプッシュボタンで点灯切り替えができます。メモリー機能を搭載しています。
材質6061-T6(アルミニウム合金) 電球の種類LED
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PELICAN(ペリカン)LEDライト 5020
ハイ・ミディアム・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。レンズ部のスリーブをスライドさせる事で照射角度の調整が可能です。プッシュボタンスイッチ部にバッテリー残量表示ランプがあります。
トラスコ品番251-3080 材質本体:アルミ 全長(mm)149 電源(V)単4形乾電池(4個)付属 スイッチプッシュボタン 電源単4形乾電池(4個)付属 保護等級IPX8 色(本体) 外径(mm)36 明るさ(Lm)586(強)/217(中)/20(弱) 照射距離(m)250(強)/147(中)/44(弱) 最大点灯時間1時間(強)/2.5時間(中)/27時間(弱)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

東京メタルLED懐中電灯
電池単4電池3本 材質アルミ 仕様後プッシュスイッチ付き 寸法(mm)96×Φ33 質量(kg)0.1 LED使用数(個)9 電球の種類LED
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強・弱・フラッシュの3モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。
トラスコ品番251-3082 材質本体:Type2硬質アルマイト加工アルミ材 全長(mm)107 電源(V)単3形乾電池(1個)付属 スイッチプッシュボタン 電源単3形乾電池(1個)付属 保護等級IPX7 外径(mm)30 明るさ(Lm)178(強)/15(弱) 照射距離(m)130m(強)/37m(弱) 最大点灯時間2時間15分(強)/21時間(弱)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

PELICAN(ペリカン)タクティカルLEDライト
ハイ・ミドル・ロー・フラッシュの4モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。バッテリー残量表示ランプがあります。
付属品単3型乾電池×1、CR123電池用スペーサー×1 材質本体:Type3硬質アルマイト加工アルミ材 スイッチプッシュボタン 保護等級IPX8
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)