絞り込み
全長(mm)
「全長(mm)」から絞り込む
140~160未満(4)
200~220未満(7)
220~240未満(1)
240~260未満(4)
260~280未満(3)
300~350未満(8)
350~400未満(5)
450~500未満(4)
600~650未満(4)
900~1000未満(1)

防爆モンキーレンチ
HAMACO(浜田工業)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1丁当日出荷から9日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
防爆モンキーレンチ
PROMOTE(プロモート)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途複数サイズのボルトやナットの締め付けや緩めができます。
防爆モンキーレンチ
TAURUS¥9,698~税込¥10,668~1丁当日出荷火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
ノンスパーキングモンキーレンチ
BAHCO(バーコ)¥18,980~税込¥20,878~1丁当日出荷から翌々日出荷火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO6787に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。材質ベリリウム銅認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
防爆片口スパナ
PROMOTE(プロモート)¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途ボルトやナットの二面幅面をくわえ、締め付けや緩めを行います。















![380mm [ノンスパーク]モンキーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03558037-250822-02.jpg)
![300mm [ノンスパーク]モンキーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03558021-250822-02.jpg)
![250mm [ノンスパーク]モンキーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03558012-250910-04.jpg)
![200mm [ノンスパーク]モンキーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03558055-250822-02.jpg)
![150mm [ノンマスパーク]モンキーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03558046-250822-02.jpg)