絞り込み
コンセント形状
定格電流(A)
ブランド
- 明工社(18)
- ELPA(7)
- アメリカン電機(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- SK11(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- 槌屋ヤック(2)
- 旭光電機工業(2)
- DESCO(2)
- GB[制御機器](2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- TRUSCO(1)
- 日動工業(1)
- ニチフ(1)
- 三ツ星(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- テンパール工業(1)
- ミヤマ電器(1)
- ブランドをもっと見る
「定格電圧(V)」から絞り込む

アダプター(さし込み口変換アダプター)
アメリカン電機(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。仕様極配置:引掛形→平刃形色白極数接地形2P(2P・3WGND)定格電圧(V)125定格電流(A)15
引掛転換アダプター接地2P黒
明工社¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラスコ品番735-9713色黒定格接地2P 15A 125V端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
引掛ナイロンプラグ・コネクタボディー(30A)
アメリカン電機¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性に優れているナイロン樹脂製です。安全なナイロン樹脂グリップです。材質ナイロン樹脂適合電線(mm2)2PNCT・VCT5.5~8防水×
角型引掛差込アダプタ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥219税込¥2411個当日出荷コンセントから引っ掛けシーリングに変換。材質ユリア色クリーム本体質量(g)約22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×26×33定格容量(W)合計600までアズワン品番65-0529-62RoHS指令(10物質対応)対応
楽に抜けるアダプター
ELPA¥331税込¥3641個当日出荷定格:125V 15A。1500Wまで。屋内専用。国内専用用途アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。電源の抜き差しの多い電気製品に最適です。
楽に抜けるアダプター
ELPA(11件のレビュー)¥1,044税込¥1,1481パック(3個)当日出荷アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。 電源の抜き差しの多い電気器具に最適です。色ホワイト定格電力(W)合計1500まで定格125V 15A![変換プラグ 3.5mm4極プラグ←2.5mm4極プラグ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616540-251222-02.jpg)
変換プラグ 3.5mm4極プラグ←2.5mm4極プラグ
GB[制御機器]¥239税込¥2631個3日以内出荷2.5mm径4極プラグを3.5mm径4極プラグに変換するためのアダプタです。仕様メス端子 Φ2.5mm 4極プラグ → オス端子 Φ3.5mm 4極プラグ![変換プラグ 2.5mm4極プラグ←3.5mm4極プラグ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616531-251222-02.jpg)
変換プラグ 2.5mm4極プラグ←3.5mm4極プラグ
GB[制御機器]¥239税込¥2631個3日以内出荷3.5mm径4極プラグを2.5mm径4極プラグとして使用する際に使用できる変換プラグです。仕様メス端子 Φ3.5mm 4極プラグ → オス端子 Φ2.5mm 4極プラグ
接地アダプター
明工社¥1,998税込¥2,1981個当日出荷平刃形の接地形コンセントまたは、接地形タップから引掛形プラグの付いた機器の電源がとれます。トラスコ品番381-6940色白定格接地2P 15A 125V端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
レバー付アダプター2P
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷コンセントから簡単に引き抜けるレバー付プラグへ変換出来るアダプターです。プラグにレバーが付いているので、てこの原理で簡単に差込口からプラグを抜くことが出来ます。色白コンセント個数1本体質量(g)22定格入力電圧(V)125定格入力電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×15×47定格入力(W)合計1500までRoHS指令(10物質対応)対応
逆接地アダプター
SK11¥2,398税込¥2,6381個当日出荷電源プラグ変換用アダプターです。2芯アース線式電源プラグを3芯アースピン付電源プラグに変換します。用途電源プラグ変換用アダプター。許容電流(A)15交流電圧(V)125対応アースピン接続
接地アダプター
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷電源プラグ変換用アダプターです。3芯アースピンタイプ電源プラグを2芯アース線(ワニ口クリップタイプ)付電源プラグに変換します。用途電源プラグ変換用アダプター。許容電流(A)15交流電圧(V)125対応アースピン接続
圧着端子(棒形)
ニチフ¥2,198税込¥2,4181パック(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。トラスコ品番124-8453材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ寸法(mm)【防寸】16【防径】Φ1.5全長(mm)22色シルバー寸法F(mm)16電線抱合範囲AWG(#)16-14電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82内寸(mm)2.3電線抱合範囲(mm2)【より線】1.04~2.63スタッド径(Φmm)1.5
MC・AC コンセント 黒
ミヤマ電器¥189税込¥2081個3日以内出荷色黒絶縁耐圧DC.500V 100MΩ以上(MIN)最大取付パネル厚(mm)0.8~1.2電流容量15A.125V.ADC.500V保持力4.9~58.8N
トラベル航空機用変換プラグ ブラック
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥459税込¥5051個5日以内出荷航空機内のイヤホンジャックを一般的なΦ3.5mmステレオジャックに変換できます。 航空機内での映画、音楽鑑賞などを自分のイヤホンで楽しめます。色ブラック質量(g)11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×36×11出力端子イヤホン:Φ3.5mmステレオジャックプラグ形状航空機内用Φ3.5mmステレオプラグ2ピンRoHS指令(10物質対応)対応
サージ付節電アダプタ 2P
ELPA¥999税込¥1,0991個3日以内出荷接続した機器を抜かずに電源を入/切できるスイッチ付。 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 バリスタ性能 ・最大サージ電圧:3,000V 本体は熱に強いユリア樹脂採用。 耐電サージ機能が作動中に、LEDが点灯します。 トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。




















![変換プラグ 3.5mm4極プラグ←2.5mm4極プラグ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616540-251222-02.jpg)


![変換プラグ 2.5mm4極プラグ←3.5mm4極プラグ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616531-251222-02.jpg)