曜日別特売

逆接地アダプター

逆接地アダプター - オーム電機逆接地アダプター - オーム電機

アース線付きプラグを接地極付きコンセントにつなぎます。
定格:15A-125V

定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HS-H15EAD-G 8698949786989497HS-H15EAD-G
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
HS-H15EBAD-G 8698950686989506HS-H15EBAD-G
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする