62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • 変換アダプタ Panasonic(パナソニック)

    変換アダプタ

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 逆接地アダプター ELPA

    逆接地アダプター

    ELPA(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    OA器具などの機内回路を保護するために、2Pプラグを接地2Pプラグに変換する場合に使用するアダプターです。
    定格125V 15A 接地2P
  • アダプター(さし込み口変換アダプター) アメリカン電機

    アダプター(さし込み口変換アダプター)

    アメリカン電機(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
    極数接地形2P(2P・3WGND)定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様極配置:引掛形→平刃形
  • 接地アダプター 明工社

    接地アダプター

    明工社(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。
    トラスコ品番320-4511質量(g)35定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15入力端子3PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換プラグ goot(太洋電機産業)

    変換プラグ

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    仕様3芯ー2芯変換プラグ質量(g)28
  • 引掛転換アダプター接地2P黒 明工社

    引掛転換アダプター接地2P黒

    明工社
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    定格接地2P 15A 125Vトラスコ品番735-9713端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプター 引掛形→抜止 白 アメリカン電機

    アダプター 引掛形→抜止 白

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • 引掛ナイロンプラグ・コネクタボディー(30A) アメリカン電機

    引掛ナイロンプラグ・コネクタボディー(30A)

    アメリカン電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性に優れているナイロン樹脂製です。安全なナイロン樹脂グリップです。
    材質ナイロン樹脂適合電線(mm2)2PNCT・VCT5.5~8防水×
  • プラグ変換アダプタ 川崎電線

    プラグ変換アダプタ

    川崎電線(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    3ピンプラグを2ピンプラグに変換するためのアダプタです。
    定格125V・15A公称断面積(mm2)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P・3P交換プラグ ENGINEER(エンジニア)

    2P・3P交換プラグ

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    アース付3Pプラグを一般的2Pにする変換プラグ
    規格15Aー125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型引掛差込アダプタ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    角型引掛差込アダプタ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    コンセントから引っ掛けシーリングに変換。
    材質ユリアクリーム本体質量(g)約22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×26×33定格容量(W)合計600までアズワン品番65-0529-62RoHS指令(10物質対応)対応
  • 楽に抜けるアダプター ELPA

    楽に抜けるアダプター

    ELPA
    331税込364
    1個
    当日出荷
    定格:125V 15A。1500Wまで。屋内専用。国内専用
    用途アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。電源の抜き差しの多い電気製品に最適です。
  • 接地アダプター 明工社

    接地アダプター

    明工社
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    平刃形の接地形コンセントまたは、接地形タップから引掛形プラグの付いた機器の電源がとれます。
    定格接地2P 15A 125Vトラスコ品番381-6940端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 楽に抜けるアダプター ELPA

    楽に抜けるアダプター

    ELPA(11件のレビュー)
    1,044税込1,148
    1パック(3個)
    当日出荷
    アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。 電源の抜き差しの多い電気器具に最適です。
    定格125V 15Aホワイト定格電力(W)合計1500まで
  • 接地アダプター 明工社

    接地アダプター

    明工社(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    2極のコンセント等にこの接地アダプターを使うと2極接地形プラグが使用できます。
    定格15A125V端子(入力/出力)2P/3P対応RoHS
  • 接地アダプター(C形) 明工社

    接地アダプター(C形)

    明工社
    789税込868
    1個
    当日出荷
    定格15A 125V仕様耐トラッキング対応対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換プラグ 3.5mm4極プラグ←2.5mm4極プラグ GB[制御機器]

    変換プラグ 3.5mm4極プラグ←2.5mm4極プラグ

    GB[制御機器]
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    2.5mm径4極プラグを3.5mm径4極プラグに変換するためのアダプタです。
    仕様メス端子 Φ2.5mm 4極プラグ → オス端子 Φ3.5mm 4極プラグ
  • JISプレート用 シャッター付きアダプタ(バネ式シャッター) PANDUIT(パンドウイット)

    JISプレート用 シャッター付きアダプタ(バネ式シャッター)

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,798税込7,478
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 接地アダプター TRUSCO

    接地アダプター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    2極コンセントに使いますと2極接地形プラグが使用できます。(TME2920)。接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。(TME2966)
    定格15A・125V
  • レバー付アダプター2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レバー付アダプター2P

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    コンセントから簡単に引き抜けるレバー付プラグへ変換出来るアダプターです。プラグにレバーが付いているので、てこの原理で簡単に差込口からプラグを抜くことが出来ます。
    コンセント個数1本体質量(g)22定格入力電圧(V)125定格入力電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×15×47定格入力(W)合計1500までRoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆接地アダプター 明工社

    逆接地アダプター

    明工社
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • 変換プラグ 2.5mm4極プラグ←3.5mm4極プラグ GB[制御機器]

    変換プラグ 2.5mm4極プラグ←3.5mm4極プラグ

    GB[制御機器]
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    3.5mm径4極プラグを2.5mm径4極プラグとして使用する際に使用できる変換プラグです。
    仕様メス端子 Φ3.5mm 4極プラグ → オス端子 Φ2.5mm 4極プラグ
  • 接地アダプター極性付 明工社

    接地アダプター極性付

    明工社(2件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9292RoHS指令(10物質対応)対応
  • セッチアダプター ELPA

    セッチアダプター

    ELPA
    679税込747
    1個
    当日出荷
    用途:アース付電源の設置コードに中継する場合に使用する変換アダプターです。
  • 接地アダプタ 明工社

    接地アダプタ

    明工社
    619税込681
    1個
    当日出荷
  • 接地アダプター SK11

    接地アダプター

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    電源プラグ変換用アダプターです。3芯アースピンタイプ電源プラグを2芯アース線(ワニ口クリップタイプ)付電源プラグに変換します。
    用途電源プラグ変換用アダプター。許容電流(A)15交流電圧(V)125対応アースピン接続
  • 圧着端子(棒形) ニチフ

    圧着端子(棒形)

    ニチフ
    2,198税込2,418
    1パック(100個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。
    用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。トラスコ品番124-8453材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ寸法(mm)【防寸】16【防径】Φ1.5全長(mm)22シルバー寸法F(mm)16電線抱合範囲AWG(#)16-14電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82内寸(mm)2.3電線抱合範囲(mm2)【より線】1.04~2.63スタッド径(Φmm)1.5
  • アドバンスリンクプラス用無線アダプタ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスリンクプラス用無線アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
  • トラベル航空機用変換プラグ ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    トラベル航空機用変換プラグ ブラック

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    航空機内のイヤホンジャックを一般的なΦ3.5mmステレオジャックに変換できます。 航空機内での映画、音楽鑑賞などを自分のイヤホンで楽しめます。
    ブラック質量(g)11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×36×11出力端子イヤホン:Φ3.5mmステレオジャックプラグ形状航空機内用Φ3.5mmステレオプラグ2ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆接地防水アダプター 明工社

    逆接地防水アダプター

    明工社
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地変換アダプター ELPA

    接地変換アダプター

    ELPA
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    用途:接地2Pプラグを引掛接地2Pに変換する場合に使用するアダプターです。
  • 逆接地アダプター アースクリップ付 明工社

    逆接地アダプター アースクリップ付

    明工社
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • MC・AC コンセント 黒 ミヤマ電器

    MC・AC コンセント 黒

    ミヤマ電器
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    絶縁耐圧DC.500V 100MΩ以上(MIN)最大取付パネル厚(mm)0.8~1.2電流容量15A.125V.ADC.500V保持力4.9~58.8N
  • 逆接地アダプター SK11

    逆接地アダプター

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    電源プラグ変換用アダプターです。2芯アース線式電源プラグを3芯アースピン付電源プラグに変換します。
    用途電源プラグ変換用アダプター。許容電流(A)15交流電圧(V)125対応アースピン接続
  • JISプレート用シャッターなしアダプタ オフホワイト PANDUIT(パンドウイット)

    JISプレート用シャッターなしアダプタ オフホワイト

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,298税込5,828
    1袋(10個)
    当日出荷
  • 接地アダプターB形 明工社

    接地アダプターB形

    明工社
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型抜け止め変換アダプター 摂津金属工業

    L型抜け止め変換アダプター

    摂津金属工業
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    接地極付きプラグを既設の接地極なしコンセントで使用するためのアダプタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地アダプター トラッキング対策品 日動工業

    接地アダプター トラッキング対策品

    日動工業
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • 絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール) ワイドミュラー

    絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール)

    ワイドミュラー
    2,398税込2,638
    1箱(100個)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    スリーブ(フェルール)は電線のバラケを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。
    用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。電線2本接続用。材質銅(スズメッキ)、ポリプロピレン
  • 平刃プラグ・コネクタボディー/抜止コネクタボディー(15A) ゴムプラグ アメリカン電機

    平刃プラグ・コネクタボディー/抜止コネクタボディー(15A) ゴムプラグ

    アメリカン電機
    819税込901
    1個
    当日出荷
    NEMA規格5-15互換品です。端子ねじM4を使用します。電線接続方式は圧着端子式です。
    トラスコ品番850-1153材質カバー:ビニル樹脂製
変換プラグ