絞り込み
材質
  • クラフト紙(12)
  • (1)
  • 色ブラウン(6)
  • 色ブルー(2)
幅(mm)
  • 250(1)
  • 500(1)
  • 900(5)
  • 910(4)
  • 1200(3)
長さ(m)
  • 30
  • 0.13(3)
  • 0.16(3)
  • 0.2(3)
  • 0.21(3)
  • 0.25(6)
  • 0.297(7)
  • 0.3(4)
  • 0.32(13)
  • 0.36(3)
  • 0.4(5)
  • 0.42(7)
  • 0.43(4)
  • 0.46(4)
  • 0.5(7)
  • 0.6(6)
  • 1(7)
  • 27(4)
  • 100(17)
  • 200(4)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • アドコート(3)
  • 宮島化学工業(3)
  • TRUSCO(2)
  • HEIKO(1)
  • アサヒ(紙)(1)
  • 紺屋商事(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
包装紙・防錆紙とは、小包や荷物など包装用にラッピングする包装紙と、金属製品をサビから守る防錆紙のことをいいます。包装紙は緩衝材としての役割も果たすクラフト紙や、プレゼント用のラッピングに見栄えのよい柄やカラーのついた一般包装紙、緩衝材のついた小包用紙や耐水性のある包装紙があります。一方、防錆紙は空気に触れても特殊成分で被膜効果を作るフィルムやアドシートを入れることによって防錆効果が得られる特徴があります。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻クラフト紙 HEIKO巻クラフト紙HEIKO(49件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。 酸性紙です。
材質クラフト紙
ラミネート紙 包装用 モノタロウラミネート紙 包装用モノタロウ(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
クラフト紙にポリフイルムをラミネートしているので、破れにくく撥水性があります。(防水ではありません) ※紙管なしのため中心部分に巻き付けスタート時にできる小さな輪がありますが不良ではありません。
用途梱包・包装・緩衝材として仕様紙管なし、ラミネート面内巻き材質クラフト紙+PEラミネート13μ(約0.08~0.09mm)質量(kg)約1.6茶色坪量(g/m2)50RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
気化性防錆紙 アドパック GK-7(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック GK-7(M)アドコート(8件のレビュー)
8,098税込8,908
1本
当日出荷から8日以内出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。 鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。 JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。 対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
用途鉄鋼用RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネート紙 宮島化学工業ラミネート紙宮島化学工業(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
クラフト紙にポリフイルムをラミネート耐水効果抜群
材質クラフト紙+ポリエチレンシートクラフト紙厚(g/m2)75
ポリクロス紙 紙厚50g 5本パック モノタロウポリクロス紙 紙厚50g 5本パックモノタロウ(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1パック(5本)
当日出荷
紙巾1200mmに、幅1050mmのポリエチレンクロス(4×3) をポリエチレンでラミネートしたクラフト紙です。 ポリエチレンクロスが入っているため破れにくく梱包に最適! 撥水性があります。(防水ではありません) ※紙管なしのため中心部分に巻き付けスタート時にできる小さな輪がありますが不良ではありません。
用途梱包・包装・緩衝材として仕様片面ラミ加工あり材質クラフト紙+PEクロス(4×3)茶色坪量(g/m2)50RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
包装用ポリクロス アサヒ(紙)包装用ポリクロスアサヒ(紙)(23件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
紙巾1200mmに対し、ポリエチレンクロス(4×3) 1050mmをポリエチレンでラミネートしたクラフト紙です。
仕様片面ラミ加工あり材質クラフト紙、ポリエチレン
クラフト包装紙 紺屋商事クラフト包装紙紺屋商事
989税込1,088
1本
11日以内出荷
50(g/m2)のクラフト紙です。包装紙のロールで自由な長さでカットして使用できます
材質クラフト紙(50g)クラフト色アズワン品番64-9607-25
気化性防錆紙 アドパック CK-6(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック CK-6(M)アドコート
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途銅・銅合金用仕様銅に対して抜群の防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質60g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月)RoHS指令(10物質対応)対応
気化性防錆紙 アドパック TK-610(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック TK-610(M)アドコート(4件のレビュー)
9,098税込10,008
1本
当日出荷から5日以内出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途長期鉄鋼用仕様鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質60g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月)RoHS指令(10物質対応)対応
巻クラフト紙 TRUSCO巻クラフト紙TRUSCO
789税込868
1本
翌日出荷
針葉樹パルプを100%を使っているので、破れにくいです。環境にやさしい紙緩衝材です。汚れが目立ちにくい薄茶色のダンボール色です。軽くて薄い50g/m2タイプになります。
用途異形物の梱包に。軽量物の梱包、包装に。トラスコ品番563-0184材質未晒クラフト紙幅(mm)900長さ(m)30坪量(g/m2)50
クラフト包装紙 宮島化学工業クラフト包装紙宮島化学工業(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
3日以内出荷
ゴミの分別がしやすい中身がみえない包装紙自由にカットして使いやすいロールタイプ
材質クラフト紙クラフト
気化性防錆紙(ロール) TRUSCO気化性防錆紙(ロール)TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
クラフト紙に防錆剤を含侵させた気化性防錆紙です。鉄・非鉄(アルミニウム・ステンレス)に対応しています。取り扱いが簡単で、速効性があります。
用途コンテナやポリ袋の中にいれて、製品と密封梱包するだけで、大切な金属製品を錆から守ります厚さ(mm)0.13
PEクラフト紙 宮島化学工業PEクラフト紙宮島化学工業
4,398税込4,838
1本
9日以内出荷
クラフト紙にポリエチレン糸をクロス状にラミネート。摩擦や破れに強い。水濡れにも強い
用途養生シートの代用。角張った荷物や水濡れ注意荷物の梱包材質クラフト再生紙+ポリエチレンクラフト(茶)坪量(g/m2)約90(クラフト紙約50+PEクロス約40)
防錆紙特集
おすすめ人気ランキング
包装紙・防錆紙