絞り込み
材質
  • その他(1)
  • クラフト紙(7)
  • ポリエチレン(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブルー(4)
幅(mm)
  • 1200
  • 80(4)
  • 100(6)
  • 130(3)
  • 200(3)
  • 210(8)
  • 220(4)
  • 225(3)
  • 230(4)
  • 250(10)
  • 260(17)
  • 297(10)
  • 300(5)
  • 320(14)
  • 350(4)
  • 380(5)
  • 500(6)
  • 900(18)
  • 910(5)
  • 1000(18)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 27(4)
  • 30(3)
  • 100(2)
  • 150(1)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • アサヒ(紙)(3)
  • TRUSCO(2)
  • ユタカメイク(1)
  • HEIKO(1)
  • 関東オークラ(1)
  • ヤマニパッケージ(1)
  • KBIS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
包装紙・防錆紙とは、小包や荷物など包装用にラッピングする包装紙と、金属製品をサビから守る防錆紙のことをいいます。包装紙は緩衝材としての役割も果たすクラフト紙や、プレゼント用のラッピングに見栄えのよい柄やカラーのついた一般包装紙、緩衝材のついた小包用紙や耐水性のある包装紙があります。一方、防錆紙は空気に触れても特殊成分で被膜効果を作るフィルムやアドシートを入れることによって防錆効果が得られる特徴があります。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻クラフト紙 HEIKO巻クラフト紙HEIKO(49件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。 酸性紙です。
材質クラフト紙
包装用 クラフト紙 薄口50g 5本パック モノタロウ包装用 クラフト紙 薄口50g 5本パックモノタロウ(13件のレビュー)
4,498税込4,948
1パック(5本)
当日出荷
梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。 軽くて薄い50g/m2タイプになります。
用途梱包・包装・緩衝材として材質クラフト紙茶色坪量(g/m2)50RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
包装用 クラフト紙 厚口70g 5本パック モノタロウ包装用 クラフト紙 厚口70g 5本パックモノタロウ(14件のレビュー)
6,298税込6,928
1パック(5本)
当日出荷
梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。 しっかりした厚みの70g/mm2タイプになります。 紙管なしの巻き紙です。
用途梱包・包装・緩衝材として材質クラフト紙茶色坪量(g/m2)70gRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
包装用クラフト紙(薄口) アサヒ(紙)包装用クラフト紙(薄口)アサヒ(紙)(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2本)
当日出荷
材質クラフト紙
包装用クラフト紙(厚口) アサヒ(紙)包装用クラフト紙(厚口)アサヒ(紙)(19件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(2本)
当日出荷
厚手タイプのクラフト紙です。
仕様ラミ加工なし材質クラフト紙
ポリクロス紙 紙厚50g 5本パック モノタロウポリクロス紙 紙厚50g 5本パックモノタロウ(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1パック(5本)
当日出荷
紙巾1200mmに、幅1050mmのポリエチレンクロス(4×3) をポリエチレンでラミネートしたクラフト紙です。 ポリエチレンクロスが入っているため破れにくく梱包に最適! 撥水性があります。(防水ではありません) ※紙管なしのため中心部分に巻き付けスタート時にできる小さな輪がありますが不良ではありません。
用途梱包・包装・緩衝材として仕様片面ラミ加工あり材質クラフト紙+PEクロス(4×3)茶色坪量(g/m2)50RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
包装用ポリクロス アサヒ(紙)包装用ポリクロスアサヒ(紙)(23件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
紙巾1200mmに対し、ポリエチレンクロス(4×3) 1050mmをポリエチレンでラミネートしたクラフト紙です。
仕様片面ラミ加工あり材質クラフト紙、ポリエチレン
”ゼラスト防錆袋”(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプ TRUSCO”ゼラスト防錆袋”(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプTRUSCO
31,980税込35,178
1袋(50枚)
当日出荷
商品の小分け管理と防錆が同時に行えます。コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能です。海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時まで併用で防錆可能です。(約1年間)
用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。材質ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)厚さ(mm)0.06使用温度範囲-10~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
B-pack 防錆フィルムロール(鉄・非鉄金属共用タイプ) KBISB-pack 防錆フィルムロール(鉄・非鉄金属共用タイプ)KBIS
12,980税込14,278
1本
当日出荷
3層フィルム構造により、高い防錆力とバリア性が可能です。金属部品や機械などを包むだけでサビを防止します。リサイクルマーク付で分別回収の識別がしやすいです。鉄・非鉄金属(ステンレス・アルミ・銅・黄銅・りん青銅など)共有タイプで管理しやすく便利です。フィルム内側(反ロゴ面)から防錆成分が発散します。
用途部品の船輸出時の防錆に。金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。工場内での防錆保管に。在庫の防錆保管に。材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物)形状ロール厚さ(mm)0.07長さ(m)100耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
梱包用品 小包み用紙糸入り強力タイプ 0.9m×1.2m ユタカメイク梱包用品 小包み用紙糸入り強力タイプ 0.9m×1.2mユタカメイク
379税込417
1袋(2枚)
当日出荷
クラフト紙を貼り合わし間に糸を入れる事で、破れ・引裂きを強くしています。
用途小包用
フルーツ柄ポリ風呂敷(特大) ヤマニパッケージフルーツ柄ポリ風呂敷(特大)ヤマニパッケージ
29,980税込32,978
1ケース(300枚)
5日以内出荷
りんご箱、ロイヤル旬果など大型の箱が包める120cm角。
種別果物・フルーツ長さ(mm)1200幅(mm)1200質量(g)17.8
防錆フィルム ロールタイプ 関東オークラ防錆フィルム ロールタイプ関東オークラ
42,980税込47,278
1本
6日以内出荷
緑系半透明色で内容物の確認が容易であり、輸出時の受入側での通関もスムーズ。 防錆効果は直接対象物が接触している部分には即効性を有し、離れた部分にも気化した成分が到達することで効果を発揮。 真空包装が不要で、簡易包装でも長期間の防錆効果を発揮。
ゼラスト防錆エアセル TRUSCOゼラスト防錆エアセルTRUSCO
58,980税込64,878
1本
当日出荷
優れた緩衝効果があり、さらにゼラスト成分をも含有する、気化性防錆緩衝材です。 破損の危険性が高い精密部品や、精密大型機械、小型機械の防錆包装に最適。もちろん防錆油の塗布、クリーニングの工程不要。 結露しても錆びないというゼラスト成分の特徴ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。
用途対衝撃性の低い精密部品、防振性が必要な精密機械の防錆包装。 輸送及び、それを前提とした保管。トラスコ品番284-0235形状緩衝シート厚さ(mm)4材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物質量(kg)10使用温度範囲-10~80℃空気粒径(mm)10
防錆紙特集
おすすめ人気ランキング
包装紙・防錆紙