絞り込み
材質
- その他(2)
- クラフト紙(1)
- ポリエチレン(1)
色
クリア(1)
グリーン(1)
グレー(1)
ブルー(1)
幅(mm)
- 200
- 80(4)
- 100(7)
- 150(4)
- 210(9)
- 220(4)
- 230(3)
- 250(9)
- 260(17)
- 297(10)
- 300(3)
- 320(18)
- 350(4)
- 380(5)
- 500(4)
- 900(27)
- 910(5)
- 1000(19)
- 1200(25)
- 2400(5)
- 幅(mm)をもっと見る
長さ(m)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.257(1)
- 0.3(1)
ブランド
- BAN-ZI(1)
- KBIS(1)
- アドコート(1)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
包装紙・防錆紙とは、小包や荷物など包装用にラッピングする包装紙と、金属製品をサビから守る防錆紙のことをいいます。包装紙は緩衝材としての役割も果たすクラフト紙や、プレゼント用のラッピングに見栄えのよい柄やカラーのついた一般包装紙、緩衝材のついた小包用紙や耐水性のある包装紙があります。一方、防錆紙は空気に触れても特殊成分で被膜効果を作るフィルムやアドシートを入れることによって防錆効果が得られる特徴があります。



太陽光硬化補修シート BAN-ZI AIDシリコン
BAN-ZI¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷シリコンゴムのシートです。 貼るだけで防水処理が簡単に出来ます。 シリコン樹脂100%で耐候性に優れ防錆、防水、振動にも強く低温や高温にも優れた耐久性を持ちます。材質シリコン樹脂長さ(mm)250幅(mm)200使用温度範囲(℃)-40~180
アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙)
アドコート(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781袋(80枚)当日出荷コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。防錆紙がポリ袋の中にセットされているので、すぐご使用になれます。用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。鉄鋼製品のサビ防止(特に気象条件の激しい輸出、表面処理前や組立て前の一時保管)材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)形状チャック付きポリ袋入りシート質量(kg)1(袋)防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封3年間品質保持RoHS指令(10物質対応)対応
VCI フィルム (気化性防錆フィルム) 鉄・非鉄両用 袋タイプ
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥39,980税込¥43,9781セット(2000枚)当日出荷から7日以内出荷(1)即効性と持続性を兼ね備えています。(2)フィルムが透明なため、内容物の確認が容易にできます。(3)通常のポリエチレンフィルムと同様に、ヒートシールが可能です。(4)金属部分の錆のほか、変色、曇り、白錆、ステインの防止にも効果を発揮します。(5)鉄、非鉄(主に銅)を問わず防錆効果があります。(6)RoHS指令による有害物質等は含まれておりません。用途鉄・非鉄ともに使用可能。フィルムに含有されている防錆剤が常温で気化し、梱包内部に充満し、金属製品の細部まで行き渡り、その表面に防錆皮膜を形成することによって長期間防錆効果を持続します。精密機器、金型、装置、部品などの防錆。輸出入、保管、輸送時など。材質フィルム色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
B-pack 防錆シート
KBIS¥2,598税込¥2,8581パック(200枚)当日出荷3層フィルム構造により防錆成分が外気に放出されにくく、高い防錆力とバリア性を可能にします。金属部品などを包むだけでサビを防止します。リサイクルマーク付で分別回収の識別がしやすいです。鉄・非鉄金属(ステンレス・アルミ・銅・黄銅・りん青銅など)共有タイプで管理しやすく便利です。フィルム内側(反ロゴ面)から防錆成分が発散します。用途金属加工品、機械部品の防錆に。部品の船輸出時の防錆に。工場内での防錆保管に。在庫の防錆保管に。材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物)形状シート厚さ(mm)0.06色青耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応


















![オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド] オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72167895-260212-02.jpg)