絞り込み
幅(mm)
  • 200
  • 50(2)
  • 80(4)
  • 100(7)
  • 125(2)
  • 148(2)
  • 150(3)
  • 182(2)
  • 210(7)
  • 230(3)
  • 250(8)
  • 297(6)
  • 300(2)
  • 400(2)
  • 460(2)
  • 500(5)
  • 900(8)
  • 1000(16)
  • 1200(6)
  • 2400(4)
材質
  • その他(2)
  • クラフト紙(1)
  • ポリエチレン(1)
長さ(m)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.257(1)
  • 0.3(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブルー(1)
ブランド
  • アドコート(1)
  • BAN-ZI(1)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
  • KBIS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防錆紙、防錆シートは、その名の通り、錆びを防止するために使用されるシートです。防錆紙は、防錆用で使用される薬品を浸潰させたり、塗工することによってつくることができます。この際、発錆を起こす科学的な活性物質を含んでいないことが重要になり、錆びやすいものを長い間保管しておく時の使用に便利です。防錆紙には、様々なサイズのものがあり、数十枚や数百枚で1セットになっているのが一般的。製品にもよりますが、6~12か月程度の防錆を実現します。使用していなくても、防錆紙は劣化するので、早めに使用するようにしましょう。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙) アドコート

    アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙)

    アドコート(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1袋(80枚)
    当日出荷
    コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。防錆紙がポリ袋の中にセットされているので、すぐご使用になれます。
    用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。鉄鋼製品のサビ防止(特に気象条件の激しい輸出、表面処理前や組立て前の一時保管)材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)形状チャック付きポリ袋入りシート質量(kg)1(袋)防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封3年間品質保持RoHS指令(10物質対応)対応
  • 太陽光硬化補修シート BAN-ZI AIDシリコン BAN-ZI

    太陽光硬化補修シート BAN-ZI AIDシリコン

    BAN-ZI
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    シリコンゴムのシートです。 貼るだけで防水処理が簡単に出来ます。 シリコン樹脂100%で耐候性に優れ防錆、防水、振動にも強く低温や高温にも優れた耐久性を持ちます。
    材質シリコン樹脂長さ(mm)250幅(mm)200使用温度範囲(℃)-40~180
  • B-pack 防錆シート KBIS

    B-pack 防錆シート

    KBIS
    2,598税込2,858
    1パック(200枚)
    当日出荷
    3層フィルム構造により防錆成分が外気に放出されにくく、高い防錆力とバリア性を可能にします。金属部品などを包むだけでサビを防止します。リサイクルマーク付で分別回収の識別がしやすいです。鉄・非鉄金属(ステンレス・アルミ・銅・黄銅・りん青銅など)共有タイプで管理しやすく便利です。フィルム内側(反ロゴ面)から防錆成分が発散します。
    用途金属加工品、機械部品の防錆に。部品の船輸出時の防錆に。工場内での防錆保管に。在庫の防錆保管に。材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物)形状シート厚さ(mm)0.06耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • VCI フィルム (気化性防錆フィルム) 鉄・非鉄両用 袋タイプ サンキープ(旧:サンユー印刷)

    VCI フィルム (気化性防錆フィルム) 鉄・非鉄両用 袋タイプ

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    39,980税込43,978
    1セット(2000枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    (1)即効性と持続性を兼ね備えています。(2)フィルムが透明なため、内容物の確認が容易にできます。(3)通常のポリエチレンフィルムと同様に、ヒートシールが可能です。(4)金属部分の錆のほか、変色、曇り、白錆、ステインの防止にも効果を発揮します。(5)鉄、非鉄(主に銅)を問わず防錆効果があります。(6)RoHS指令による有害物質等は含まれておりません。
    用途鉄・非鉄ともに使用可能。フィルムに含有されている防錆剤が常温で気化し、梱包内部に充満し、金属製品の細部まで行き渡り、その表面に防錆皮膜を形成することによって長期間防錆効果を持続します。精密機器、金型、装置、部品などの防錆。輸出入、保管、輸送時など。材質フィルムグリーンRoHS指令(10物質対応)対応

包装紙・防錆紙』には他にこんなカテゴリがあります

防錆紙、防錆シート