絞り込み
材質
- クラフト紙(5)
- フィルム(1)
- ポリエチレン(3)
- ポリプロピレン(2)
- 再生紙(1)
- 紙(2)
色
ブラウン(1)
ホワイト(1)
幅(mm)
- 20(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 80(1)
- 125(1)
- 210(1)
- 220(1)
- 230(1)
- 250(3)
- 260(2)
- 297(1)
- 300(1)
- 320(2)
- 500(2)
- 540(1)
- 600(1)
- 900(5)
- 1000(2)
- 1200(2)
- 2400(1)
- 幅(mm)をもっと見る
長さ(m)
- 0.02(1)
- 0.05(1)
- 0.053(1)
- 0.077(1)
- 0.13(1)
- 0.297(1)
- 0.32(3)
- 0.33(1)
- 0.36(1)
- 0.4(2)
- 0.42(2)
- 0.46(1)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 0.765(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 30(3)
- 50(2)
- 100(1)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(7)
- ササガワ(11)
- アドコート(10)
- HEIKO(10)
- ヤマニパッケージ(9)
- 今村紙工(7)
- KBIS(7)
- 三友(6)
- ヒサゴ(6)
- 大洋シーアイエス(5)
- HEADS(ヘッズ)(4)
- エスコ(3)
- 宮島化学工業(3)
- ORIGINAL WORKS(ササガワ)(3)
- アサヒ(紙)(3)
- 菅公工業(2)
- 日本緑十字社(2)
- ネクスタ(2)
- ユタカメイク(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

梱包宅配袋
TRUSCO(16件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(25枚)当日出荷書類や小荷物等の発送に便利な封緘シール付きの丈夫な宅配袋です。マチ付きのため、厚みのある本や雑誌などを入れるのにも便利です。用途梱包・配送等に。書類等の収納に。材質片艶晒クラフト紙、ベロ部:上質ラベル紙色無地表示内容無地
ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)
TRUSCO(15件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(20枚)当日出荷ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。 ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。用途鉄・非鉄金属(亜鉛メッキ・クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)の保管材質クラフト紙+気化性防錆剤形状シート使用温度範囲(℃)-10~80使用期限未開封:2年(防錆期間は6~12ヵ月)、開封後:6~12ヵ月
ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)
TRUSCO(7件のレビュー)¥889~税込¥978~1袋(100枚)当日出荷鉄及び鋳鉄部品の防錆保管に最適。 コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能。 海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時迄併用で防錆可能(約1年間)。用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
ボーガスペーパー(再生紙)
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット(500枚)当日出荷段ボールの隙間を埋めたり、ラッピングなどの包装紙として使用可能です。カットする手間を省き、梱包時の時間短縮となります。紙の緩衝材なので、古紙として廃棄が可能です。用途簡易的な緩衝材として。包装紙として。トラスコ品番115-6789材質再生紙(更紙)、51g質量(kg)10
ゼラスト防錆ストレッチフィルム(鉄・鉄鋼用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷密着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。 結露してもサビないというゼラスト成分の特長ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。 安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。 優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能です。 鉄コイルや一般部品への機械巻きも可能です。用途金型、機械装置、部品の防錆包装。形状ロール
ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)120
巻クラフト紙
TRUSCO¥789税込¥8681本当日出荷針葉樹パルプを100%を使っているので、破れにくいです。環境にやさしい紙緩衝材です。汚れが目立ちにくい薄茶色のダンボール色です。軽くて薄い50g/m2タイプになります。用途異形物の梱包に。軽量物の梱包、包装に。トラスコ品番563-0184材質未晒クラフト紙幅(mm)900長さ(m)30坪量(g/m2)50
”ゼラスト防錆袋”(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプ
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1袋(50枚)当日出荷商品の小分け管理と防錆が同時に行えます。コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能です。海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時まで併用で防錆可能です。(約1年間)用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。材質ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)厚さ(mm)0.06使用温度範囲-10~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
気化性防錆紙(ロール)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷クラフト紙に防錆剤を含侵させた気化性防錆紙です。鉄・非鉄(アルミニウム・ステンレス)に対応しています。取り扱いが簡単で、速効性があります。用途コンテナやポリ袋の中にいれて、製品と密封梱包するだけで、大切な金属製品を錆から守ります厚さ(mm)0.13
ゼラスト防錆剤 タブタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(10枚)当日出荷密閉空間内の気体に入れると、さびの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。用途精密機器などを密閉容器やケース内での長期保管。トラスコ品番329-4684材質ポリプロピレン(PP)形状タブ質量(g)0.5使用温度範囲-10~80℃有効期限(年)5(未開封)耐熱温度(℃)120寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×20×1.5質量(g/袋)5
ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)
TRUSCO¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷フィルムの両面から防錆成分が発散します。 金属商品、機械などを包むだけで防錆効果を発揮します。 防錆剤が残らないので、後処理が容易です。 フィルムの両面からゼラスト成分が発散しますので作業者は表裏を気にせずに梱包して頂けます。用途各種金属鉄鋼金属加工品の防錆 機械部品機械装置の防錆防食 工場工程内の一時防錆 在庫保管時の防錆形状ロール材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物使用温度範囲-10~80℃
紙緩衝材 ”エアーリングペーパー”
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481本当日出荷再生可能な紙の緩衝材です。エンボスロールで加圧しているため上部からの衝撃に強く、しっかりとした緩衝構造で両面から商品を保護します。段ボールなどの原料に100%リサイクルできます。環境にやさしい緩衝材です。用途異形物の梱包に。軽いものの包装に。クラフト袋の加工等に。トラスコ品番563-0186材質紙(パルプ) 100%幅(mm)1000長さ(m)50坪量(g/m2)75
ポリラミネート クラフト紙
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷クラフト紙の片面にポリエチレンフィルムを貼り合わせた複合紙です。耐水性・防汚性が高く、破れにくい梱包材のため簡易包装に最適です。養生・包装・保護材等、様々な用途として使用できます。用途商品の水濡れ・破損防止として。一般包装用。工業材料の包材に。トラスコ品番708-0821材質クラフト紙、ポリエチレン幅(mm)900厚さ(mm)0.08色茶長さ(m)30