絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(1)
色
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
適合電線(mm2)
  • 2.0
  • 0.75(6)
  • 1.25(7)
  • 2(10)
定格電圧(V)
  • 125(1)
定格電流(A)
  • 15(1)
形状
  • 平刃タイプ(1)
平刃タイプ
ブランド
  • オーム電機(1)
オーム電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
平型ボディとは、コンセントに差し込むコネクタの、ボディ部分のみのパーツです。ボディ部分のみというのは、いわゆるコンセントに差し込む金具部分がないという意味になります。金属部分も必要だという場合は、平型ボディではなく、平型プラグを選択しなくてはいけません。これ自体の素材は電気を通さないためのプラスチックやゴムとなっていますが、あくまでも電気材料です。そのため、ボディ部分の掃除もマメに行うことで、火災などを防ぐことができます。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コンセント形状」から絞り込む
2P 15A 125V
2P 15A 125V(1)
  • ムービープラグ オーム電機

    ムービープラグ

    オーム電機(9件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    補修用ムービープラグ 180°回転式プラグ
    形状平刃タイプ適合規格PSE定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線(mm2)2.0適合電線VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)電線仕様-心数(C)37プラグ形状180°回転式プラグ適合電線径(Φmm)0.26
平型プラグ