Panasonic(パナソニック)
ベターキャップ(袋打・平形コード両用)
電源プラグの交換や補修、延長コードの製作等に使用。
タイプ
ベターキャップ
極数
2
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
端子
巻締端子式
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81974956
WH4015B 10P
1箱(10個)
ブラック
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
81975017
WH4015 20P
1箱(20個)
ホワイト
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意