絞り込み
コンセント形状

2P 15A 125V(4)

その他(1)

接地2P 20A 125V(1)
適合電線(mm2)
- 0.75(6)
- 1.25(7)
- 2(9)
- 2.0(1)
色
グレー(8)
ブラック(15)
ホワイト(19)
定格電圧(V)
- 125
- 24(3)
定格電流(A)
- 15(14)
- 20(1)
形状
- 平刃タイプ(1)
平刃タイプ
種類
- その他(1)
その他
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(8)
- オーム電機(7)
- 明工社(7)
- ELPA(3)
- TRUSCO(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
Panasonic(パナソニック)・オーム電機・明工社・ELPA・TRUSCO・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
平型ボディとは、コンセントに差し込むコネクタの、ボディ部分のみのパーツです。ボディ部分のみというのは、いわゆるコンセントに差し込む金具部分がないという意味になります。金属部分も必要だという場合は、平型ボディではなく、平型プラグを選択しなくてはいけません。これ自体の素材は電気を通さないためのプラスチックやゴムとなっていますが、あくまでも電気材料です。そのため、ボディ部分の掃除もマメに行うことで、火災などを防ぐことができます。
「コンセント形状」から絞り込む

2P 15A 125V(4)

その他(1)

接地2P 20A 125V(1)

ベター小型キャップ
Panasonic(パナソニック)(58件のレビュー)¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。用途平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
スナップキャップ
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥669~税込¥736~1個ほか当日出荷キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)45×29適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
ベター小型コードコネクタボディ
Panasonic(パナソニック)(42件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から5日以内出荷用途平形コード用定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
ベターキャップ
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷仕様袋打・キャブタイヤ・平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15プラグ形状2P 15A 125V
ベター小型コードコネクタ
Panasonic(パナソニック)(27件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット当日出荷キャップとコネクタボディのセット品です。仕様平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15
絶縁カバー付ムービープラグ
オーム電機¥289税込¥3181個当日出荷刃が180°回ります。 トラッキング火災対策に。 補修用。 1500ワットまで定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
平形スモールコネクターボデー(黒)
明工社(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷平型コネクターボデーは他社より小さくかさばらない用途延長コードなどのボデーの交換に使用します色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ムービープラグ
明工社(12件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷RoHS指令適合製品です。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。トラスコ品番294-9601色白質量(g)25定格15A125V適合電線平形コード用プラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
平形プラグ・コネクタボディー(乳白)
TRUSCO(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2定格15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁カバー付差込みプラグ
オーム電機¥209税込¥2301個当日出荷プラグの交換用に。 トラッキング火災対策に。 補修用。 1500ワットまで定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
平形スモールプラグ(乳白)
明工社¥399税込¥4391個当日出荷耐熱に優れたユリア樹脂を使用しています。トラスコ品番492-4312色乳白質量(g)20定格15A125Vプラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
ムービープラグ
ELPA¥236税込¥2601個当日出荷取り換え部品・180°回転プラグ用途平形コード用定格125V 15A適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)
ムービープラグ
オーム電機¥239税込¥2631個当日出荷から翌々日出荷刃が180°回ります。 家具裏等のコンセントに。 補修用。 1500ワットまで定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
差込みプラグ
オーム電機¥167税込¥1841個当日出荷から翌々日出荷プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
フリーキャップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥249税込¥2741個当日出荷色ホワイト定格電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125本体質量(g)23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×64×14定格入力電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
ベターキャップ(袋打・平形コード両用)
Panasonic(パナソニック)¥3,698~税込¥4,068~1箱(10個)ほか6日以内出荷電源プラグの交換や補修、延長コードの製作等に使用。タイプベターキャップ極数2定格電圧(V)125定格電流(A)15端子巻締端子式
舞台照明用接地2P20Aコードコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷種別コネクタボディ色ミルキーホワイト種類舞台照明用定格電圧(V)125コンセント形状接地2P 20A 125V定格電流(A)20