種別電子式指示計器
寸法(mm)110×110
質量(kg)0.5
取付方式取付けねじ方式
定格電流(A)AC5
定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)
分類指示電気計器
保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)
機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様計測要素:交流電流 A 階級0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、電力 W 階級0.5、デマンド電力 DW 階級 0.5、無効電力 var 階級 0.5、皮相電力 VA 階級0.5*2、力率 cosΦ 階級 2.0、周波数 Hz 階級 0.5、電力量(受電、送電) Wh 階級2.0*3、無効電力量 varh 階級 2.5*4、高調波電流 HI 階級 2.5、高調波電圧 HV 階級2.5、高調波電流5 次換算値 階級 2.5、高調波電圧5 次換算値 階級 2.5、CO2排出量 (参考値)、運転時間 (参考値)、不平衡率 (参考値)
種別電子式指示計器
寸法(mm)110×110
質量(kg)0.5
取付方式取付けねじ方式
定格電流(A)AC5
定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)
分類指示電気計器
保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)
相線式【三相3線式品】三相3線式、単相3線式、単相2線式 共用【三相4線式品】三相4線式、三相3線式(3CT、2CT)、単相3線式、単相2線式 共用
機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[CC-Link通信]
定格電圧 AC V【三相3線式品】110、220、440、※共用/単相3線式は110(110/220)、220(220/440)両用【三相4線式品】110、220、440、※共用/単相3線式は110(110/220)、220(220/440)両用/三相4線式は最大277/480
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
仕様計測要素:交流電流 A 階級 0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、電力 W 階級 0.5、電力量(受電) Wh 階級 2.0*2
種別電子式指示計器
寸法(mm)110×110
質量(kg)0.5
取付方式取付けねじ方式
定格電流(A)AC5
定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)
分類指示電気計器
保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)
相線式三相3 線式、単相3 線式、単相2 線式 共用
機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[機能限定品]
定格電圧 AC V110、220、440、※共用単相3線式は110(110/220)、220(220/440) 両用
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様計測要素:交流電流 A 階級 0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、交流デマンド電圧 DV 階級 0.5、運転時間 (参考値)、発停回数 (参考値)
種別電子式指示計器
寸法(mm)110×110
質量(kg)0.5
取付方式取付けねじ方式
定格電流(A)AC5
定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)
分類指示電気計器
保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)
相線式三相3 線式、単相3 線式、単相2 線式 共用
機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[三相デマンド計測]
定格電圧 AC V150、300 両用ただし、単相3 線式は150/300
RoHS指令(10物質対応)対応
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。