絞り込み
内径(Φmm)
  • 19(2)
  • 25(1)
  • 63(1)
外径(Φmm)
  • 26(2)
  • 33(1)
  • 80(1)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 10(1)
使用流体
  • 工業用水(1)
  • (2)
  • (3)
  • 溶剤(1)
  • 真空(1)
  • 空気(2)
  • 粒体・粉体(2)
  • 薬品(3)
  • 酒類(1)
  • 食品(2)
  • 飲料(2)
  • 香料・化粧品(2)
特性
  • その他(2)
  • 低臭(1)
  • 保形性(2)
  • 柔軟(2)
  • 耐圧(1)
  • 耐油(1)
  • 耐溶剤(1)
  • 耐薬品(2)
  • 透明性(3)
  • 色クリア(2)
  • 色ブルー(1)
クリア・ブルー
最高使用圧力(MPa)
  • 0.4
  • 0.13(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.27(1)
  • 0.3(9)
  • 0.31(1)
  • 0.5(15)
  • 0.6(12)
  • 0.7(16)
  • 0.8(5)
  • 0.9(3)
  • 1(55)
  • 1.0(2)
  • 1.1(5)
  • 1.2(8)
  • 1.4(10)
  • 1.5(103)
  • 1.6(4)
  • 3(3)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(2)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • 八興(1)
TRUSCO・TOYOX(トヨックス)・八興
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
19(2)
25(1)
63(1)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(95件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1本
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
KYコイル 八興KYコイル八興
24,980税込27,478
1巻
当日出荷から翌々日出荷
補強コイルも非塩ビを使用したホースです。つぶれにくく曲げ保形性に優れ、バキューブ(吸込み)にも使用可能です。可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。カット品対応可能です。
用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/バキューム/保形性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1255
フェルールSP柔軟フッ素スプリングホース TRUSCOフェルールSP柔軟フッ素スプリングホースTRUSCO
119,800税込131,780
1本
10日以内出荷
内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。錆びにくいSUSコイル線が内蔵されているため、潰れにくく曲げ保形性に優れます。ポンプの吸い込み(負担)でも圧送でも使用できます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン、ステンレス鋼線透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/保形性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1263
ブレードホース