絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.5(1)
  • 12(2)
  • 15(4)
  • 18(1)
  • 19(1)
外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 28(1)
  • 32(1)
ホース長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(3)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 50(3)
  • 100(1)
使用流体
  • (3)
  • 空気(2)
特性
  • その他(2)
  • 柔軟(1)
  • 耐圧(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
オレンジ・クリア・ブラウン・ブラック
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8
  • 0.13(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.27(1)
  • 0.3(9)
  • 0.31(1)
  • 0.4(3)
  • 0.5(15)
  • 0.6(12)
  • 0.7(16)
  • 0.9(3)
  • 1(55)
  • 1.0(2)
  • 1.1(5)
  • 1.2(8)
  • 1.4(10)
  • 1.5(103)
  • 1.6(4)
  • 3(3)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • 三洋化成(1)
  • 十川産業(1)
  • 中部ビニール工業(1)
TRUSCO・三洋化成・十川産業・中部ビニール工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6.5(1)
12(2)
15(4)
18(1)
19(1)
さらさらホースアドバンス 三洋化成さらさらホースアドバンス三洋化成
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から3日以内出荷
従来のホースに比べベト付きを抑えます。今までの不満を解消するホースです。 表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時スムーズに行えます。 ねじれにくい糸編構造。止水機能の付いた散水ノズルにも取付できます。 藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具材質PVC,ポリエステル糸寸法(mm)15×20ブラウン使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.8(23℃)/0.6(60℃)使用流体保証圧力(MPa)1.1(23℃)/0.9(60℃)最小破壊圧力(MPa)2.1(23℃)/1.7(60℃)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
発泡ブレードホース TRUSCO発泡ブレードホースTRUSCO(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から翌々日出荷
発泡カバーがホースと一体になっているため、流体が雰囲気温度の影響を受けにくく、流体の温度管理に最適です。
用途冷却チラー用の循環ホースなど。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)特性結露防止使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1.0
テトロンブレードホース 中部ビニール工業テトロンブレードホース中部ビニール工業
18,980税込20,878
1巻
4日以内出荷
液体が確認できる透明ホースに補強系をプラス。耐圧性が優れる。
用途工場設備配管、機械設備配管、エアー配管使用流体空気、水材質軟質塩化ビニル透明特性食衛適合/耐圧使用温度範囲(℃)-5~60種別カセ巻材質(補強材)ポリエステル糸
ソフトウレタンブレードホース カップリング付 TRUSCOソフトウレタンブレードホース カップリング付TRUSCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷
柔軟性が高く、巻き癖が少ないです。 樹脂ソケットワンタッチロック式です。 一般カップリングと互換性があります。
内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)0.8許容曲半径40mm材質(プラグ)鋼鉄(クロームメッキ)材質(ソケット)PPE+POM特性柔軟性継手プラグ式
ゴールデンファミリー 十川産業ゴールデンファミリー十川産業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
長さ(m)50材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体
ブレードホース