絞り込み
内径(Φmm)
  • 4(3)
  • 4.8(1)
  • 6(8)
  • 6.5(3)
  • 8(10)
  • 9(11)
  • 10(8)
  • 11(3)
  • 12(18)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 15(21)
  • 15.9(1)
  • 19(22)
  • 21.5(7)
  • 22(2)
  • 25(14)
  • 25.4(1)
  • 31.8(1)
  • 38.1(1)
外径(Φmm)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 10.6(1)
  • 11(8)
  • 12(3)
  • 12.3(1)
  • 13.5(7)
  • 14.3(1)
  • 15(11)
  • 16(11)
  • 16.5(1)
  • 18(19)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(20)
  • 25(1)
  • 26(21)
  • 29(10)
  • 33(14)
  • 36.5(1)
ホース長さ(m)
  • 1(22)
  • 4(12)
  • 11(9)
  • 12(10)
  • 14(9)
  • 15(12)
  • 16(9)
  • 17(9)
  • 18(9)
  • 19(9)
  • 21(9)
  • 22(9)
  • 23(9)
  • 24(9)
  • 25(12)
  • 30(14)
  • 35(11)
  • 40(10)
  • 50(18)
  • 100(18)
使用流体
  • 圧縮空気(3)
  • 工業用水(5)
  • (26)
  • (20)
  • 溶剤(2)
  • 真空(1)
  • 空気(29)
  • 粒体・粉体(16)
  • 薬品(19)
  • 酒類(13)
  • 食品(17)
  • 飲料(16)
  • 香料・化粧品(15)
特性
  • その他(22)
  • 保形性(1)
  • 弾性(8)
  • 柔軟(26)
  • 滑り性(3)
  • 耐圧(25)
  • 耐寒(2)
  • 耐油(19)
  • 耐溶剤(2)
  • 耐薬品(3)
  • 透明性(21)
  • 色クリア(37)
  • 色グリーン(5)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブルー(4)
クリア・グリーン・ピンク・ブルー
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.13(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.27(1)
  • 0.3(9)
  • 0.31(1)
  • 0.4(3)
  • 0.5(15)
  • 0.6(12)
  • 0.7(16)
  • 0.8(5)
  • 0.9(3)
  • 1.0(2)
  • 1.1(5)
  • 1.2(8)
  • 1.4(10)
  • 1.5(103)
  • 1.6(4)
  • 3(3)
材質
  • ゴム(1)
  • シリコン(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(45)
  • 樹脂(6)
ゴム・シリコン・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(18)
  • 八興(18)
  • 三洋化成(3)
  • 千代田通商(3)
  • 十川産業(3)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • プラス・テク(2)
  • フローバル(2)
  • 十川ゴム(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • CEJN(セイン)(1)
モノタロウ・TRUSCO・八興・三洋化成・千代田通商・十川産業・TOYOX(トヨックス)・プラス・テク・フローバル・十川ゴム・YOKOHAMA(横浜ゴム)・CEJN(セイン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6(8)
8(10)
9(11)
10(8)
11(3)
12(18)
15(21)
19(22)
21.5(7)
25(14)
内径(Φmm)をもっと見る
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(126件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(95件のレビュー)
779税込857特価
1本
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》十川産業(27件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から9日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
ブレードホース 10m巻 TRUSCOブレードホース 10m巻TRUSCO(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》十川産業(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水仕様カットマーク入り使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体水、空気、粉体、油特性耐油
SKソフトブレードホース 三洋化成SKソフトブレードホース三洋化成(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷から7日以内出荷
食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。透明材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
ブレードホース  5m巻 TRUSCOブレードホース 5m巻TRUSCO(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)5透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ブレードホース ドラム巻 TRUSCOブレードホース ドラム巻TRUSCO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
シリコンブレードホースS 十川ゴムシリコンブレードホースS十川ゴム(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(1m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
食品衛生法 昭和61年厚生省告示第85号(改正:成24年厚生労働省告示第595号)適合品 折れにも強い、抜群の柔軟性 流体が確認できる半透明材質 内径Φ5~Φ50までの幅広いサイズバリエーション仕様
用途付加架橋タイプを採用しておりますので、過酸化物架橋と違い反応後の分解残渣による異味、異臭の原因をシャットアウト半透明使用温度範囲(℃)-30~+150
SKネットホース 三洋化成SKネットホース三洋化成
13,989税込15,388
1巻
当日出荷から3日以内出荷
中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示178号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-50特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP] TOYOX(トヨックス)工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP]TOYOX(トヨックス)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです。この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です。この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です。多目的用途用ホースとして水・油・薬品・エアー等に使用できます。耐圧ブレードホースとしてメーカー製トヨロンホースと同等の性能です。
用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃)使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、耐油、耐薬品関連資料商品情報1(0.61MB) 商品情報2(4.59MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.75MB)バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220384バイオマス配合率(%)15
ブレードホース TRUSCOブレードホースTRUSCO
919税込1,011
1巻
当日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)クリア使用温度範囲(℃)0~60使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
耐油プレッシャーホース 八興耐油プレッシャーホース八興
4,398税込4,838
1巻
当日出荷
一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。 軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。長さ(m)10グリーン透明使用温度範囲(℃)0~60特性耐油
ブレードホース 19X26mm TRUSCOブレードホース 19X26mmTRUSCO
719税込791
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)135許容曲げ半径(mm)135以上外径(mm)26内径(mm)19
ブレードホース 千代田通商ブレードホース千代田通商
18,980税込20,878
1本
当日出荷
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途工場内エア配管エアツール用配管ライトグリーン最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)5使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
ブレードホース テクノブレード プラス・テクブレードホース テクノブレードプラス・テク
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から9日以内出荷
柔軟、軽量で、しなやかな感触です。透明で流体物を確認できます。改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)さわやかな赤いラインが目印です。繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)各種機械機器の配管用材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入りクリア使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1使用流体工場・機械の配管、土木・農業の給排水に、食品に(油脂・脂肪性食品を除く)、各種機械機器の配管用
ブレードホース 10X16mm TRUSCOブレードホース 10X16mmTRUSCO
369税込406
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)16内径(mm)10
ブレードホース(直治郎カット対応) TRUSCOブレードホース(直治郎カット対応)TRUSCO
469税込516
1本
当日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。 最長99mまでカット可能です。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0クリア
ブレードホース 千代田通商ブレードホース千代田通商
6,698税込7,368
1本
当日出荷
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途工場内エア配管エアツール用配管ライトグリーン最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)5使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
ブレードホース テクノブレード プラス・テクブレードホース テクノブレードプラス・テク
15,980税込17,578
1巻
4日以内出荷
柔軟、軽量で、しなやかな感触です。透明で流体物を確認できます。改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)さわやかな赤いラインが目印です。繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)各種機械機器の配管用材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1
ブレードホース 9×15mm TRUSCOブレードホース 9×15mmTRUSCO
1,698税込1,868
1本ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)15内径(mm)9
ブレードホース 8X13.5mm TRUSCOブレードホース 8X13.5mmTRUSCO
329税込362
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)55許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)13.5内径(mm)8
ブレードホース 12×18mm TRUSCOブレードホース 12×18mmTRUSCO
1,998税込2,198
1本ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)18内径(mm)12
ブレードホース TRUSCOブレードホースTRUSCO
16,980税込18,678
1巻
当日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り長さ(m)30使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
SH耐油ブレードホース 三洋化成SH耐油ブレードホース三洋化成
26,980税込29,678
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
ピンク種別SK耐油ブレードホース材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース脆化温度(℃)-28
サンフーズ 19×26 カット 八興サンフーズ 19×26 カット八興
1,398税込1,538
1巻(1m)
4日以内出荷
材質PVCトラスコ品番814-6321透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)26使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
ブレードホース 千代田通商ブレードホース千代田通商
33,980税込37,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途工場内エア配管エアツール用配管ライトグリーン最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)5使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
【定尺】ブレードホース プロブレード フローバル【定尺】ブレードホース プロブレードフローバル
19,980税込21,978
1巻(50m)ほか
3日以内出荷
RoHS2対応すぐれた柔軟性と耐圧性流体の目視確認がしやすいクリアタイプ1m単位のカットマーク付き給排水配管(工場設備、機械組み込み、農業・土木・建築工事現場)など多方面で活躍
用途工場設備、各種機械配管RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース 内径4×9mm TRUSCOブレードホース 内径4×9mmTRUSCO
179税込197
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)30以上外径(mm)9内径(mm)4
ブレードホース 21.5X29mm TRUSCOブレードホース 21.5X29mmTRUSCO
829税込912
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)155許容曲げ半径(mm)155以上外径(mm)29内径(mm)21.5
ブレードホース 15×22mm TRUSCOブレードホース 15×22mmTRUSCO
2,898税込3,188
1本ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
ブレードホース 6X11mm TRUSCOブレードホース 6X11mmTRUSCO
239税込263
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60℃外径(mm)11内径(mm)6
プレッシャーホース Φ25X50m 八興プレッシャーホース Φ25X50m八興
33,980税込37,378
1巻
翌日出荷
耐圧性・弾性等に優れます。
トラスコ品番380-1226材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)50内径(Φmm)25使用圧力(MPa)1外径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャーホース Φ15X100m 八興プレッシャーホース Φ15X100m八興
39,980税込43,978
1巻
当日出荷
耐圧性・弾性等に優れます。
トラスコ品番380-1228材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)100内径(Φmm)15使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース(1M単位カット品) TRUSCOブレードホース(1M単位カット品)TRUSCO
469税込516
1巻(1m)
当日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。クリア長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~60℃使用圧力(MPa)1使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
パオンエアー YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーYOKOHAMA(横浜ゴム)
86,980税込95,678
1本
翌日出荷
外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しております。
使用流体空気・水など材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色コルゲート
サンフーズ 12×18 カット 八興サンフーズ 12×18 カット八興
799税込879
1巻(1m)
4日以内出荷
材質PVCトラスコ品番814-6319透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)18使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
サンフーズ 八興サンフーズ八興
14,980税込16,478
1巻(20m)
当日出荷
補強糸により耐圧力が優れています。 サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。長さ(m)20透明仕様食品衛生法厚生省告示第201号適合材質PVC使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
【定尺】耐油プロブレード フローバル【定尺】耐油プロブレードフローバル
28,980税込31,878
1巻(50m)ほか
3日以内出荷
RoHS2 対応プロブレードの耐油版油配管やオイルミスト環境に最適油によるホースの硬化を抑え、柔らかさが長持ち1m単位のカットマーク付き流体の目視がしやすいクリアタイプ(ブルー透明色)※プロブレードとの色分けにも可。
用途工場設備、各種機械配管RoHS指令(10物質対応)対応
MEGAサンブレーホース 十川産業MEGAサンブレーホース十川産業
21,980税込24,178
1巻
当日出荷
高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)クリア長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース