絞り込み
ブランド
  • 三洋化成(4)
  • 十川産業(2)
  • フローバル(2)
  • TRUSCO(1)
  • CEJN(セイン)(1)
内径(Φmm)
  • 6.5(2)
  • 8(5)
  • 9(3)
  • 12(2)
  • 15(3)
外径(Φmm)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 13.5(4)
  • 15(3)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 22(1)
ホース長さ(m)
  • 3(2)
  • 5(3)
  • 10(4)
  • 20(3)
  • 30(4)
  • 50(3)
  • 100(6)
使用流体
  • (5)
  • (2)
  • 空気(5)
  • 粒体・粉体(1)
特性
  • その他(3)
  • 弾性(2)
  • 柔軟(2)
  • 耐圧(5)
  • 耐寒(2)
  • 耐油(3)
  • 透明性(2)
  • 防藻(1)
その他・弾性・柔軟・耐圧・耐寒・耐油・透明性・防藻
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(1)
オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブラック
最高使用圧力(MPa)
  • 1.4
  • 0~0.3(3)
  • 0~0.5(3)
  • 0~1.0(3)
  • 0.15(2)
  • 0.2(2)
  • 0.3(10)
  • 0.4(5)
  • 0.5(18)
  • 0.6(13)
  • 0.7(17)
  • 0.8(7)
  • 0.9(4)
  • 1(60)
  • 1.0(3)
  • 1.1(6)
  • 1.2(9)
  • 1.5(135)
  • 1.6(6)
  • 3(4)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
  • 樹脂(2)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6.5(2)
8(5)
9(3)
12(2)
15(3)
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》十川産業(27件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から9日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》十川産業(13件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷から6日以内出荷
『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水仕様カットマーク入り使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体水、空気、粉体、油特性耐油
SKソフトブレードホース 三洋化成SKソフトブレードホース三洋化成(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から7日以内出荷
食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。透明材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
スパイダーホース 三洋化成スパイダーホース三洋化成(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から翌々日出荷
表面のデコボコ加工により優れた耐圧性と使いやすさを実現。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87材質PVC使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-37特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
SH耐油ブレードホース 三洋化成SH耐油ブレードホース三洋化成
15,980税込17,578
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
ピンク種別SK耐油ブレードホース材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース脆化温度(℃)-28
【定尺】ブレードホース プロブレード フローバル【定尺】ブレードホース プロブレードフローバル
16,980税込18,678
1巻(100m)
3日以内出荷
RoHS2対応すぐれた柔軟性と耐圧性流体の目視確認がしやすいクリアタイプ1m単位のカットマーク付き給排水配管(工場設備、機械組み込み、農業・土木・建築工事現場)など多方面で活躍
用途工場設備、各種機械配管RoHS指令(10物質対応)対応
アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)CEJN(セイン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 火花による焼損に強いホースです。 組付け済のためすぐに使用可能です。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。使用流体空気材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~60
【定尺】耐油プロブレード フローバル【定尺】耐油プロブレードフローバル
22,980税込25,278
1巻(100m)
3日以内出荷
RoHS2 対応プロブレードの耐油版油配管やオイルミスト環境に最適油によるホースの硬化を抑え、柔らかさが長持ち1m単位のカットマーク付き流体の目視がしやすいクリアタイプ(ブルー透明色)※プロブレードとの色分けにも可。
用途工場設備、各種機械配管RoHS指令(10物質対応)対応
SHスパイダーホース 15x20 プラドラム巻 50m 三洋化成SHスパイダーホース 15x20 プラドラム巻 50m三洋化成
12,980税込14,278
1巻
3日以内出荷
仕様ドラム巻き材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-38特性耐圧材質(補強材)ポリエステル糸
ソフトウレタンブレードチューブ TRUSCOソフトウレタンブレードチューブTRUSCO
47,980税込52,778
1巻
当日出荷
最高使用圧力(MPa)1.4トラスコ品番228-0132材質ポリウレタン質量(kg)5.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75外径(Φmm)10使用流体空気許容曲半径40mm特性耐圧/柔軟性
ブレードホース