絞り込み
内径(Φmm)
  • 11
  • 4(11)
  • 6(41)
  • 6.5(46)
  • 8(60)
  • 8.5(9)
  • 9(33)
  • 9.5(11)
  • 10(16)
  • 12(40)
  • 12.7(7)
  • 15(73)
  • 18(12)
  • 19(47)
  • 21.5(8)
  • 22(7)
  • 25(46)
  • 32(23)
  • 38(19)
  • 50(12)
外径(Φmm)
  • 16(34)
  • 16.5(1)
ホース長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(8)
  • 20(9)
  • 25(2)
  • 30(5)
  • 50(8)
  • 100(8)
使用流体
  • 圧縮空気(22)
  • (3)
  • 真空(14)
  • 空気(9)
特性
  • 柔軟(23)
  • 滑り性(3)
  • 耐スパッタ(7)
  • 耐久(1)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(16)
  • 耐寒(14)
  • 耐摩耗(16)
  • 耐水(2)
  • 耐油(16)
  • 耐熱(14)
  • 難燃(7)
  • 高強度(15)
  • 色オレンジ(8)
  • 色グリーン(15)
  • 色グレー(5)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(3)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(3)
オレンジ・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
  • 1(3)
  • 1.2(4)
  • 1.5(24)
1・1.2・1.5
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(32)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • 千代田通商(23)
  • TRUSCO(4)
  • CEJN(セイン)(4)
  • カクダイ(1)
  • 弘進ゴム(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • KVK(1)
千代田通商・TRUSCO・CEJN(セイン)・カクダイ・弘進ゴム・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・KVK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6(41)
6.5(46)
8(60)
9(33)
11
12(40)
15(73)
19(47)
25(46)
32(23)
内径(Φmm)をもっと見る
αウレタンブレードホース TRUSCOαウレタンブレードホースTRUSCO(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1巻
当日出荷
ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
αウレタンブレードホース TRUSCOαウレタンブレードホースTRUSCO(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1巻
当日出荷
ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
ブレードホース 16mm/10m巻 オレンジ 千代田通商ブレードホース 16mm/10m巻 オレンジ千代田通商
9,998税込10,998
1個
当日出荷
柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2414材質ポリウレタン質量(kg)1.32長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
ストレートホースキット eSafeカップリング付 CEJN(セイン)ストレートホースキット eSafeカップリング付CEJN(セイン)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
ブレードホース 千代田通商ブレードホース千代田通商
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管エアツール用配管最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
ブレードホース 千代田通商ブレードホース千代田通商
44,980税込49,478
1本
当日出荷
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途工場内エア配管エアツール用配管ライトグリーン最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)5使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
ウレタンブレードホース 弘進ゴムウレタンブレードホース弘進ゴム
169,800税込186,780
1本
3日以内出荷
ウレタン製耐圧エアーホースの定番品。頑強なホースです。 ゴムホース。塩ビホースに比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用・各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)使用流体空気材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)色調オレンジ長さ(m)100特性高強度、柔軟最高使用圧力(MPa)1.5使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60
ブレードホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ブレードホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
12,980税込14,278
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
シャワーの両端の金具はPU86TF、PU86TF-2をご使用ください。
用途バスルーム用長さ(m)30材質塩化ビニル内径(Φmm)11外径(Φmm)16.5使用流体
ブレードホース 千代田通商ブレードホース千代田通商
18,980税込20,878
1本
当日出荷
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途工場内エア配管エアツール用配管ライトグリーン最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)5使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
ブレードホース50m巻 TRUSCOブレードホース50m巻TRUSCO
49,980税込54,978
1本
当日出荷
三重管ホース必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。ホースのみ難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。
最高使用圧力(MPa)1.5トラスコ品番152-6804材質ポリウレタン質量(kg)0.173/m長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11肉厚(mm)2.5外径(Φmm)16使用流体空気許容曲半径80mm主な用途各種エア配管特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)CEJN(セイン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。 組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用流体空気材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄特性耐久性、柔軟性使用温度範囲(℃)-20~60
ブレードホース LG(ライトグリーン)11X16/10m 千代田通商ブレードホース LG(ライトグリーン)11X16/10m千代田通商
9,998税込10,998
1個
当日出荷
柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
用途各種エア配管ライトグリーン使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-4450材質ポリウレタン質量(kg)1.32長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
ブレードホース 16mm/20m巻 オレンジ 千代田通商ブレードホース 16mm/20m巻 オレンジ千代田通商
21,980税込24,178
1個
当日出荷
柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2415材質ポリウレタン質量(kg)2.64長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
シャワーホース KVKシャワーホースKVK
13,939税込15,333
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
内径(Φmm)11外径(Φmm)16使用流体
ブレードホース 千代田通商ブレードホース千代田通商
88,980税込97,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途工場内エア配管エアツール用配管ライトグリーン最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)5使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)CEJN(セイン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 火花による焼損に強いホースです。 組付け済のためすぐに使用可能です。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。使用流体空気材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~60
耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/30m 千代田通商耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/30m千代田通商
32,980税込36,278
1個
当日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管使用流体圧縮空気材質ポリウレタントラスコ品番808-2832質量(kg)3.9長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)100
ブレードホース 千代田通商ブレードホース千代田通商
109,800税込120,780
1巻
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管エアツール用配管最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
ブレードホース 千代田通商ブレードホース千代田通商
55,980税込61,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホースフィティングに装着が容易です。柔軟性に優れ、取り扱いが容易です。機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐寒性に優れています。耐油性に優れています。・非常に軽量です。適応継手: ホースフィッティング・CHSカップリング
ライトグリーン最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
耐水性ポリウレタンブレードホース 千代田通商耐水性ポリウレタンブレードホース千代田通商
26,980税込29,678
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐水性ポリウレタンを使用し冷却水配管、圧縮空気配管を1種類で兼用できます。寒冷地でも柔らかく、曲げ癖も付きにくい素材です。ホースフッティングにて簡単接続できます。環境負荷物質を含まないエコホースです。
用途各種空気圧配管及び工業用水の配管材質耐水性ポリウレタン、補強材ナイロン樹脂全長(m)20肉厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートブレードホース CEJN(セイン)ストレートブレードホースCEJN(セイン)
56,980税込62,678
1巻
当日出荷から翌々日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用流体空気材質ポリウレタン、ポリエステル繊維補強使用温度範囲(℃)-20~60
耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/50m 千代田通商耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/50m千代田通商
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管使用流体圧縮空気材質ポリウレタントラスコ品番808-2833質量(kg)6.5長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)100
耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/20m 千代田通商耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/20m千代田通商
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管使用流体圧縮空気材質ポリウレタントラスコ品番808-2831質量(kg)2.6長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)100
耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/10m 千代田通商耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/10m千代田通商
10,980税込12,078
1個
当日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管使用流体圧縮空気材質ポリウレタントラスコ品番808-2830質量(kg)1.3長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)100
耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/100m 千代田通商耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/100m千代田通商
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管使用流体圧縮空気材質ポリウレタントラスコ品番541-9824質量(kg)13長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)100
ブレードホースグレー 11mm/30m巻 千代田通商ブレードホースグレー 11mm/30m巻千代田通商
33,980税込37,378
1個
当日出荷
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます 耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。 環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管、エアツール用配管内径(Φmm)11外径(Φmm)16長さ(m)30最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-4678材質ポリウレタン質量(kg)3.96使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
ブレードホースグレー 11mm/10m巻 千代田通商ブレードホースグレー 11mm/10m巻千代田通商
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。 耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。 環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管、エアツール用配管内径(Φmm)11外径(Φmm)16長さ(m)10最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-4677材質ポリウレタン質量(kg)1.32使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
ブレードホース LG(ライトグリーン)11X16/20m 千代田通商ブレードホース LG(ライトグリーン)11X16/20m千代田通商
21,980税込24,178
1個
当日出荷
柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
用途各種エア配管ライトグリーン使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-4451材質ポリウレタン質量(kg)2.64長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
ブレードホース LG 11X16/100m 千代田通商ブレードホース LG 11X16/100m千代田通商
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
用途各種エア配管ライトグリーン使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番542-0253材質ポリウレタン質量(kg)13.2長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
ブレードホース 16mm/50m巻 オレンジ 千代田通商ブレードホース 16mm/50m巻 オレンジ千代田通商
53,980税込59,378
1個
当日出荷
柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2417材質ポリウレタン質量(kg)6.6長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
ブレードホース 16mm/30m巻 オレンジ 千代田通商ブレードホース 16mm/30m巻 オレンジ千代田通商
32,980税込36,278
1個
当日出荷
柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2416材質ポリウレタン質量(kg)3.96長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
ブレードホース 16mm/100m巻 オレンジ 千代田通商ブレードホース 16mm/100m巻 オレンジ千代田通商
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番541-9344材質ポリウレタン質量(kg)13.2長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
ブレードホース カクダイブレードホースカクダイ
15,980税込17,578
1巻ほか
4日以内出荷
材質PVC長さ(m)25外径(Φmm)16
ブレードホース 千代田通商ブレードホース千代田通商
58,980税込64,878
1巻
当日出荷
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管エアツール用配管最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1材質ポリウレタン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
ブレードホース10m巻 TRUSCOブレードホース10m巻TRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
三重管ホース必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。10mタイプ(カプラ付き)難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。
最高使用圧力(MPa)1.5トラスコ品番152-6774材質ポリウレタン質量(kg)0.173/m長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11肉厚(mm)2.5外径(Φmm)16使用流体空気許容曲半径80mm主な用途各種エア配管特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
ブレードホース