絞り込み
内径(Φmm)
  • 25.4
  • 4(11)
  • 6(41)
  • 6.5(46)
  • 8(60)
  • 8.5(9)
  • 9(33)
  • 9.5(11)
  • 10(16)
  • 11(35)
  • 12(40)
  • 12.7(7)
  • 15(73)
  • 18(12)
  • 19(47)
  • 21.5(8)
  • 22(7)
  • 25(46)
  • 32(23)
  • 38(19)
  • 50(12)
外径(Φmm)
  • 35.6(1)
  • 36.5(1)
  • 40(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 10(1)
  • 100(2)
使用流体
  • (2)
  • 空気(2)
  • 薬品(1)
  • 食品(1)
  • 飲料(1)
特性
  • 柔軟(1)
  • 色クリア(1)
クリア
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
0.5・1・2
材質
  • ゴム(2)
  • シリコン(1)
ゴム・シリコン
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • 十川ゴム(1)
YOKOHAMA(横浜ゴム)・十川ゴム
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6(41)
6.5(46)
8(60)
9(33)
11(35)
12(40)
15(73)
19(47)
25(46)
32(23)
内径(Φmm)をもっと見る
シリコンブレードホースS 十川ゴムシリコンブレードホースS十川ゴム(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個(1m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
食品衛生法 昭和61年厚生省告示第85号(改正:成24年厚生労働省告示第595号)適合品 折れにも強い、抜群の柔軟性 流体が確認できる半透明材質 内径Φ5~Φ50までの幅広いサイズバリエーション仕様
用途付加架橋タイプを採用しておりますので、過酸化物架橋と違い反応後の分解残渣による異味、異臭の原因をシャットアウト半透明使用温度範囲(℃)-30~+150
パオンエアー YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーYOKOHAMA(横浜ゴム)
179,800税込197,780
1本
翌日出荷
外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しております。
使用流体空気・水など材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色コルゲート
HPエアー YOKOHAMA(横浜ゴム)HPエアーYOKOHAMA(横浜ゴム)
249,800税込274,780
1本
翌日出荷
最高使用圧2.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。 一般のエアーホースと同等の柔軟性を持っています。
用途高圧圧縮空気用、土木、造船、鉄鋼業などに使用流体空気・水など材質合成ゴム、合成繊維使用圧力(MPa)2使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色スムース
ブレードホース