絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.3(1)
  • 6.5(1)
  • 7.9(1)
  • 9.5(2)
  • 12.7(3)
  • 15.9(2)
  • 19(3)
  • 25.4(3)
  • 31.8(3)
  • 38.1(3)
  • 50.8(4)
外径(Φmm)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 15.9(1)
  • 16.5(1)
  • 19.1(1)
  • 21(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 33.5(2)
  • 36.5(1)
  • 40(2)
  • 46(1)
  • 47.5(2)
  • 53(1)
  • 54.5(2)
  • 64.6(1)
  • 73(2)
ホース長さ(m)
  • 0.1(2)
  • 0.15(2)
  • 0.2(2)
  • 1(3)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 3(4)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 100(4)
  • 200(1)
使用流体
  • ガス(1)
  • セメントミルク(1)
  • (3)
  • (2)
  • 空気(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 1.5(2)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 14(1)
  • 17(1)
  • 21(1)
1・1.5・2・3・14・17・21
材質
  • ゴム
  • シリコン(2)
  • スチール(3)
  • ステンレス(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(122)
  • 樹脂(166)
ブランド
  • ヤマダコーポレーション(6)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
  • AMBIX(アンビックス/旧:加島)(2)
  • 十川ゴム(1)
ヤマダコーポレーション・YOKOHAMA(横浜ゴム)・AMBIX(アンビックス/旧:加島)・十川ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6.5(1)
7.9(1)
9.5(2)
12.7(3)
15.9(2)
19(3)
25.4(3)
31.8(3)
38.1(3)
50.8(4)
プッシュオンホース 十川ゴムプッシュオンホース十川ゴム
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
一般油圧機器及び工業用ロボット等の流体回路に適し、必要に応じて簡単にホースと金具が、現場で装着できます。 また、外面の色が、黒・緑の2色を取りそろえていますので、流体別に区別して使用できます。
用途一般油圧機器、及び工業用ロボット等の流体回路に。最高使用圧力(MPa)1.5材質(内面層)合成ゴム/(外面層)合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60使用流体空気/水/油(一般作動油・潤滑油)/酸素/アセチレン/窒素補強層1B耐圧試験圧力(MPa)3材質(補強材)合成繊維
ホースSGR-55/3m ヤマダコーポレーションホースSGR-55/3mヤマダコーポレーション
13,980税込15,378
1本
15日以内出荷
オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)3000長さ(m)3耐圧(MPa)10.3接続R3/8×R3/8商品番号811-7243アズワン品番64-6739-72
部分干渉防止材”スポットガード” AMBIX(アンビックス/旧:加島)部分干渉防止材”スポットガード”AMBIX(アンビックス/旧:加島)
16,980税込18,678
1袋(10枚)ほか
5日以内出荷
ホース同士の干渉や、周辺部材への干渉による損傷を未然に防ぐ保護材です。干渉による損傷から守ることにより、ホースの寿命を延ばします。結束バンドで簡単に取り付けることが出来ます。
用途ホース干渉による擦れ防止に。材質EPDM品名保護材
油止め栓”モレンセン” AMBIX(アンビックス/旧:加島)油止め栓”モレンセン”AMBIX(アンビックス/旧:加島)
37,980税込41,778
1セット(10個)ほか
5日以内出荷
工具不要、挿入のみで油の漏れを未然に防ぎます。必要に応じてカットしてご使用下さい。使い方は挿入してひねって止めるだけです。
用途簡易的な油止めに。材質耐油性ゴム品名油止め
ホースSK/5m ヤマダコーポレーションホースSK/5mヤマダコーポレーション
20,980税込23,078
1本
15日以内出荷
グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)5000長さ(m)5耐圧(MPa)18接続R3/8×R3/8商品番号811-7251アズワン品番64-6739-92
ホースSK/3m ヤマダコーポレーションホースSK/3mヤマダコーポレーション
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)3000長さ(m)3耐圧(MPa)18接続R3/8×R3/8商品番号811-7250アズワン品番64-6739-91
ホースSK/2m ヤマダコーポレーションホースSK/2mヤマダコーポレーション
10,890税込11,979
1本
6日以内出荷
グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)2000長さ(m)2耐圧(MPa)18接続G1/4×G1/4商品番号811-7249アズワン品番64-6739-90
ホースSGR-55/2m ヤマダコーポレーションホースSGR-55/2mヤマダコーポレーション
12,980税込14,278
1本
15日以内出荷
オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)2000長さ(m)2耐圧(MPa)10.3接続R3/8×R3/8商品番号811-7242アズワン品番64-6739-71
ホースSGR-55/1.5m ヤマダコーポレーションホースSGR-55/1.5mヤマダコーポレーション
10,890税込11,979
1本
6日以内出荷
オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)1500長さ(m)1.5耐圧(MPa)10.3接続R3/8×R3/8商品番号811-7241アズワン品番64-6739-70
パオンエアー YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーYOKOHAMA(横浜ゴム)
86,980税込95,678
1本
翌日出荷
外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しております。
使用流体空気・水など材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色コルゲート
グラウトホース YOKOHAMA(横浜ゴム)グラウトホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
1,998税込2,198
1本(0.9kg)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
最高使用圧3.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。
用途ダム工事、トンネル工事、その他土木工事でセメントミルクを岩盤の割れ目などに高圧力によって注入する用に使用流体セメントミルク材質合成ゴム、合成繊維使用圧力(MPa)3使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色スムース
HPエアー YOKOHAMA(横浜ゴム)HPエアーYOKOHAMA(横浜ゴム)
139,800税込153,780
1本
翌日出荷
最高使用圧2.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。 一般のエアーホースと同等の柔軟性を持っています。
用途高圧圧縮空気用、土木、造船、鉄鋼業などに使用流体空気・水など材質合成ゴム、合成繊維使用圧力(MPa)2使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色スムース
一般油圧ゴムホース(金具付き) YOKOHAMA(横浜ゴム)一般油圧ゴムホース(金具付き)YOKOHAMA(横浜ゴム)
57,980税込63,778
1本
翌日出荷から30日以内出荷
擦れに強い耐磨耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたホースです。
用途建機・産業車両・工作機械・プラント等の高圧の油圧配管用内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力鋼線、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム長さ(m)1ねじ寸法G2推奨雰囲気温度(℃)-40~80
ブレードホース