絞り込み
内径(Φmm)
  • 9(1)
  • 15(12)
  • 18(6)
  • 22(4)
  • 25(3)
  • 32(1)
外径(Φmm)
  • 13(1)
  • 19(1)
  • 19.5(2)
  • 20(8)
  • 23(4)
  • 24(2)
  • 27(1)
  • 28(3)
  • 31(3)
  • 39.5(1)
ホース長さ(m)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 5(5)
  • 10(5)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 30(6)
  • 40(3)
  • 50(12)
使用流体
  • (13)
特性
  • 防藻
  • その他(56)
  • 低臭(4)
  • 保形性(4)
  • 弾性(14)
  • 柔軟(129)
  • 滑り性(8)
  • 耐スパッタ(17)
  • 耐久(9)
  • 耐候(7)
  • 耐圧(142)
  • 耐寒(86)
  • 耐摩耗(66)
  • 耐油(103)
  • 耐溶剤(7)
  • 耐熱(63)
  • 耐薬品(15)
  • 透明性(49)
  • 難燃(17)
  • 高強度(63)
  • 色グリーン(5)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(7)
グリーン・ブラック・ブルー
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 0.7(5)
  • 0.83(1)
  • 0.87(1)
  • 0.9(2)
  • 0.93(1)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
0.5・0.6・0.7・0.83・0.87・0.9・0.93・1.2・1.4
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(13)
塩化ビニール(PVC)
ブランド
  • 三洋化成(4)
  • 中部ビニール工業(4)
  • TOYOX(トヨックス)(3)
  • タカギ(2)
三洋化成・中部ビニール工業・TOYOX(トヨックス)・タカギ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
9(1)
15(12)
18(6)
22(4)
25(3)
32(1)
耐圧マリンブルーホース 三洋化成耐圧マリンブルーホース三洋化成(12件のレビュー)
979税込1,077
1本ほか
当日出荷
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具使用流体材質PVC・ポリエステル糸ブルー特性防藻、耐圧、耐寒最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)脆化温度(℃)-39使用温度範囲(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
クリーミーホース 中部ビニール工業クリーミーホース中部ビニール工業(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から6日以内出荷
水藻の発生を抑える抗藻仕様の耐圧ホース。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。 柔軟性に富んだホースです。
用途一般向け散水ホースダークブルー材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体特性耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
SKジェットホース 三洋化成SKジェットホース三洋化成(10件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から6日以内出荷
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、糸入り耐圧ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
ウォルテホース TOYOX(トヨックス)ウォルテホースTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から4日以内出荷
手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。 ホースの臭いが少ない低臭タイプ
用途一般家庭屋外散水用材質軟質塩化ビニールグリーン使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.7使用流体特性耐寒、耐圧、防藻性
クロートホース TOYOX(トヨックス)クロートホースTOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。 直射日光によるホース表面がベタつく現象が出にくく、使いやすさが長持ちします。
用途農園芸に最適なホースブラック使用圧力(MPa)0~0.7材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60使用流体特性耐寒、防藻
フロストホース 中部ビニール工業フロストホース中部ビニール工業
10,980税込12,078
1巻
4日以内出荷
ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 藻が発生しにくい、紫外線カットの三重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニル特性食衛適合/耐圧/防藻使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻材質(補強材)ポリエステル糸
パステホースL TOYOX(トヨックス)パステホースLTOYOX(トヨックス)
419税込461
1本
当日出荷から4日以内出荷
ねじれ軽減、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
用途一般家庭屋外散水用使用流体材質軟質塩化ビニールブルー使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0~0.7特性耐キンク性、防藻性
スパイダーホース 三洋化成スパイダーホース三洋化成(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から翌々日出荷
表面のデコボコ加工により優れた耐圧性と使いやすさを実現。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87材質PVC使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-37特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
耐圧ソフト園芸ホース 中部ビニール工業耐圧ソフト園芸ホース中部ビニール工業
11,980税込13,178
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
藻が発生しにくい、紫外線カットの二重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルブラック/グリーン長さ(m)50特性食衛適合/耐寒/耐圧/防藻使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻材質(補強材)ポリエステル糸
ガーデンすべ タカギガーデンすべタカギ
579税込637
1巻(3m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途園芸散水用ビビットブルー材質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性防藻性/滑り性材質(補強材)ポリエステル糸
BBブレードホース 中部ビニール工業BBブレードホース中部ビニール工業
10,980税込12,078
1巻
6日以内出荷
種別ドラム巻材質軟質塩化ビニルブルー長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体特性食衛適合/耐圧/防藻材質(補強材)ポリエステル糸
SHツインネット15×19.5 ブルー ドラム巻 三洋化成SHツインネット15×19.5 ブルー ドラム巻三洋化成
9,098税込10,008
1個
4日以内出荷
内径(Φmm)15使用流体材質PVC外径(Φmm)19.5長さ(m)50特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性最高使用圧力(MPa)(23℃)0.9/(60℃)0.7仕様ドラム巻きトラスコ品番816-3780使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り三重管ホース脆化温度(℃)-38材質(補強材)ポリエステル糸
ガーデンすべ タカギガーデンすべタカギ(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1巻(50m)
当日出荷
さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途園芸散水用ビビットブルー材質塩化ビニル質量(kg)5長さ(m)50内径(Φmm)9外径(Φmm)13使用流体特性防藻性/滑り性材質(補強材)ポリエステル糸
ブレードホース