絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.5(5)
  • 8(5)
  • 11(7)
外径(Φmm)
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 16(7)
ホース長さ(m)
  • 10(4)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 50(4)
  • 100(3)
使用流体
  • 圧縮空気(15)
  • 空気(2)
特性
  • 難燃
  • その他(55)
  • 低臭(4)
  • 保形性(4)
  • 弾性(14)
  • 柔軟(129)
  • 滑り性(8)
  • 耐スパッタ(17)
  • 耐久(9)
  • 耐候(6)
  • 耐圧(141)
  • 耐寒(86)
  • 耐摩耗(66)
  • 耐油(103)
  • 耐溶剤(7)
  • 耐熱(63)
  • 耐薬品(15)
  • 透明性(49)
  • 防藻(13)
  • 高強度(63)
  • 色グリーン(17)
グリーン
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5(17)
1.5
材質
  • 樹脂(17)
樹脂
ブランド
  • 千代田通商(15)
  • TRUSCO(2)
千代田通商・TRUSCO
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6.5(5)
8(5)
11(7)
ブレードホース50m巻 TRUSCOブレードホース50m巻TRUSCO
49,980税込54,978
1本
当日出荷
三重管ホース必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。ホースのみ難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。
最高使用圧力(MPa)1.5トラスコ品番152-6804材質ポリウレタン質量(kg)0.173/m長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11肉厚(mm)2.5外径(Φmm)16使用流体空気許容曲半径80mm主な用途各種エア配管特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/10m 千代田通商耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/10m千代田通商
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管使用流体圧縮空気材質ポリウレタントラスコ品番808-2839質量(kg)0.7長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)70
耐スパッタブレードGHホース 6.5mmX10mm/20m 千代田通商耐スパッタブレードGHホース 6.5mmX10mm/20m千代田通商
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管使用流体圧縮空気材質ポリウレタントラスコ品番808-2836質量(kg)1.1長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)60
耐スパッタブレードGHホース 6.5mmX10mm/10m 千代田通商耐スパッタブレードGHホース 6.5mmX10mm/10m千代田通商
3,998税込4,398
1個
当日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管使用流体圧縮空気材質ポリウレタントラスコ品番808-2834質量(kg)0.55長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)60
耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/30m 千代田通商耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/30m千代田通商
32,980税込36,278
1個
当日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管使用流体圧縮空気材質ポリウレタントラスコ品番808-2832質量(kg)3.9長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)100
耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/50m 千代田通商耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/50m千代田通商
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管使用流体圧縮空気材質ポリウレタントラスコ品番808-2843質量(kg)3.5長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)70
耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/30m 千代田通商耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/30m千代田通商
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管使用流体圧縮空気材質ポリウレタントラスコ品番808-2842質量(kg)2.1長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)70
耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/20m 千代田通商耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/20m千代田通商(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管使用流体圧縮空気材質ポリウレタントラスコ品番808-2841質量(kg)1.4長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)70
耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/100m 千代田通商耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/100m千代田通商
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管使用流体圧縮空気材質ポリウレタントラスコ品番808-2840質量(kg)7長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)70
耐スパッタブレードGHホース 6.5mmX10mm/50m 千代田通商耐スパッタブレードGHホース 6.5mmX10mm/50m千代田通商
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管使用流体圧縮空気材質ポリウレタントラスコ品番808-2838質量(kg)2.75長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)60
耐スパッタブレードGHホース 6.5mmX10mm/30m 千代田通商耐スパッタブレードGHホース 6.5mmX10mm/30m千代田通商
11,980税込13,178
1個
当日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管使用流体圧縮空気材質ポリウレタントラスコ品番808-2837質量(kg)1.65長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)60
耐スパッタブレードGHホース 6.5mmX10mm/100m 千代田通商耐スパッタブレードGHホース 6.5mmX10mm/100m千代田通商
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管使用流体圧縮空気材質ポリウレタントラスコ品番808-2835質量(kg)5.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)60
耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/50m 千代田通商耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/50m千代田通商
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管使用流体圧縮空気材質ポリウレタントラスコ品番808-2833質量(kg)6.5長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)100
耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/20m 千代田通商耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/20m千代田通商
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管使用流体圧縮空気材質ポリウレタントラスコ品番808-2831質量(kg)2.6長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)100
耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/10m 千代田通商耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/10m千代田通商
10,980税込12,078
1個
当日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管使用流体圧縮空気材質ポリウレタントラスコ品番808-2830質量(kg)1.3長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)100
耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/100m 千代田通商耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/100m千代田通商
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管使用流体圧縮空気材質ポリウレタントラスコ品番541-9824質量(kg)13長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)100
ブレードホース10m巻 TRUSCOブレードホース10m巻TRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
三重管ホース必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。10mタイプ(カプラ付き)難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。
最高使用圧力(MPa)1.5トラスコ品番152-6774材質ポリウレタン質量(kg)0.173/m長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11肉厚(mm)2.5外径(Φmm)16使用流体空気許容曲半径80mm主な用途各種エア配管特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
ブレードホース