絞り込み
内径(Φmm)
- 2.5
- 2(13)
- 3(7)
- 4(24)
- 6(22)
- 8(17)
- 9(14)
- 10(6)
- 12(14)
- 12.7(9)
- 15(13)
- 15.9(9)
- 19(19)
- 19.5(5)
- 25(13)
- 25.4(11)
- 32(14)
- 38.1(8)
- 50(5)
- 50.8(5)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 4(6)
特性
- その他(1)
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(4)
- 耐食(1)
ホース長さ(m)
- 5(1)
- 20(2)
- 50(1)
- 100(2)
使用流体
- 塗料(1)
- 水(4)
- 溶剤(1)
- 空気(4)
- 薬品(4)
材質
- 樹脂(6)
樹脂
色
クリア(5)
ブラック(3)
ホワイト(1)
クリア・ブラック・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
- 1.6(4)
- 1.8(1)
1.6・1.8
ブランド
- PISCO(ピスコ)(4)
- エスコ(1)
- 十川産業(1)
PISCO(ピスコ)・エスコ・十川産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(13)
4(24)
6(22)
8(17)
9(14)
12(14)
15(13)
19(19)
25(13)
32(14)
内径(Φmm)をもっと見る



フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,931~税込¥2,124~1本当日出荷から4日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。


フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から4日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。


フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m
PISCO(ピスコ)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から4日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。長さ(m)50材質フッ素樹脂(FEP)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応


フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m
PISCO(ピスコ)¥29,982税込¥32,9801本当日出荷から4日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
FA plus-easyチューブ
十川産業¥82,980税込¥91,2781巻3日以内出荷導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。 従来品に比べ水分バリア性に優れ2液式塗料にも最適です。用途塗料、溶剤配管 塗装ロボット配管材質内面フッ素樹脂色ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60使用流体塗料、溶剤特性水分バリア性
4mm フッ素樹脂チューブ
エスコ¥13,700税込¥15,0701巻4日以内出荷耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。エスコ品番EA125F-4材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)20内径(Φmm)2.5内径×外径(Φmm)2.5×4外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)35常用圧力(MPa)1.8破壊圧力(MPa)7.5特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃



























![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)