絞り込み
内径(Φmm)
- 3
- 2(13)
- 2.5(6)
- 4(24)
- 6(22)
- 8(17)
- 9(14)
- 10(6)
- 12(14)
- 12.7(9)
- 15(13)
- 15.9(9)
- 19(19)
- 19.5(5)
- 25(13)
- 25.4(11)
- 32(14)
- 38.1(8)
- 50(5)
- 50.8(5)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 5(6)
- 6(1)
- 9(1)
特性
- 絶縁(1)
- 耐水(1)
- 耐油(1)
- 耐溶剤(3)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(5)
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 5(1)
- 10(2)
- 20(3)
- 100(1)
使用流体
- 塗料(2)
- 水(2)
- 油(2)
- 溶剤(2)
- 粒体・粉体(1)
- 薬品(6)
- 酒類(1)
- 食品(1)
- 飲料(1)
材質
- ゴム(1)
- シリコン(1)
- 樹脂(4)
ゴム・シリコン・樹脂
色
クリア(1)
ブラック(3)
クリア・ブラック
最高使用圧力(MPa)
- 0(2)
- 0~0.2(1)
- 0~0.6(4)
0・0~0.2・0~0.6
ブランド
- 八興(7)
八興
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(13)
4(24)
6(22)
8(17)
9(14)
12(14)
15(13)
19(19)
25(13)
32(14)
内径(Φmm)をもっと見る

スーパー柔軟フッ素ホース
八興(9件のレビュー)¥669税込¥7361巻当日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
スーパー柔軟フッ素ホース ブラック
八興¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から9日以内出荷内層が4フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 UVインクやUV塗料の搬送用として適しています。使用温度範囲(℃)-20~80材質フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー、ポリウレタン使用流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインク色調ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤、耐薬品
スーパー柔軟フッ素チューブ
八興¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から30日以内出荷積層構造により市販のフッ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます。内層のフッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します。用途薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管。全長(m)202018年トラスコ掲載ページ10 0990
耐薬品性柔軟フッ素ホース
八興¥12,980税込¥14,2781巻(20m)当日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。全長(m)20使用温度範囲-20~80℃使用圧力(MPa)0~0.6適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
柔軟フッ素ホース専用継手(袋ナットタイプ)
八興¥3,198税込¥3,5181個当日出荷用途八興製柔軟フッ素ホース専用ジョイント。 印刷機械・食品機械・理化学実験用などの多用途配管。適合流体海水、塩化メチル、クレゾール






























![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)