絞り込み
内径(Φmm)
- 7.5
- 2(17)
- 2.5(12)
- 3(13)
- 4(33)
- 6(29)
- 8(24)
- 9(20)
- 9.5(10)
- 10(11)
- 12(14)
- 12.7(10)
- 13(7)
- 15(13)
- 15.9(10)
- 19(21)
- 25(13)
- 25.4(12)
- 32(15)
- 38.1(9)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 10(9)
特性
- 耐薬品(3)
ホース長さ(m)
- 2(1)
- 5(1)
- 10(2)
- 20(6)
- 50(2)
- 100(2)
使用流体
- ガス(1)
- 水(8)
- 油(1)
- 空気(5)
- 薬品(7)
- 食品(1)
- 飲料(1)
材質
- 樹脂(9)
樹脂
色
クリア(5)
ブラック(5)
ブルー(1)
レッド(1)
クリア・ブラック・ブルー・レッド
最高使用圧力(MPa)
- 1(8)
- 1.0(1)
1・1.0
ブランド
- PISCO(ピスコ)(4)
- SMC(5)
PISCO(ピスコ)・SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(17)
4(33)
6(29)
8(24)
9(20)
12(14)
15(13)
19(21)
25(13)
32(15)
内径(Φmm)をもっと見る



フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥6,813~税込¥7,494~1本当日出荷から4日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。


フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から4日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
軟質フッ素樹脂チューブ (TD~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から4日以内出荷・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:260℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)材質フッ素樹脂色半透明(素材色)機能食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合使用流体空気、水、不活性ガス


フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m
PISCO(ピスコ)¥63,980税込¥70,3781本当日出荷から4日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。長さ(m)50材質フッ素樹脂(FEP)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応


フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m
PISCO(ピスコ)¥119,806~税込¥131,787~1本当日出荷から4日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
T Series(TLM1075N)
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から4日以内出荷内径(Φmm)7.5外径(Φmm)10使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1(20℃)材質PFA色半透明(素材色)使用圧力(MPa)20℃時1使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
T Series(TLM1075R)
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1075BU)
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1075B)
SMC¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)




























![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)