3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(2)
3(1)
4(2)
6(2)
8(1)
9(1)
12(1)
15(1)
19(1)
25(1)
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。 ホース長さ(m)1 使用圧力(MPa)0~ 1.0 材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー補強糸:ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-20 ~ 80 使用流体薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体 耐薬品性ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン 特性耐溶剤、耐薬品
1巻(1m)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。
用途インクや溶剤系の配管用。 材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU) 全長(m)20 適合流体インク、溶剤、塗料から食品など
1巻
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

積層構造により市販のフッ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます。内層のフッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します。
用途薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管。 全長(m)20 2018年トラスコ掲載ページ10 0990
1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)