78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.47MB) 耐薬品データ(0.18MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.51MB) 耐薬品データ(0.18MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カムロック カプラー メネジ ポリプロピレン PP[633-DB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.54MB) 耐薬品データ(0.18MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なホース継手。 【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。 【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。 【腐食に強い】 ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックスホース専用継手) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油 材質【ニップル】SCS13(SUS304相当) 【袋ナット】SCS13(SUS304相当) 【ゴムパッキン】NBR 【スリーブ】ポリアセタール 使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる 機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.56MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(オネジタイプ)製品比較表(0.16MB) トヨコネクタ省エネ比較(0.11MB) 取扱説明書(0.88MB)
1個
5,216 税込5,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カムロック アダプター ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-E] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.5MB) 耐薬品データ(0.18MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接液層にはフッ素樹脂を使用、油性及び水性塗料にも抜群の強さを発揮。
用途塗料、溶剤配管 内径(Φmm)7 使用流体塗料、溶剤 材質内面フッ素樹脂 外径(Φmm)10 長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-20~60 最小曲半径(mm)33 ホワイト 特性油性及び水性塗料にも抜群の強さ
1巻
189,800 税込208,780
翌々日出荷

カムロック カプラー オネジ ポリプロピレン PP[633-BB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.5MB) 耐薬品データ(0.18MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホース ナチュラル透明
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

紫外線(UV)に強い耐候性向上樹脂を表層にコートする事で、屋外用途で抜群の耐候性を発揮します。 屋外配管での塩ビ配管への耐候性塗料が不要です。 表層に紫外線に強い耐候性向上樹脂を被覆する事で、物性保持・外観維持・長寿命化を達成しました。
用途屋外配管で金属管を使用していた配管ラインからの切替え。 材質/仕上外層:耐候性向上樹脂、内層:硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 使用温度範囲(℃)60 寸法L(mm)4000 最高使用圧力(MPa)1.0
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。 従来品に比べ水分バリア性に優れ2液式塗料にも最適です。
用途塗料、溶剤配管 塗装ロボット配管 使用流体塗料、溶剤 材質内面フッ素樹脂 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 ホワイト 特性水分バリア性
1巻
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性に優れ、作業効率が向上します。
用途塗料、溶剤配管 内径(Φmm)6.5 使用流体塗料、溶剤 材質ポリアミド/ポリウレタン樹脂 外径(Φmm)10 長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-20~60 最小曲半径(mm)35 ホワイト 特性柔軟性と耐圧性
1巻
91,980 税込101,178
翌々日出荷

柔軟性に優れ作業効率が向上します。
用途塗料、溶剤配管 内径(Φmm)7 使用流体塗料、溶剤 材質ポリアミド/ポリウレタン樹脂 外径(Φmm)10 長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)0.5 使用温度範囲(℃)-20~60 最小曲半径(mm)45 ホワイト 特性柔軟性
1巻
74,980 税込82,478
翌々日出荷

十川産業FAチューブ
チューブ屈曲後の破裂圧保持力は従来のフッ素チューブに比べ抜群にアップしています。
用途塗料、溶剤配管・塗装ロボット配管 使用流体塗料、溶剤 材質内面フッ素樹脂 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-20~60 ホワイト 特性破裂圧保持力
1巻
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性に優れ、導電性も兼ね備えた柔軟フッ素ホースです。
用途塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管に。 材質耐溶性ウレタン樹脂(導電性樹脂ライン・ポリエステル糸入り)、内面フッ素樹脂
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カムロック アダプター オネジ ステンレススチール SST[633-FB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】SCS14 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.51MB) 耐薬品データ(0.18MB) 取扱説明書(1.0MB)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+73℃
用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管 透明 ホース寸法(内径×外径)(mm)25×33 定尺(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.68MB)
1本(5m)
58,980 税込64,878
6日以内出荷

工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアブローガンとエアホースの接続や、エアホース同士の接続などに使用できます。 エアブローガンやエアプラグにワンタッチで取付けできます。
用途エアホースを接続するためのエア配管用継手 材質 呼び径【ワンタッチ接続】20型
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】SCS14 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.52MB) 耐薬品データ(0.18MB) 取扱説明書(1.0MB)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+70℃
用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管 透明 ホース寸法(内径×外径)(mm)19×26 定尺(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.68MB)
1本(5m)
47,980 税込52,778
6日以内出荷

【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+67℃
用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管 透明 ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22 定尺(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.68MB)
1本(5m)
37,980 税込41,778
6日以内出荷

【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+61℃
用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管 透明 ホース寸法(内径×外径)(mm)9×15 定尺(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.68MB)
1本(5m)
20,980 税込23,078
6日以内出荷

工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアコンプレッサーとエアホースの接続や、エアホース同士の接続などに使用できます。 エアソケットにワンタッチで取付けできます。
用途エアホースを接続するためのエア配管用継手 材質 呼び径【ワンタッチ接続】20型
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.54MB) 耐薬品データ(0.18MB) 取扱説明書(1.0MB)
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ ステンレススチール SST[633-DBL] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 仕様安心ロック機能付 材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.72MB) (0.65MB) 耐薬品データ(0.18MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+64℃
用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管 透明 ホース寸法(内径×外径)(mm)12×18 定尺(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.68MB)
1本(5m)
27,980 税込30,778
6日以内出荷

【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+62℃
用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管 透明 ホース寸法(内径×外径)(mm)9×15 定尺(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.68MB)
1本(10m)
36,980 税込40,678
6日以内出荷

弘進ゴムMPホース
エコ商品
内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。
用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。 材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 使用温度範囲(℃)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
2,098 税込2,308
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (450種類の商品があります)

ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。粘りのある流体をスムーズに流せます。酸・アルカリ・アルコールなどの薬品や、溶剤の輸送。食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・有機溶剤・塗料などの移送配管。
材質ホース内層:フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ポリウレタン樹脂、補強糸:ポリエステル、継手:SUS316L(接液面PFAライニング) 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20~80
1本
219,800 税込241,780
45日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。粘りのある流体をスムーズに流せます。酸・アルカリ・アルコールなどの薬品の輸送。食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・塗料などの移送配管。
長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20~80
1本
203,294 税込223,623
45日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。粘りのある流体をスムーズに流せます。酸・アルカリ・アルコールなどの薬品や、溶剤の輸送。食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・塗料などの移送配管。
材質ホース内層:フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ポリウレタン樹脂、補強糸:ポリエステル、継手:SUS316L(接液面PFAライニング) 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20~80
1本
200,981 税込221,079
45日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。 【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なフェルール継手。 【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 【腐食に強い】 接液部にステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。 【配管識別できるホース継手】 5種類の樹脂リングにより、配管の識別が可能。異物混入や臭い移りを防止し、製品ロスを防ぐ。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手) 規格(フェルール)1S 寸法A(mm)50.5 寸法B(mm)43.5 寸法C(mm)23 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カムロック カプラー オネジ ステンレススチール SST[633-BB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 関連資料(0.96MB) (0.5MB) 耐薬品データ(0.18MB) 法規制RoHS2修正規制適合 取扱説明書(1.0MB)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カムロック カプラー ホースシャンク ステンレススチール SST[633-C] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.47MB) 耐薬品データ(0.18MB) 取扱説明書(1.0MB)
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。 ホース長さ(m)1 使用圧力(MPa)0~ 1.0 材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー補強糸:ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-20 ~ 80 使用流体薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体 耐薬品性ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン 特性耐溶剤、耐薬品
1巻(1m)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内層(特殊ふっ素樹脂)+外層(特殊ナイロン樹脂)の2層構造です。柔軟性に優れており、ロボットなどの可動配管に適しています。内層は、耐薬品性、内面平滑性に優れています。外層は耐摩耗性に優れています。半透明なので、流体を視認することができます。
用途塗装用(柔軟、耐摩耗) 半透明 材質(内層)特殊ふっ素樹脂/(外層)特殊ナイロン樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70/(水性塗料など)0~40 使用流体空気/水/塗料(水性塗料)/溶剤(脂肪族系・芳香族系炭化水素) 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐摩耗/耐薬/柔軟性/透明性
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ ポリプロピレン PP[633-DBL] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 仕様安心ロック機能付 材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング・固定部品】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.72MB) (0.65MB) 耐薬品データ(0.18MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ ステンレススチール SST[633-BBL] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 仕様安心ロック機能付 材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.72MB) (0.59MB) 耐薬品データ(0.18MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク ステンレススチール SST[633-CL] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手 仕様安心ロック機能付 材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.72MB) (0.71MB) 耐薬品データ(0.18MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【衛生的ホース継手】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。 【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なフェルール継手。 【取付作業の標準化】ホース継手の専用クランプを六角レンチで最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。 【腐食に強い】 接液部にステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手) 機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(1.43MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(フェルールタイプ)製品比較表(0.14MB) 取扱説明書(1.03MB)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして圧送、吸引(バキューム)で使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 金属コイル補強による構造で、折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。圧送、吸引(バキューム)で使用可能。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、流体の色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品、化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】SUS316 ナチュラル透明イメージライン入り 特性耐薬品、耐溶剤 使用温度範囲(℃)-20~80 機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、折れつぶれ防止、透明性 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.95MB) 耐薬品データ(0.4MB) 取扱説明書(0.17MB)
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)