カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース
          • フッ素ホース・シリコンホース
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
使用流体
材質
樹脂
色
ホワイト
ブランド
DAI精工・十川産業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

フッ素ホース・シリコンホース :「A10」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
  • FAチューブ 十川産業

    FAチューブ

    十川産業
    ¥199,800税込¥219,780
    1巻
    3日以内出荷
    チューブ屈曲後の破裂圧保持力は従来のフッ素チューブに比べ抜群にアップしています。
    用途塗料、溶剤配管・塗装ロボット配管材質内面フッ素樹脂色ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60使用流体塗料、溶剤特性破裂圧保持力
  • スイトリーやわらか耐熱ホース DAI精工

    スイトリーやわらか耐熱ホース

    DAI精工
    ¥8,999税込¥9,899
    1本(2m)
    翌々日出荷
    工場内作業に頼もしい味方。お手持ちのペール缶にのせるだけで、工作機械の金属片、切削油ヘドロなどを強力に吸引できる、バキュームクリーナーです。ボディは金属製の湿乾両用。ホースも耐油性で柔らかく作業性に優れています。
    型式DAI-310型寸法(mm)305×H480質量(kg)7.3長さ(m)2電源100V 10A 50/60Hz風量(m3/min)2.863/(MAX)吸引ホース径(mm)32入力(W)1050特性耐油真空圧21.8KPa-2200mmAq(MAX)
フッ素ホース・シリコンホース