カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- フッ素ホース・シリコンホース
- ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
内径(Φmm)
ホース長さ(m)
材質
フッ素ホース・シリコンホース :「TS 100N」の検索結果
「内径(Φmm)」から絞り込む

T Series(TLM0604N)
SMC¥139,800税込¥153,7801個当日出荷から3日以内出荷内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)最小曲げ半径(mm)推奨使用値35、屈曲値20材質PFA色半透明(素材色)使用圧力(MPa)20℃時1.5使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
T Series(TLM0403N)
SMC¥61,980税込¥68,1781個当日出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM0806N)
SMC¥189,800税込¥208,7801個当日出荷から4日以内出荷内径(Φmm)6外径(Φmm)8使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1(20℃)最小曲げ半径(mm)推奨使用値60、屈曲値40材質PFA色半透明(素材色)使用圧力(MPa)20℃時1使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
T Series(TLM0201N)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)1最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)外径(Φmm)2使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TILM07N)
SMC¥169,800税込¥186,7801個当日出荷から4日以内出荷内径(Φmm)3.95外径(Φmm)6.35使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)最小曲げ半径(mm)推奨使用値35、屈曲値20材質PFA色半透明(素材色)使用圧力(MPa)20℃時1.7使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合チューブ外径(inch)1/4チューブ内径(inch)5/32
T Series(TLM0425N)
SMC¥85,980税込¥94,5781個翌々日出荷から3日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)外径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1008N)
SMC¥239,800税込¥263,7801個翌々日出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1209N)
SMC¥439,800税込¥483,7801個翌々日出荷から4日以内出荷内径(Φmm)9外径(Φmm)12使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1最高使用圧力(MPa)1(20℃)最小曲げ半径(mm)推奨使用値100、屈曲値65材質PFA色半透明(素材色)使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
T Series(TILM05N)
SMC¥98,980税込¥108,8781個翌々日出荷から9日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)3.15最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)4.75使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)3/16チューブ内径(inch)1/8
T Series(TLM0302N)
SMC¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)3使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1210N)
SMC¥319,800税込¥351,7801個翌々日出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)12使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TILM01N)
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明内径(Φmm)2.18最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)3.18使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/8チューブ内径(inch)0.086
T Series(TLM1075N)
SMC¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷から4日以内出荷内径(Φmm)7.5外径(Φmm)10使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1(20℃)材質PFA色半透明(素材色)使用圧力(MPa)20℃時1使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
T Series(TLM1916N)
SMC¥699,800税込¥769,7801個3日以内出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)19使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TILM11N)
SMC¥359,800税込¥395,7801個3日以内出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)6.33最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)9.53使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)3/8チューブ内径(inch)1/4
T Series(TLM1613N)
SMC¥599,800税込¥659,7801個3日以内出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)13最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)16使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TILM19N)
SMC¥759,800税込¥835,7801個3日以内出荷から9日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)15.85最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)19.05使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)3/4チューブ内径(inch)5/8
T Series(TILM13N)
SMC¥499,800税込¥549,7801個3日以内出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)12.7使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/2チューブ内径(inch)3/8


























![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)