絞り込み
ブランド
  • エスコ(4)
  • NCR(3)
  • TRUSCO(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
内径(Φmm)
  • 5.1(2)
  • 6.3(3)
  • 6.5(1)
  • 7.9(2)
  • 8(1)
  • 9.5(5)
  • 12.7(3)
  • 15.9(2)
  • 19(3)
  • 25.4(1)
  • 31.8(1)
  • 38.1(1)
  • 50.8(1)
外径(Φmm)
  • 10.7(1)
  • 11.2(2)
  • 12(1)
  • 13.2(1)
  • 13.4(2)
  • 15.1(2)
  • 16.5(3)
  • 17.4(2)
  • 21.1(2)
  • 25.7(1)
  • 26(1)
  • 29.3(2)
  • 30(1)
  • 33.5(1)
  • 40(1)
  • 47.5(1)
  • 54.5(1)
  • 73(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(7)
  • 20(6)
  • 30(5)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 100(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 2
  • 0~0.8(1)
  • 0~1.0(3)
  • 0.4(1)
  • 0.5(2)
  • 0.7(2)
  • 0.70(1)
  • 0.9(1)
  • 0.98(13)
  • 1(94)
  • 1.00(2)
  • 1.2(10)
  • 1.4(4)
  • 1.47(2)
  • 1.5(80)
  • 1.6(15)
  • 1.8(1)
  • 1.96(2)
  • 3(10)
  • 3.5(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(5)
ブラック・ブルー
材質(ホース)
  • ゴム(6)
  • 塩化ビニール(1)
ゴム・塩化ビニール
使用流体
  • 使用流体(2)
  • 圧縮空気(1)
  • (3)
  • 空気(9)
使用流体・圧縮空気・水・空気
材質
  • ゴム(6)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
ゴム・塩化ビニール(PVC)
特性
  • 柔軟(1)
  • 耐圧(2)
  • 耐寒(1)
柔軟・耐圧・耐寒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HPエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)HPエアーホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般のエアーホースと同等の柔軟性。
使用流体空気・圧縮空気・水など最高使用圧力(MPa)2材質合成ゴム・合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色コルゲート特性耐圧、柔軟
ネオ・エアーホース NCRネオ・エアーホースNCR
3,198税込3,518
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
使用流体空気・水形状平滑(外被)使用温度範囲(℃)-25~+70
耐寒PVCエアーホース TRUSCO耐寒PVCエアーホースTRUSCO(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1巻
当日出荷
-40℃まで耐寒かつ高圧に対応です。PVC製で硬くなりにくく、ひび割れしにくいです。ワンタッチカップリング付です。
材質PVC最高使用圧力(MPa)2使用流体空気
プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応) NCRプレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)NCR(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
ドライエアーに対応!補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。形状平滑(外被)温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60使用流体空気
ネオ・エアーホース NCRネオ・エアーホースNCR
5,998税込6,598
1巻
翌々日出荷から4日以内出荷
補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用使用流体空気・水内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21.1最高使用圧力(MPa)2形状平滑(外皮)使用温度範囲(℃)-25~70仕様最小曲げ範囲:165mm特性耐圧
10m 9mm エアーホース [青] エスコ10m 9mm エアーホース [青]エスコ
4,940税込5,434
1本
翌日出荷
常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AD-10材質天然ゴム質量(g)213/m長さ(m)10内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)16.5使用流体酸素補強層2S
20m 9mm エアーホース [青] エスコ20m 9mm エアーホース [青]エスコ
9,880税込10,868
1本
翌日出荷
常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AD-20材質天然ゴム質量(g)213/m長さ(m)20内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)16.5使用流体酸素補強層2S
6.0mmx 10m エアーホース エスコ6.0mmx 10m エアーホースエスコ
4,100税込4,510
1巻
翌日出荷
エスコ品番EA125-10質量(g)168/m常用圧力(MPa)0.98使用流体酸素補強層2S
30m 9mm エアーホース [青] エスコ30m 9mm エアーホース [青]エスコ
14,800税込16,280
1本
翌日出荷
常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AD-30材質天然ゴム質量(g)213/m長さ(m)30内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)16.5使用流体酸素補強層2S
エアーホース