絞り込み
使用流体
  • ガス(18)
  • 圧縮空気(3)
  • 水(59)
  • 油(60)
  • 空気(85)
  • 蒸気(17)
  • 薬品(12)
材質
  • アルミ(1)
  • ゴム(7)
  • スチール(23)
  • ステンレス(17)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(10)
  • 黄銅(真鍮)(38)
最高使用圧力(MPa)
  • 2
  • 0.3(253)
  • 0.4(115)
  • 0.5(150)
  • 0.6(125)
  • 0.7(288)
  • 0.8(689)
  • 0.9(321)
  • 0.98(67)
  • 1(2,032)
  • 1.2(63)
  • 1.4(62)
  • 1.5(943)
  • 1.6(94)
  • 3(137)
  • 3.5(191)
  • 4.5(78)
  • 5(89)
  • 7.5(74)
  • その他(65)
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • NAC(長堀工業)(40)
  • 日東工器(30)
  • エスコ(19)
  • Festo(8)
  • SMC(3)
  • TRUSCO(3)
  • ニッタ(3)
  • NCR(3)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • ニューマシン(2)
  • 千代田通商(1)
  • フジキン(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • パーカーハネフィン(1)
  • ダイキン潤滑機設(1)
  • CEJN(セイン)(1)
  • アオイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
127件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)

    ナイロンチューブ

    PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1巻
    当日出荷から21日以内出荷
    一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
    最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)材質ナイロン使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
  • ナイロンチューブ N2シリーズ ニッタ

    ナイロンチューブ N2シリーズ

    ニッタ(43件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1巻
    当日出荷
    耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70材質ナイロン使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
  • ナイロンチューブ SMC

    ナイロンチューブ

    SMC(16件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般空気配管用
  • N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ(4件のレビュー)
    ¥2,203~税込¥2,423~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
  • SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型バルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • ソフトナイロンチューブ SMC

    ソフトナイロンチューブ

    SMC(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    やや軟質
    用途一般空気圧配管用
  • ソケットカプラー(大口径) (メネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー(大口径) (メネジ取付用)

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)2寸法D(Φmm)35
  • SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • チェックバルブ NCV- NP型 真鍮 ニューマシン

    チェックバルブ NCV- NP型 真鍮

    ニューマシン(20件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
    用途半導体、薬液、液晶、理化学用材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]使用流体空気、水、油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
  • SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)ステンレス流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • プラグカプラー(大口径) (ホース取付用) モノタロウ

    プラグカプラー(大口径) (ホース取付用)

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)2寸法D(Φmm)17.7寸法d(Φmm)17.7
  • HPエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HPエアーホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般のエアーホースと同等の柔軟性。
    最高使用圧力(MPa)2使用温度範囲(℃)-30~70材質合成ゴム・合成繊維色黒使用流体空気・圧縮空気・水など外面黒色コルゲート特性耐圧、柔軟
  • プラグカプラー(大口径) (メネジ取付用) モノタロウ

    プラグカプラー(大口径) (メネジ取付用)

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥428~税込¥471~
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)2寸法D(Φmm)17.7寸法d(Φmm)13
  • TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
    材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    TSPカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
  • SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    SPカプラの大容量タイプ
    用途中圧用種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)(2件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状メネジ取付用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • ソケットカプラー(大口径) (ホース取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー(大口径) (ホース取付用)

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)2寸法D(Φmm)35
  • ローリングプラグ オネジ取付用 モノタロウ

    ローリングプラグ オネジ取付用

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    プラグが360度回転します。
    用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-20~80使用流体空気
  • クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)(2件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。
    用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
    使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
  • クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)(3件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型ソケットやATタイプソケット全てと互換性があります。
    用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    TSPカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)ソケットに準拠取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
  • SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール)

    日東工器
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
    材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
    材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • チェックバルブ NCV- NP型 ステンレス ニューマシン

    チェックバルブ NCV- NP型 ステンレス

    ニューマシン(3件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
    用途半導体、薬液、液晶、理化学用材質本体ステンレス/SUS316、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/SUS316、スプリング/SUS316、C型止メ輪/SUS304最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]使用流体空気、水、油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8[100]クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
  • ソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA SMC

    ソフトナイロンチューブ TS ・ TISA

    SMC
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
    材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
  • SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ニトリルゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ニトリルゴムシール)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
  • TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器

    TSPカプラ プラグ (オネジ取付用)

    日東工器
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)ソケットに準拠取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
  • TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器

    TSPカプラ ソケット (オネジ取付用)

    日東工器
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
  • スーパーフレックス アオイ

    スーパーフレックス

    アオイ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻
    5日以内出荷から11日以内出荷
    材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気:-40~+100RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • TSPカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製

    日東工器
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製

    日東工器
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
    材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)(4件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ニトリルゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ニトリルゴムシール)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
  • TSPカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
    材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース