重力式スプレーガン :「エアスプレー」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.8(1)
1(1)
1.2(4)
1.3(4)
1.4(4)
1.6(2)
1.8(1)
カップリング部分にガスケットを使わず、パーツ交換やメンテンナスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーなので堅牢で、摩耗や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、握りやすく手にしっくりなじみます。簡単に分解出来るので掃除なども簡単に行えます。広範囲の塗装に向いています。
用途自動車、産業用車両、大型重機、金属などへの塗装用。
質量(g)515
空気使用量(L/min)250
パターン開き(mm)320
吹付空気圧力(MPa)0.2
カップ容量(mL)650
所要圧縮機(kw)1.5
吹付距離(mm)20-25
噴射剤220g/min
パターン棒状・長い
エアー取付口BSP1/4
霧化方式高微粒
XTREME用スプレーガン塗料カップセットです。
用途適合スプレーガンパーツ交換用に。
トラスコ品番161-2840
材質/仕上プラスチック
質量(g)240
容量(L)0.5
適合スプレーガンmini XTREME全機種
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
プライマーやプラサフ塗装に最適な汎用性の高いスプレーガン。ニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 3300はエアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。EPA コンベンショナル・・・プラサフ塗装に最適。TECH コンベンショナル・・・クリアコートに最適。HVLP・・・プラサフやベースコートに最適
用途自動車補修
セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー
質量(g)474.8
形式重力式
吹付距離(mm)180~200
音圧レベル(dB)平均:80
カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSP
メッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
自動車補修塗装のプロフェッショナル向けに開発された最高級スプレーガン。ニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 4600は、エアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。ハンドリングに優れたスプレーガンで、素早く均一な塗装が可能となり、高品質な仕上が求められる自動車補修塗装に最適です。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。CLEAR・・・非常に高い塗着効率クリアコートの塗装に最適。TITANIA PRO・・・最高レベルの微粒化を実現。クリアコートや高光沢仕上げに最適。AQUA・・・スピーディーな塗装作業、水性/溶剤ベースコートに最適。HVLP・・・水性/溶剤型ベースコートに最適
用途自動車補修
セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー
質量(g)518
形式重力式
音圧レベル(dB)平均:80
カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSP
メッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
自動車補修塗装のプロフェッショナル向けに開発された最高級スプレーガン。ニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 4600は、エアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。ハンドリングに優れたスプレーガンで、素早く均一な塗装が可能となり、高品質な仕上が求められる自動車補修塗装に最適です。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。CLEAR・・・非常に高い塗着効率クリアコートの塗装に最適。TITANIA PRO・・・最高レベルの微粒化を実現。クリアコートや高光沢仕上げに最適。AQUA・・・スピーディーな塗装作業、水性/溶剤ベースコートに最適。HVLP・・・水性/溶剤型ベースコートに最適
用途自動車補修
セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー
質量(g)485.5
形式重力式
音圧レベル(dB)平均:80
カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSP
メッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
低圧タイプで塗料を効率的に塗布できます。カップリング部分にガスケットを使っておらず、パーツ交換やメンテナンスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーのため、耐摩耗性や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、手袋をはめた手でも握りやすくしっくりなじみます。
用途一般的な塗装用。
トラスコ品番161-2813
セット内容純正クリーニングブラシ(50250010)、純正ツール(50210212)、識別リング(56418635)
材質/仕上本体:鍛造アルミニウム、液部:ステンレス、アルマイト処理済みアルミニウム、カップ:プラスチック
質量(g)505
空気使用量(L/min)197
パターン開き(mm)260
吹付空気圧力(MPa)0.2
カップ容量(mL)500
ノズル口径(Φmm)0.8
所要圧縮機(kw)1.5
吹付距離(mm)15-18
カップ容量(L)0.5
噴射剤150g/min
パターン平
エアー取付口BSP1/4
霧化方式高微粒
エアー取込口BSP1/4
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
用途適合スプレーガンパーツ交換用に。
トラスコ品番161-2839
材質/仕上プラスチック
質量(g)120
容量(L)0.125
適合スプレーガンmini XTREME全機種
1個
¥8,998
税込¥9,898
30日以内出荷
低圧タイプで塗料を効率的に塗布できます。カップリング部分にガスケットをつかわず使っておらず、パーツ交換やメンテンナスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーの為、耐摩耗性や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、手袋をはめた手でも握りやすくしっくりなじみます。
用途一般的な塗装用。
セット内容純正クリーニングブラシ(50250010)、純正ツール(50210212)、識別リング(56418635)
材質/仕上本体:鍛造アルミニウム 液部:ステンレス、アルマイト処理済みアルミニウム カップ:プラスチック、液部:ステンレス、アルマイト処理済みアルミニウム、カップ:プラスチック
質量(g)505
空気使用量(L/min)197
パターン開き(mm)260
吹付空気圧力(MPa)0.2
カップ容量(mL)500
所要圧縮機(kw)1.5
吹付距離(mm)15-18
カップ容量(L)0.5
噴射剤150g/min
パターン平
エアー取付口BSP1/4
霧化方式高微粒
エアー取込口BSP1/4
低圧タイプで塗料を効率的に塗布できます。カップリング部分にガスケットをつかわず使っておらず、パーツ交換やメンテンナスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーの為、耐摩耗性や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、手袋をはめた手でも握りやすくしっくりなじみます。
用途織物、革製品、木工品への染色等一般的な塗装用。
セット内容純正クリーニングブラシ(50250010)、純正ツール(50210212)、識別リング(56418635)
質量(g)505
空気使用量(L/min)305
パターン開き(mm)250
吹付空気圧力(MPa)0.2
カップ容量(mL)500
所要圧縮機(kw)2.2
吹付距離(mm)2020/10/15
カップ容量(L)0.5
噴射剤150g/min
パターン平
エアー取付口BSP1/4
霧化方式汎用
エアー取込口BSP1/4
『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 吸上式スプレーガン
- 重力式スプレーガン
- 圧送式・加圧式スプレーガン
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。