重力式スプレーガン :「エアブラシ」の検索結果
スプレーガン(重力式)とは塗装するための道具のことです。塗料をミスト状に吹き付けて対象物の表面をムラなく仕上げることのできるスプレーガンは、塗装や内装における必須アイテム。家庭でのDIYはもちろんのこと、自動車の補修や接着材吹付など幅広い作業現場で活用されています。ここで扱っているスプレーガン(重力式)タイプはカップに入れた塗料を無駄なく使い切ることができるのが特徴。細かい作業向きの軽量モデルや、作業の途中で床やテーブルにおけるカップがついた吸上兼用モデルまで豊富なアイテムが充実しています。
関連キーワード
商品豆知識
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.5(10)
0.8(18)
1(28)
1.1(10)
1.2(30)
1.3(52)
1.4(36)
1.5
1.8(18)
2(11)
ノズル口径(Φmm)をもっと見る
従来より5gの軽量化を実現。
各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。
また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。
さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。
メンテナンスのしやすい設計。
キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290
吹付空気圧力(MPa)0.24
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。軽量で操作が容易なスプレーガンです。刷毛目・ローラー目が出ないきれいな仕上がりになります。木工・金属・屋根塗装などに最適です。
用途木工・金属・屋根塗装など。
塗料ノズル口径(Φ)1.5mm
空気消費量(L/min)150
パタン開き(mm)160~200
吹付空気圧力(MPa)0.2
容器(mL)600
コンプレッサー(断続使用)0.55から0.75Kwを推奨・(連続使用)15Kw以上を推奨
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
人間工学を基に改良された流線型で高級感あふれるデザイン。手の平に当たるガン面積を改良することで、よりフィット感を向上。トリガーの支点を考慮し、より良い『引き易さ』を実現。
手首の疲れ(負担)を軽減。ガンの中心部に重心を近づけ、より良いガンバランスを実現。
中低圧域(0.15~0.2MPa)での高微粒化・高塗着効率を実現。中低圧での使用でも粒子が細かくボカシ易い。中低圧での飛散も少なく、塗料を節約(経費節減)。オールマイティーに使用でき、自補修・建築・工業と幅広く使える。
メンテナンス性・性能の向上。トリガー脱着を容易にするため、アジャスターをマイナスねじ止めに。ニードルパッキンをパッキングランドへ挿入式とし、取外しが簡単に。エアーバルブシールを新方式に変更し、エア洩れを防止。
調整がしやすい。パターンバルブ形状を新設計、滑らかな調整が可能に。チーターバルブ形状を新設計、細かい微調整が可能に。ニードルツマミを大型化し調整をしやすく。
本体質量(g)320
塗料噴出量(mL/min)105~225
空気消費量(L/min)95~230
吹付空気圧力(MPa)0.15~0.2
吹付距離(mm)200
スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。
メーカー比30%の軽量化を計っています。
用途塗装現場全般
仕様重力式
材質マグネシウム合金
質量(g)310
所要圧縮機(kw)0.75
取付口(カップ)G1/4
エアー取付口G1/4
霧化方式汎用
従来より5gの軽量化を実現。
各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。
また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。
さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。
メンテナンスのしやすい設計。
キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)375
吹付空気圧力(MPa)0.29
吹付距離(mm)250
塗料供給方式重力式
取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に
質量(g)550
吹付空気圧力(MPa)0.34
所要圧縮機(kw)1.5
吹付距離(mm)250
塗料供給方式重力式
適合塗料容器0.5L
自動車補修専用ハンドスプレーガンです。水性塗料対応。大型ボディーとセンターカップで、吐出量に応じたワイドパターンを保有しています。小空気量ワイドパターンタイプになります。
用途自動車補修塗装用・水性塗料用に。
付属品【カップ】6CP
適合【カップ】6CP
接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4
本体質量(g)415
塗料供給方式重力式(センターカップ)
自動車補修専用ハンドスプレーガンです。水性塗料対応。大型ボディーとセンターカップで、吐出量に応じたワイドパターンを保有しています。小空気量ワイドパターンタイプになります。
用途自動車補修塗装用・水性塗料用に。
適合【カップ】6CP
接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4
本体質量(g)415
塗料供給方式重力式(センターカップ)
スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装
質量(g)450
吹付空気圧力(MPa)0.27~0.3
所要圧縮機(kw)1.5
塗料供給方式重力式
適合塗料容器0.5L
重力式汎用小形スプレーガンです。
永年ご愛顧頂いているベーシックモデルです。
用途プラスチック、車両、金属、木工塗装
液体塗布
質量(g)450
吹付空気圧力(MPa)0.29
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
適合塗料容器PC-4S、PC-5、PCG-6P-2、PC-51、PC-61、PC-150S-2LF、PC-400S-2LF、PC-250S-2LF
取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
軽量・低圧スプレーガン
空気使用量(L/min)225~245
質量(g)295
吹付空気圧力(MPa)0.25
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
適合塗料容器0.5L
軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能をかねそなえております。
用途最高級品の仕上塗装に
質量(g)440
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式重力式
適合塗料容器0.5L
重力式汎用小形スプレーガンです。
若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。
用途プラスチック、車両、金属、木工塗装
液体塗布
質量(g)420
吹付空気圧力(MPa)0.29
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
支点、力点。作用点として加重が掛かる、手の腹や関節に配慮した曲面形状。水平に施したツバ(フランジ)は人差し指と親指をガイドし、塗装作業時の保持性を高めました。掌に馴染むフィット感の追求から生まれた独自の菱形のようなグリップ形状。スプレーガンの補助穴を最適な位置に配置、穴数を増やし角度を付けることでムラを抑えたフラットパターンコントロール(CORE標準仕様)、多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒子化を促進するメーカー独自の微粒化技術MMFT(Meiji Micros Fine Technology)を採用。ボディの小型化を図りながら、極限まで空気回路を大きく取りました。メーカー独自の特殊形状の分離ヘッドベースを組み立てることで、大型ガンを超える空気量の確保を実現。そして安定した空気流を先端へ供給することで、高微粒子化ワイドパターンの形成が可能となりました。なだらかに上昇する塗料噴出量特性。調整幅が広く急激な流量増加がなく微調整が可能。自動車補修ガンに長く継承されたメーカー独自の塗料調節ねじピッチ0.75mmを採用。初期漏れ限度は、50万回。増し締めにより100万回の高い耐久性を実現。スリーブ+ソフトパッキンにより増し締めでニードルの摺動に影響を与えにくい低抵抗構造。低摩擦パッキンと通過抵抗の少ない回路構造バルブ計上の最適化によって、ストローク全域で急激な圧力変動が無い引金操作を可能にしました。
用途自動車補修、塗装
適合【カップ】6CP
接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4
本体質量(g)340
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式(センターカップ)
支点、力点。作用点として加重が掛かる、手の腹や関節に配慮した曲面形状。水平に施したツバ(フランジ)は人差し指と親指をガイドし、塗装作業時の保持性を高めました。掌に馴染むフィット感の追求から生まれた独自の菱形のようなグリップ形状。スプレーガンの補助穴を最適な位置に配置、穴数を増やし角度を付けることでムラを抑えたフラットパターンコントロール(CORE標準仕様)、多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒子化を促進するメーカー独自の微粒化技術MMFT(Meiji Micros Fine Technology)を採用。ボディの小型化を図りながら、極限まで空気回路を大きく取りました。メーカー独自の特殊形状の分離ヘッドベースを組み立てることで、大型ガンを超える空気量の確保を実現。そして安定した空気流を先端へ供給することで、高微粒子化ワイドパターンの形成が可能となりました。なだらかに上昇する塗料噴出量特性。調整幅が広く急激な流量増加がなく微調整が可能。自動車補修ガンに長く継承されたメーカー独自の塗料調節ねじピッチ0.75mmを採用。初期漏れ限度は、50万回。増し締めにより100万回の高い耐久性を実現。スリーブ+ソフトパッキンにより増し締めでニードルの摺動に影響を与えにくい低抵抗構造。低摩擦パッキンと通過抵抗の少ない回路構造バルブ計上の最適化によって、ストローク全域で急激な圧力変動が無い引金操作を可能にしました。
用途自動車補修、塗装
適合【カップ】6CP
接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4
本体質量(g)340
空気使用量(L/min)380
塗料噴出量(mL/min)155
吹付空気圧力(MPa)0.18
ノズル口径(Φmm)1.5
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式(センターカップ)
最大有効パターン(mm)300
1丁
¥41,980
税込¥46,178
10日以内出荷
製造食品に直接触れることなく、非接触で食液を塗布することが可能な食液専用スプレーガンです。
食品衛生法に準拠し、企業コンプライアンスやSDGsを推進されるお客様、食品製造にかかわるすべての方々に、安心・安全にご使用頂けます。
人間工学に基づいたデザインを採用。メンテナンス性の向上を図りました。
外観に平滑性を持たせることで洗浄性を高めました。
食品衛生法に準拠するよう専用設計部品を採用。接液部の材質をステンレス化。
使用潤滑剤に米国NSF規格H1グリスを採用しています。
パタン調整装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。
空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。
分解時に必要な専用スパナを付属しています。
用途離型油・バター・醤油・タマゴ・糖液・タレ・ソースなど食液の塗布に、製パン・製菓・米飯用食油塗布に
ノズル口径(Φmm)1.5
空気使用量(L/min)255
供給方式重力式
吹付空気圧力(MPa)0.25
噴出量(mL/min)310
接続ねじG1/4(空気/食液)
仕様手動
新技術の「DV1-B+」エアキャップ(HVLP+)は新次元の霧化性能を有し、水系塗料と溶剤塗料の両方に適した性能を発揮。リテーニングリングに硬質アルマイト処理を施し、新機能「クイックリリース・スクリュー」を搭載。1回転未満で取付・取外しが可能なリングは、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。従来のHVLPでは困難だったベースコートでも、均一な粒子と塗布分布により完璧なフラットパターンを形成し、滑らかな高意匠仕上げと高塗着効率を実現。流線型フォルムを採用した新設計「フルイドチップ」はエア流体制御により、乱流を抑え、流速を劇的に上げ、塗料の吸い込み量を最大化。それにより静音ながら、さらに安定した塗布パターン分布を実現。斬新なデザインのトリガー部分にスプリングを内蔵し、横方向と回転方向の余分な動きを除去。未体験の非常に滑らかで軽い操作性。新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載したことで、トリガーの引きを滑らかで容易にし、部品耐久性を向上。操作の煩わしさを解消、保守メンテナンス性も向上。握りやすい大きなつまみは、吐出量の調整を滑らかで容易にし、調整ねじの摩耗を最小限にし、部品耐久性を向上。新設計フォルムのガン本体はスプレイヤーの手に馴染み、バランスが取れる薄型軽量化、クールでスタイリッシュなデザイン。快適に塗装ができ、疲労が軽減。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調整が容易。ガン内部のエアの流れもスムーズ。
用途水性・溶剤塗料ベースコート向けスプレーガン
霧化方式HVLP-PLUS(中低圧)
キャップ形式DV1-B PLUS
塗料供給方式重力式(センターカップ)
パターン開き(mm)325
空気消費量(L/min)300
手元圧力(MPa)0.2
所要圧縮機(kw)3.7
エア入口G1/4
塗料入口特殊(専用カップ使用)
リテーニングリングに硬質アルマイト処理を施し、新機能「クイックリリース・スクリュー」を搭載。1回転未満で取付・取外しが可能なリングは、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。従来のHVLPでは困難だったベースコートでも、均一な粒子と塗布分布により完璧なフラットパターンを形成し、滑らかな高意匠仕上げと高塗着効率を実現。流線型フォルムを採用した新設計「フルイドチップ」はエア流体制御により、乱流を抑え、流速を劇的に上げ、塗料の吸い込み量を最大化。それにより静音ながら、さらに安定した塗布パターン分布を実現。斬新なデザインのトリガー部分にスプリングを内蔵し、横方向と回転方向の余分な動きを除去。未体験の非常に滑らかで軽い操作性。新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載したことで、トリガーの引きを滑らかで容易にし、部品耐久性を向上。操作の煩わしさを解消、保守メンテナンス性も向上。握りやすい大きなつまみは、吐出量の調整を滑らかで容易にし、調整ねじの摩耗を最小限にし、部品耐久性を向上。新設計フォルムのガン本体はスプレイヤーの手に馴染み、バランスが取れる薄型軽量化、クールでスタイリッシュなデザイン。快適に塗装ができ、疲労が軽減。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調整が容易。ガン内部のエアの流れもスムーズ。
用途水性塗料ベースコート向けスプレーガン
パターン開き(mm)330
空気消費量(L/min)395
所要圧縮機(kw)3.7
塗料供給方式重力式(センターカップ)
エア入口G1/4
塗料入口特殊(専用カップ使用)
キャップ形式DV1-B
霧化方式HVLP(低圧)
手元圧力(MPa)0.2
●デカヘッドだから、ソフトな霧でボカシ塗装も楽々。
●小さなキズを小さく直し、大きい面積も楽々塗れる。
●スポット補修、ボカシ塗装、ブロック塗装、様々な塗装シーンで小型ガンならではの、ハンドリングの良さが活きます。
●楕円パターンは端に行くほど塗料が薄くなって行くので自然に縦方向のボカシが出来ます。
●小さな面積の塗装でも広い面積の塗装でも、周りへの飛散を考えると、より低い空気圧力、●少ない空気使用量での高い微粒化が求められます。
取付ねじG1/4
塗料供給方式重力式
2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。
クリア・ソリッドに最適な2種類のエアキャップ
クリアでは多彩な肌を表現しやすいアーチパターン
ソリッドではワイドに重ねて肌を作る「255」、隠ぺい性を重視した「245PLS」
「255」:「超ワイド薄膜アーチパターン」「安定した極小粒子径」「細かいラウンド」
「245PLS」:「標準アーチパターン」「安定した粒子径」「艶のある大きなラウンド」
用途自動車補修専用
仕様エアキャップ:255(付属品:245PLS)
供給方式重力式
本体質量(g)265
パターン開き(mm)280(付属品:200)
空気消費量(L/min)182(付属品:220)
吐出量(L/min)140(付属品:147)
所要圧縮機(kw)2.2
手元圧力(MPa)0.15
2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。
メタリック・パールに最適な2種類のエアキャップ。
塗装ムラを起こしにくいフラットパターン。
「254」:「超薄膜フラットパターン」「安定した極小粒子径」「ワイドパターン」にて塗装ムラを軽減。高難度塗色対応キャップ。
「244PLS」:「標準フラットパターン」「メタリック・パールに最適」にて塗装ムラを軽減。
用途自動車補修専用
仕様エアキャップ:254(付属品:244PLS)
供給方式重力式
本体質量(g)265
パターン開き(mm)280(付属品:240)
空気消費量(L/min)191(付属品:200)
吐出量(L/min)132(付属品:135)
所要圧縮機(kw)2.2
手元圧力(MPa)0.15
2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。
プライマーサフェーサーに最適な2種類のエアキャップ
塗布範囲に応じて使い分けるアーチパターン。後工程の研磨作業効率アップ
「246PLS」:「厚アーチパターン」「安定した粒子径」「小範囲に厚塗りで重ね回数を軽減」
「255」:「ワイドアーチパターン」「安定した極小粒子径」「広範囲に最適」
用途自動車補修専用
仕様エアキャップ:246PLS(付属品:255)
供給方式重力式
本体質量(g)265
パターン開き(mm)190(付属品:280)
空気消費量(L/min)200(付属品:182)
吐出量(L/min)207(付属品:214)
所要圧縮機(kw)2.2
手元圧力(MPa)0.15
すぐに使えるガン・吸上式カップのセットタイプです。吸上式カップ・重力式カップのどちらも取付が可能なタイプです。(同時使用は不可)
トラスコ品番390-5287
空気使用量(L/min)170
パターン開き(mm)200
カップ容量(mL)750
所要圧縮機(kw)0.75
塗料ノズル径(Φmm)1.5
霧化能力汎用
取付口G1/4
エアー取付口G1/4
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
支点、力点。作用点として加重が掛かる、手の腹や関節に配慮した曲面形状。水平に施したツバ(フランジ)は人差し指と親指をガイドし、塗装作業時の保持性を高めました。
掌に馴染むフィット感の追求から生まれた独自の菱形のようなグリップ形状。
スプレーガンの補助穴を最適な位置に配置、穴数を増やし角度を付けることでムラを抑えたフラットパターンコントロール(CORE標準仕様)、多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒子化を促進するメーカー独自の微粒化技術MMFT(Meiji Micros Fine Technology)を採用。
ボディの小型化を図りながら、極限まで空気回路を大きく取りました。メーカー独自の特殊形状の分離ヘッドベースを組み立てることで、大型ガンを超える空気量の確保を実現。そして安定した空気流を先端へ供給することで、高微粒子化ワイドパターンの形成が可能となりました。
なだらかに上昇する塗料噴出量特性。調整幅が広く急激な流量増加がなく微調整が可能。自動車補修ガンに長く継承されたメーカー独自の塗料調節ねじピッチ0.75mmを採用。初期漏れ限度は、50万回。増し締めにより100万回の高い耐久性を実現。
スリーブ+ソフトパッキンにより増し締めでニードルの摺動に影響を与えにくい低抵抗構造。低摩擦パッキンと通過抵抗の少ない回路構造バルブ計上の最適化によって、ストローク全域で急激な圧力変動が無い引金操作を可能にしました。
用途スプレーガン、センターカップ式、自動車補修、塗装
セット内容ガン本体、塗料カップ(6CP)
横×高さ(mm)144×168
本体質量(g)340
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
接続口径G1/4空気、G3/8塗料
適合塗料カップ:6CP
『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 吸上式スプレーガン
- 重力式スプレーガン
- 圧送式・加圧式スプレーガン
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。