重力式スプレーガン :「エアブラシ」の検索結果
スプレーガン(重力式)とは塗装するための道具のことです。塗料をミスト状に吹き付けて対象物の表面をムラなく仕上げることのできるスプレーガンは、塗装や内装における必須アイテム。家庭でのDIYはもちろんのこと、自動車の補修や接着材吹付など幅広い作業現場で活用されています。ここで扱っているスプレーガン(重力式)タイプはカップに入れた塗料を無駄なく使い切ることができるのが特徴。細かい作業向きの軽量モデルや、作業の途中で床やテーブルにおけるカップがついた吸上兼用モデルまで豊富なアイテムが充実しています。
関連キーワード
商品豆知識
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.5(10)
0.8(18)
1(28)
1.1(10)
1.2(30)
1.3(52)
1.4(36)
1.5(29)
1.8
2(11)
ノズル口径(Φmm)をもっと見る
従来より5gの軽量化を実現。
各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。
また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。
さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。
メンテナンスのしやすい設計。
キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290
吹付空気圧力(MPa)0.24
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
人間工学を基に改良された流線型で高級感あふれるデザイン。手の平に当たるガン面積を改良することで、よりフィット感を向上。トリガーの支点を考慮し、より良い『引き易さ』を実現。
手首の疲れ(負担)を軽減。ガンの中心部に重心を近づけ、より良いガンバランスを実現。
中低圧域(0.15~0.2MPa)での高微粒化・高塗着効率を実現。中低圧での使用でも粒子が細かくボカシ易い。中低圧での飛散も少なく、塗料を節約(経費節減)。オールマイティーに使用でき、自補修・建築・工業と幅広く使える。
メンテナンス性・性能の向上。トリガー脱着を容易にするため、アジャスターをマイナスねじ止めに。ニードルパッキンをパッキングランドへ挿入式とし、取外しが簡単に。エアーバルブシールを新方式に変更し、エア洩れを防止。
調整がしやすい。パターンバルブ形状を新設計、滑らかな調整が可能に。チーターバルブ形状を新設計、細かい微調整が可能に。ニードルツマミを大型化し調整をしやすく。
本体質量(g)320
塗料噴出量(mL/min)105~225
空気消費量(L/min)95~230
吹付空気圧力(MPa)0.15~0.2
吹付距離(mm)200
従来より5gの軽量化を実現。
各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。
また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。
さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。
メンテナンスのしやすい設計。
キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)375
吹付空気圧力(MPa)0.29
吹付距離(mm)250
塗料供給方式重力式
取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。
用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に
質量(g)550
吹付空気圧力(MPa)0.34
所要圧縮機(kw)1.5
吹付距離(mm)250
塗料供給方式重力式
適合塗料容器0.5L
●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑性が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。
●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更し、塗装時により安定した空気量を確保できます。
●塗料調節ツマミの形状と大きさを変更することで、より繊細な調節ができます。
●独自の特殊設計空気キャップは、低い入力圧力でも優れた微粒化を実現します。
●飛散が少なく、塗着効率も高いため、作業環境を向上させるだけでなく塗料の使用量を削減可能に。
●調節ツマミは取り回しのよい形状の軽量アルミ合金を採用。
●ガン接液部(塗料回路)にはステンレスを採用しており、水性塗料にも対応します。
塗料供給方式重力式
重力式汎用小形スプレーガンです。
永年ご愛顧頂いているベーシックモデルです。
用途プラスチック、車両、金属、木工塗装
液体塗布
質量(g)450
吹付空気圧力(MPa)0.29
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
適合塗料容器PC-4S、PC-5、PCG-6P-2、PC-51、PC-61、PC-150S-2LF、PC-400S-2LF、PC-250S-2LF
取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
プライマーやプラサフ塗装に最適な汎用性の高いスプレーガン。ニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 3300はエアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。EPA コンベンショナル・・・プラサフ塗装に最適。TECH コンベンショナル・・・クリアコートに最適。HVLP・・・プラサフやベースコートに最適
用途自動車補修
セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー
質量(g)474.8
形式重力式
吹付距離(mm)180~200
音圧レベル(dB)平均:80
カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSP
メッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
KIWAMl-1シリーズに水性塗料専用の「KIWAMl-1-18B14」RTaqua(アクア)が新たにラインナップに加わりました。これまでKIWAMl-1サイドカップでは難しかった水性塗料を専用B14"aqua"キャップにより微粒化を維持したままの1.8mmの大口径ノズルにより塗料噴出量を60%向上(KIWAMl-1-14B8対比)させました。塗りムラ低減と塗料使用量削減を実現。基本塗装条件を手元圧力0.15MPa、吹付距離150mmにしたことにより塗着効率を飛躍的に向上させ、さらに、235mmの大パターンフラット形状にすることで、塗りムラの大幅な軽減を図りました。圧力変化に左右されにくいパターン形状。ボカシ時の低い手元圧力条件においても、フラットパターン形状を維持しやすく設計しました。センターカップでは塗装しづらい場所にスプレーガンを反転させて使用できるサイドカップの利点により、ロッカーパネルなどの低くスプレーガンが入りづらい補修箇所の塗装に最適です。
用途自動車補修専用スプレーガン、水性塗料対応、水性ベースコート
接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4
パタン開き(mm)235
吹付空気圧力(MPa)0.15
吹付距離(mm)150
ノズル口径(Φmm)1.8
空気使用量(L/min)180
質量(g)290
形式空気キャップ:KIWAMI1-B14
塗料噴出量(mL/min)175
塗料供給方式重力式
1丁
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。
クリア・ソリッドに最適な2種類のエアキャップ
クリアでは多彩な肌を表現しやすいアーチパターン
ソリッドではワイドに重ねて肌を作る「255」、隠ぺい性を重視した「245PLS」
「255」:「超ワイド薄膜アーチパターン」「安定した極小粒子径」「細かいラウンド」
「245PLS」:「標準アーチパターン」「安定した粒子径」「艶のある大きなラウンド」
用途自動車補修専用
仕様エアキャップ:255(付属品:245PLS)
供給方式重力式
本体質量(g)265
パターン開き(mm)280(付属品:200)
空気消費量(L/min)182(付属品:220)
吐出量(L/min)140(付属品:147)
所要圧縮機(kw)2.2
手元圧力(MPa)0.15
2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。
メタリック・パールに最適な2種類のエアキャップ。
塗装ムラを起こしにくいフラットパターン。
「254」:「超薄膜フラットパターン」「安定した極小粒子径」「ワイドパターン」にて塗装ムラを軽減。高難度塗色対応キャップ。
「244PLS」:「標準フラットパターン」「メタリック・パールに最適」にて塗装ムラを軽減。
用途自動車補修専用
仕様エアキャップ:254(付属品:244PLS)
供給方式重力式
本体質量(g)265
パターン開き(mm)280(付属品:240)
空気消費量(L/min)191(付属品:200)
吐出量(L/min)132(付属品:135)
所要圧縮機(kw)2.2
手元圧力(MPa)0.15
2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。
プライマーサフェーサーに最適な2種類のエアキャップ
塗布範囲に応じて使い分けるアーチパターン。後工程の研磨作業効率アップ
「246PLS」:「厚アーチパターン」「安定した粒子径」「小範囲に厚塗りで重ね回数を軽減」
「255」:「ワイドアーチパターン」「安定した極小粒子径」「広範囲に最適」
用途自動車補修専用
仕様エアキャップ:246PLS(付属品:255)
供給方式重力式
本体質量(g)265
パターン開き(mm)190(付属品:280)
空気消費量(L/min)200(付属品:182)
吐出量(L/min)207(付属品:214)
所要圧縮機(kw)2.2
手元圧力(MPa)0.15
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。
従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。
重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。
キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。
また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。
容易なメンテナンスが可能。
空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。
パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。
金属の上塗りに最適。
また、大型バス・トラックの中塗り・上塗り、木工・家具の上塗り、200センチポイズ以下の接着剤にも。
用途金属、大型バス・トラック、木工・家具、接着剤
質量(g)365
空気使用量(L/min)290
パターン開き(mm)280
塗料噴出量(mL/min)320
吹付空気圧力(MPa)0.2
ノズル口径(Φmm)1.8
吹付距離(mm)250
塗料供給方式重力
適合空気キャップ形式WIDER4-N2
ノズル形状ストレート
ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
1丁
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 吸上式スプレーガン
- 重力式スプレーガン
- 圧送式・加圧式スプレーガン
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。