木工補修材 :「下地補修」の検索結果

木工補修材は、木材に生じた傷やへこみを修復する補修材です。フローリングのへこみ、木製の設備や家具の傷や割れなどを目立たないように修復する効果があります。木工補修材の種類はスティック、マーカー、パテ、テープなど。クレヨン型のスティックは木材の傷を素早く補修でき、複数の色を混ぜることでより自然な仕上がりに近づけることができるのが特徴です。専用の電機コテで加熱すれば、へこみや傷をきれいに埋め込むこともできます。壁や柱のへこみや穴を埋める時にはパテを使うのがおすすめです。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木部補修用パテです。釘穴・節穴・あてキズ、柱の割れなどの充填補修や各種木材の下地調整に使用できます。硬化後は、サンディング・切削加工・塗装ができます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×165×30 危険物の類別非危険物
1本(70g)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材のひび割れ補や下地調整にお使いいただける木部補修用パテです。 完全硬化後は切削加工が可能です。 釘・木ネジが打てます。 水性ニス・水性ステイン・水性塗料による塗装が可能です。 屋外でも使用可能です(要塗装)。 水性タイプなので安心です。 肉やせが少ないです。
用途木部の節穴、釘・ネジ穴、割れ目、あてキズ、すき間の充てん・下地調整に フローリング床、柱、巾木、階段のキズに 木製ドアや木製カーテンボックス・窓枠のアテキズ・割れ目に 木製家具・建具・木製玩具のすき間・アテキズに 木製フェンス、ウッドデッキの節穴・アテキズ・割れ目に 木材の下地調整に 付属品ヘラ 主成分アクリル樹脂系エマルジョン 危険物の類別非危険物 特性水性、釘打ち可、塗装可
1本(50mL)ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)