合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック) :「手の平・手の甲用」の検索結果
合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)とは、メカニックなど工具を扱って作業するエンジニアが使うのに適した手袋です。着用した時の確かなグリップ力とやわらかさを併せ持つような手袋になっています。また、メカニックは長時間手袋をつけたまま作業することが多いため、合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)については長時間の作業でも手が疲れにくいようなソフトな使用感にこだわって作られているものが多く見られます。
商品豆知識
指切りタイプで細かな作業に最適
しっかりとしたクッション性が振動・衝撃を軽減
指切り・衝撃吸収パッド付
用途荷役作業・ピッキング・組立て作業・日曜大工・自転車・スクーター・フィッシング
入数(双)1
材質【手の平】合成皮革、【手の甲】ポリエステル、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革
手の甲が荒いメッシュで通気性抜群。手の平、手の甲は両面ストレッチの優れたフィット感。
迷彩パターンのすべり止め
用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・ガーデニング
材質手の平・ベルト・パイピング:合成皮革、甲部:ポリエステル100%、指股:ポリエステル・ポリウレタン
色モスグリーン
入数(双)1
機能通気性
シームレスで縫い目が当たらない。手の平、手の甲は両面ストレッチの優れたフィット感。
迷彩パターンのすべり止め
用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・ガーデニング
材質手の平・ベルト・パイピング:合成皮革、甲部:ポリエステル・ポリウレタン
色ネイビー
入数(双)1
手の平、手の甲は両面ストレッチの優れたフィット感。通気性に優れムレに強い。
迷彩パターンのすべり止め
用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・ガーデニング
材質手の平・ベルト・パイピング:合成皮革、甲部:ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン・その他
色グレー
入数(双)1
機能通気性
エアーメッシュ生地を使用し、通気性に優れています。手の平と手の甲の両面メッシュ素材なので不快なムレを軽減し快適な着け心地です。手の平はシリコン樹脂加工のグリップで、すべり止め効果抜群です。繰り返し洗えます。
材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン樹脂、その他
入数(双)1
ナックルガード付き。従来の合成皮革手袋と比べ、強度3倍!(メーカー比)
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
材質手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ポリエステル
入数(双)1
しなやかで丈夫!フィットグローブ+本革補強。摩擦の激しい手の平や指先は、二重補強で強度UP。指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。細かい作業もOK。洗濯OK
入数(双)1
材質(甲)ポリエステル、ナイロン
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)、豚革
程よいグリップ力があり指先作業にも最適
手離れの良いグリップ力
用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング
入数(双)1
材質【手の平】ポリウレタン、【手の甲】ポリエステル100%
甲部はのびのび速乾素材を使用!親指付け根はゴロつきのないフラット縫製!
用途運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
入数(双)1
機能速乾
素材手の平部分:ポリウレタン、手の甲部分:ポリエステル
ワーキングは勿論、各種メンテナンス作業や愛用のロードバイクにも最適!。手の平には独自意匠のウレタンパットを採用し、衝撃を緩和。手の甲・指先をプロテクトでがっちりガード。湾曲縫製なのでグリップしやすく、耐久性抜群。指股には通気性の良い素材を使用し、ムレにくい
材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル ・手首:合成ゴム ・手甲プロテクト:ポリ塩化ビニル
色ブラック
入数(双)1
機能耐久性・安全性
材質(甲)ポリエステル、(プロテクト)ポリ塩化ビニル
材質(掌側)合成皮革、(パッド)ポリウレタン合皮
袖口仕様マジックタイプ
シリコン加工で超強力・ウルトラグリップ。湾曲裁断・縫製で優れたフィット感
材質ポリエステル ポリウレタン
色手の平:シルバー、手の甲:ブラック
入数(双)1
特性グリップ力・フィット感
手の平に新開発Pパターンを採用しタイヤのような強力なグリップと耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元で調和させました。手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを使用。
材質<手の平>ナイロン・ポリウレタン <手の甲>ポリエステル
色ブルー
サイズL
質量(g)60
入数(双)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×110×10
機能耐久性、吸湿速乾
1双
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
手の平全体タッチパネル対応
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
機能タッチパネル対応
材質(手の平合)成皮革、(手の甲)ポリエステル
入数(双)1
関連資料(0.57MB)
手の平は、柔軟で通気性・耐久性に優れた合成皮革製。手の甲は通気性が高く、体にフィットするTrekDry素材。マジックテープ止。手首下部にナイロンループ付き。洗濯機洗い可。タッチスクリーン対応。超薄型TPR(サーマル・プラスチック・ラバー)が、確実なフィット感を与えてくれます。軍事・法執行機関・シューティングスポーツ・保守修理作業などに。
材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材
厚さ(mm)0.8
色ODグリーン
シリーズORIGINAL
入数(双)1
機能通気性・耐久性・タッチスクリーン対応・超薄型
GELクッションで振動を軽減。シリコン素材で滑りにくく、指切り&手首ショートタイプ。
用途荷役作業・組立作業・日曜大工・自転車、スクーター
材質手の甲:ポリエステル100%、手の平:人工皮革、指股:ナイロン・ポリウレタン・パイピング・合成皮革、すべり止め:シリコーンゴム
色スチールグレー
入数(双)1
機能防振
GELクッションで振動を軽減。シリコン素材で滑りにくく、スマホタッチ対応
用途荷役作業・組立作業・日曜大工・自転車、スクーター
材質手の甲:ポリエステル100%、手の平・指先補強:人工皮革、指股:ナイロン・ポリウレタン・パイピング・合成皮革、すべり止め:シリコーンゴム
色スチールグレー
入数(双)1
機能防振、タッチパネル対応
手の平側は、人工皮革に中心部分と指先にエンボス加工を施したポリウレタンで補強。抜群のグリップ力と耐久性を実現。
手の甲側は曲げ易さを考慮し、指先側と手首側のポリエステル部分を2分割。
色は目立ち過ぎないグリーン迷彩とブルー迷彩の2色を用意。
入数(双)1
材質人工皮革・ポリウレタン・ポリエステル
破れやすかった指の部分を補強!甲部は速乾メッシュ素材を使用。手の型にフィットした強度抜群7型当を採用!
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
材質手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ポリエステル、当部分/マイクロファイバー
入数(双)1
機能速乾
厳選された豚皮を使用。破れやすい指先、手の平PU補強でグリップ力と耐久性アップ。甲部SBRゴムで曲げやすいナックルガード付き。
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
材質手の平:豚皮、手の甲:ポリエステル
入数(双)1
人工皮革で摩擦に強いです。甲部に豚皮を使用し手をガードします。
用途配線・配管工事、建築土木工事。
材質手の平/合成皮革、手の甲/ポリエステル
入数(双)1
高グリップ力のウェーブ加工人工皮革、親指から人差指まで人工皮革で強靭にガード、マジック付きで手首にフィットします。
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
材質手の平:人工皮革、手の甲:ポリエステル
入数(双)1
ストレッチ性の高い素材で着用中もストレスなく操作できます。手のひら側には滑り止め付き。メッシュ生地使用の薄手タイプ。タッチパネル対応。
材質手の平:ポリエステル・ポリウレタン、手の甲:ナイロン・ポリエステル
色ブラック
タイプUNISEX
入数(双)1
機能ストレッチ性・メッシュ・タッチパネル対応
特許製法のパーミア生地使用で通気性・グリップ力抜群。
丈夫な表面加工で、繰り返し洗えます。
材質手の平/ナイロン生地(ウレタン樹脂加工)、手の甲/ポリエステル、その他
入数(双)1
カラビナフック標準装備。ワンランク上の使い心地です。ソフトなグリップ感で長時間の作業でも手が疲れにくい。洗濯が可能で、素早く乾きます。
材質【手の平部】 人工皮革・ポリウレタン【手の甲部】 ポリエステル・ポリウレタン【カラビナ】 アルミニウム
入数(双)1
機能速乾
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.75MB)
指先&手の平補強、SBRゴムで曲げやすいナックルガード、マジック付きで手首にフィットします。
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
材質手の平/合成皮革、手の甲/ポリエステル
入数(双)1
手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革。手首は伸縮性のあるゴム絞り。指先補強で耐久性があります。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手にフィットし、涼しく快適です。手首下部にナイロンループ付き。
材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材
厚さ(mm)0.6
色ODグリーン
シリーズFASTFIT
入数(双)1
機能通気性、伸縮性、耐久性、タッチスクリーン対応
国産牛皮使用で手に馴染みます。PU指先補強で破れにくく、細かい作業も行えます。
用途電気配線、組立作業に
材質手の平/牛表皮、指先補強/合成皮革、手の甲/ポリエステル
入数(双)1
指先W加工・手のひら文様グリップ・ストレッチ素材採用・手首アジャスト・洗濯が可能で素早く乾く!手になじむ使い心地!
入数(双)1
材質手の平部:人工皮革、手の甲部:ポリエステル・スパンテックス
程よいグリップで、指先を使う作業に最適です。
用途重機運転、荷役・運送、組立などの作業時。
仕様【すべり止め】PUヌバック
材質手の平部分:ポリウレタン、手の甲部分:ポリエステル
厚さ(mm)2.5
色ブラック
入数(双)1
中指長(cm)8.5
袖口仕様マジック式
手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。マジックテープ止。フィンガーレスデザインで機能性も抜群です。手の平のパッドが衝撃や振動を吸収します。通気性があり手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。手首下部にナイロンループ付き。洗濯機洗い可。EN 13594耐衝撃規格適合。
材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry
厚さ(mm)0.8
シリーズM-PACT
入数(双)1
機能耐久性、通気性、耐衝撃
手の平部分は衝撃を吸収し、分散させる構造になっています。マジックテープ止。指の表面全体にあるTPE(熱可塑性ゴム)で衝撃から指を守ります。指先の内側を強化し、強度と耐久性がさらに向上しています。通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手首下部にナイロンループ付き。
材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材
厚さ(mm)0.8
色ODグリーン
シリーズM-PACT
入数(双)1
機能通気性、タッチスクリーン対応
手の甲にストレッチメッシュ使用
蒸れない、裂けない、突っ張らない
親指甲側にマイクロファイバー使用
5本指全て、タッチパネル対応
材質手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ナイロン、マイクロファイバー
入数(双)1
機能タッチパネル対応
手のひらまわり(cm)20
特性タッチパネル(5本指)対応/マクロファイバーホコリ・汚れが拭ける/ストレッチメッシュー素材蒸れにくい、つっぱりにくい
手の平に採用されたPadlockシリコングリップテクノロジーは、火器システムを握る際の制御性を効果的に向上させています。指のパターンが砂時計型になっており、関節周りのたるみを減らし、フィット感と操作性を向上させています。指先のロールオーバー構造により耐久性が高まり、指先の縫い目がなくなることで、より頑丈な仕上がりとなっています。指の関節部分のアイレットによる拡張領域により、指の柔軟性が向上します。親指の裏部分には、汗を拭きとる専用の素材を採用。タッチスクリーンに対応した二つの生地から構成される手のひら部分は、手の器用さと全体のフィット感を最大限に引き出します。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。耐摩耗性に優れています。
材質樹脂部:シリコン 繊維部・手の平:合成皮革 手の甲:合成皮革、ナイロン、スパンデックス
厚さ(mm)0.6
シリーズSPECIALTY
入数(双)1
機能耐久性、柔軟性、耐摩耗性
ソフトなグリップ力で長時間の作業でも手が疲れにくい。
通気性。透湿性に優れている。
洗濯が可能。
材質手の平部/人工皮革、すべり止め部/シリコーン樹脂、手の甲部/ポリエステル・合成皮革・ポリウレタン、ロゴ部/塩化ビニール樹脂(可塑剤)、手首部/クロロプレンゴム
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 軍手
- 革手袋
- 背抜き手袋
- 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
- 耐油手袋
- 天然ゴム手袋
- 使いきり手袋
- 防寒用手袋
- インナー手袋
- 品質管理・精密作業用手袋
- 防振手袋/振動軽減手袋
- 耐熱・防火手袋
- 耐切創手袋
- 溶剤・酸、アルカリ用手袋
- 制電手袋(弱電・半導体作業)
- 絶縁手袋
- 指サック
- クリーンルーム用手袋
- タッチパネル用手袋
- グローブボックス用手袋
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。