絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(398)
  • OPTEX(オプテックス)(14)
  • 太陽技研(11)
  • アート(8)
  • エヌディーリース・システム(6)
  • TOA(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 西敬(イカリボシ)(3)
  • キョウリツ サインテック(2)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • アズワン(1)
  • Canon(1)
  • 日恵製作所(1)
  • WUBEN(ウーベン)(1)
  • bitstrong(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコLEDフラッシュライト (防爆構造)エスコ
11,900税込13,090
1個(1個)
翌日出荷
ヘッド角度調整可能(90°)。マグネットクリップ、ストラップ付き。スイッチを3秒長押しすると点滅モードになります。バッテリー残量表示。IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExia。照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。
材質本体・クリップ:ABS オーリング:NBR レンズ:ポリカーボネートイエロー質量(g)272(電池含)光源白色LED球電池寿命(時間)ノーマル:14 ワイド:15 同時照射:6使用電池単3×3本(別売)光束(Lm)ノーマル:186 ワイド:177 同時照射:336サイズ(mm)56×40×189(H)明るさノーマル ワイド 同時照射防水性IPX8照射距離(m)ノーマル:135 ワイド:37 同時照射:133照射方式ツインビーム(前方)
[単3x3本] センサー式音声案内機(LED回転灯型/赤 エスコ[単3x3本] センサー式音声案内機(LED回転灯型/赤エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
人感センサー搭載LED警報器 内蔵マイクにて音声録音可能 別売のブラケット(EA864CW-21)、固定金具(EA864CW-22)、ステンレスバンド(幅14mm、厚み2.5mmまで)でポールに取付可能。
仕様●材質:レンズ:PC、ボディ:ABS●サイズ:Φ100×70.5mm●電源:単3電池×3本(別売)●色:赤●質量:0.3kg●連続動作時間:1日100回動作で約10日●動作:回転(140回/分)●人感センサー:有●防水性能:IP54●内蔵マイク:有アズワン品番65-2235-94
音声案内機 (人感センサー付き) エスコ音声案内機 (人感センサー付き)エスコ
36,300税込39,930
1個(1個)ほか
翌日出荷
材質ASA樹脂電球LED×4個使用温湿度範囲温度:-10~+40 湿度:RH95%以下 (ただし結露凍結のないこと)電池寿命音量:中・10秒・30回/日で約50日検知エリア(m)水平方向約360° (3)音量(dB)0~80db (1m前方)
緊急コール送信機 防水 エスコ緊急コール送信機 防水エスコ
27,500税込30,250
1個
翌日出荷
使用可能温度範囲:-10℃~+50℃(結露なきこと) (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。送信モードを「携帯」と「接点」に切替える事ができますボタンを押した時のみ送信する「ワンショット送信モード」とリセットするまで送信を続ける「連続送信モード」の選択ができます非常押しボタン用途でボタンの表示が「CALL/呼出」になります日常生活防水構造ですので、浴室や屋外にも設置可能です(IP67相当)送信機の表示プレート(EA864CS-3)を併用する事で効果的に周知できます。
仕様【空中線】内蔵型、【電池切れ】点滅(約5秒に1回)材質樹脂ホワイト質量(g)約110(電池含)電源単4電池×2本寸法(Φ×mm)83×36電池寿命約5年(常温時、10回/1日の送信回数として) ※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません付加機能送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能 電池切れ報知機能・定期送信機能設置場所屋内/屋外表示灯赤色、[1携帯]+"ワンショット送信":点灯(約4秒間)/[1携帯]+"連続送信":連続点灯/[3接点]+"ランダム送信":連続点滅(約1秒周期で1回点灯)/[3接点]+"1回送信":連続点滅(約1秒周期で1回点灯)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)アズワン品番64-7941-92使用周波数(MHz)426帯/4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
センサー式音声案内機 平面取付型 AC100V エスコセンサー式音声案内機 平面取付型 AC100Vエスコ
49,500税込54,450
1個
翌日出荷
停電時でも安心な不揮発性メモリー方式の採用により、録音内容は消えません。センサー内蔵により、人体・車輛などを感知した時にだけメッセージが流れます。 最大100dB/1mのホーンスピーカーですので本格的な用途にご使用いただけます。録音時間は最大16秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。無電圧リレー接点付のため、照明灯や回転灯、チャイム、ブザー、その他カメラシステムとの連動も可能です。音声及び接点出力をそれぞれ「昼間のみ」「夜間のみ」「昼夜」の3パターンから選択し動作させることが可能です。昼のみの動作で来客報知に使用したり、夜間のみの動作で警告用として使用することが出来ます。
付属品取付フランジ:1個 取付用タッピングネジ:4本取付フランジ式(平面にネジ留め)質量(g)約1200(取付フランジ・付属電線を含む)消費電力(W)待機時:3以下、動作時:10以下(最大音量時)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続リード線式(4芯)付属長:0.5m電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)機能【昼夜判別】設定明るさ(約10~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定出力接点接点方式:無電圧リレー接点〔a接点〕、接点動作:ワンショット動作〔音声出力に同期〕 (録音なし、または録音時間2秒以下の場合はワンショット約2秒)、接点定格:AC250V/DC30V・5A以下(抵抗負荷) AC100V・500W以下(白熱灯負荷)※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能使用環境温度(℃)-20~50(結露・氷結なきこと)感度調整約20%~約180%設置場所屋内・屋外表示灯表示:赤色LED ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕 検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕 録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期:最大約16秒〕アズワン品番64-7941-75音声出力ホーンスピーカーにて録音音声を出力、出力動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕、音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)、録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)、録音時間:最大約16秒 ※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能検知エリア立体検知 最長部:12m ゾーン数:24本(12対)
センサー付スイッチ エスコセンサー付スイッチエスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
スイッチは切・自動・連続入の3パターンで切替できます。人が近付くと自動で点灯します。
寸法(mm)70×45×120質量(kg)0.116定格1.2A・AC100Vアズワン品番64-2282-53関連資料図面(0.11MB)
Φ12mmx 5M 玉掛警報器用介錯ロープ(フック付) エスコΦ12mmx 5M 玉掛警報器用介錯ロープ(フック付)エスコ
16,200税込17,820
1本
翌日出荷
仕様リングサイズ:外径:29mm、内径:25mm、線径:2mm材質フック:スチール、ロープ:ビニロン・ポリエステル混合サイズΦ12×5mアズワン品番65-2235-91
音声案内機(赤外線センサー/コーン取付用) エスコ音声案内機(赤外線センサー/コーン取付用)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
材質本体:ABS樹脂、金具:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)本体:340×45×100(背面突起除く)、金具:100×120×39.4質量(g)本体:600(乾電池除く)、金具:100電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)電池寿命(連続時間)連続使用時間1200時間保存温度範囲(℃)-10~50録音時間最大10秒間アズワン品番64-7941-86録音方式本体内蔵マイク/ライン入力防水性防雨構造動作温度範囲(℃)-10~40
DC12-48V 前後進音声警報器(フォークリフト用) エスコDC12-48V 前後進音声警報器(フォークリフト用)エスコ
26,200税込28,820
1個
翌日出荷
寸法(mm)Φ77×115質量(g)400電源DC12~48V
音声案内機(赤外線センサー) エスコ音声案内機(赤外線センサー)エスコ
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷
仕様本体のみサイズ100×340×45mm(背面突起除く)材質(本体)ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))電池寿命連続使用時間1200時間保存温度範囲(℃)-10/50℃録音時間最大10秒間使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)録音方式本体内蔵マイク/ライン入力防水性防雨構造動作温度範囲(℃)-10℃/40℃検知エリア約50°(約3m)
[単3x4本]フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) エスコ[単3x4本]フラッシュライト/LED(防爆構造・黄)エスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
仕様イエロー材質EXL樹脂サイズ直径45×178mm光源LED球使用電池単3電池×4本(付属)電池寿命約5.75時間明るさ183ルーメン防水性IPX7照射距離(m)184m
[充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒) エスコ[充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒)エスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
仕様充電用USBケーブル、ホルスター付サイズ直径17×156mm質量(g)53(充電池含)使用電池リチウムイオン電池(USBケーブル付)電池寿命3.5時間明るさ90ルーメン防水性IPX4照射距離(m)58m
人感スピーカー エスコ人感スピーカーエスコ
43,400税込47,740
1個
翌日出荷
仕様プラグ式、バイス取付型エスコ品番EA864CB-10電源(V)AC100構造防雨構造コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×289×172設置場所屋内・屋外用検知エリア(m)【立体検知(最長部)】12
セキュリティシステム