セキュリティシステム :「表示器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施工性・デザイン性に優れた 窓際・壁際警戒型センサー 侵入発生を警告音で知らせるプロテクトサウンド機能。[特許取得] 外部機器が連動できる2系統出力を装備。 光軸調整を容易にする光軸調整表示灯と サウンドインジケート機能。[特許取得]
仕様(タンパー)本体よりカバーを外すと開 付属品配線スポンジ×2、取付用ネジ×4 型式BX-100PLUS 電源電圧(V)DC10.5~28 消費電流(mA)待機時55/75(最大) 到達距離(m)300 使用環境温度(℃)-35~+55 出力時間プロテクトサウンド、15秒±1秒(ディレー) 検知距離(m)5、10、15、20、25、30 高さ(cm)(ズレ幅許容高さ)30、40、50、50、50、50 検知方式赤外線遮断検知方式 警報出力N.C./N.O.独立 DC28V 0.2A(最大) 警報保持時間2秒±1秒(ディレー) 光軸調整範囲水平方向±92° 遮光時間約50msec 警戒距離屋外30m 使用環境湿度(%)最大95 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP54 音量(dB)約70(最大)
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷