分電盤 :「ヒューズ」の検索結果

分電盤とは、漏電時に自動的に電気を遮断して火災や事故を防止する漏電遮断器や、電気の使い過ぎやショート時の過電流を防ぐ配線用遮断器などを装置した配電盤。電気を使用する場所に設置されるため住宅や事業所など多くの場所で使われます。材質は主にプラスチックです。形状には露出タイプ、半埋め込みタイプ、兼用タイプのものがあり、ケースに扉がついているものとついていないものがあるので、設置場所に合わせて選択することができます。機能面においても、感震機能のついているタイプやオール電化対応タイプなど種類は様々です。
関連キーワード
364件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)0.15 定格電流(A)15 接続方式表面形 外形寸法a(mm)25 外形寸法b(mm)95 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)77 逆接続 極性L極:N(-) R極:P(+) フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 極数(P)2
1個
13,980 税込15,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
1個
40,980 税込45,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PKNB
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐ブレーカ種類配線用遮断器
1個
77,980 税込85,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PEKB
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
アズワン品番65-3040-22
1個
68,980 税込75,878
13日以内出荷

組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PKNOB
組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
深さ(mm)160 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐ブレーカ種類配線用遮断器
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PNKB
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐ブレーカ種類配線用遮断器
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PNKOB
組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐ブレーカ種類配線用遮断器
1個
54,980 税込60,478
取扱い終了
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)コンデンサスペース付
1個
44,980 税込49,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)電流計付
1個
62,980 税込69,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PNKS
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)コンデンサスペース付
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐回路数1 分岐ブレーカ種類配線用遮断器
1個
37,980 税込41,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WHMスペース付(屋内外兼用)組込スイッチ:配線用遮断器
深さ(mm)200 種類ホーム分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6 使用ハンドルC-30FL(キーハンドル) 保護等級IP44 使用キャビネットMI 使用場所屋内・屋外兼用、露出形 分岐ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ容量MCB3P100A
1個
269,800 税込296,780
取扱い終了
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)電流計付
1個
58,980 税込64,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PNKA
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)電流計付
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐ブレーカ種類配線用遮断器
1個
42,980 税込47,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)コンデンサスペース付
1個
44,980 税込49,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PNKSO
組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)コンデンサスペース付
深さ(mm)160 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐回路数1 分岐ブレーカ種類配線用遮断器
1個
47,980 税込52,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)コンデンサスペース付
1個
42,980 税込47,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

河村電器産業主開閉器盤 SNKO
ラグ端子受 組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐ブレーカ種類配線用遮断器
1個
65,980 税込72,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テンパール工業漏電リレー
ポンプ制御盤や各種配電盤への内装用、電圧引外し装置(SHT)付の配線用遮断器等との組み合わせに最適です。 パネルカット幅50mm、高さ寸法60mmと分電盤協約形サイズとなっていますので、遮断器と並べてご使用いただけます。 メーカーの零相変流器(ZCT)とは互換性形となっていますので容量変更等に便利です。 カスタムIC使用により、雷インパルス、高周波等に強く不要動作を防ぎます。 裏面配線、埋込取付枠の取り付けが可能ですので分電盤組込みも容易です。 漏電表示は視認性の良いLED(発光ダイオード)を採用しています。 インバータ対応商品です。
接点(内蔵)1c/1a
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分岐6回路以下の小型ホーム分電盤
仕様フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 使用場所露出形 リミッタースペースなし 機器スペースなし 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

ラック新設時の電源問題を解決、個別の電源管理が可能
縦(mm)482 深さ(mm)300 種類ホーム分電盤 分岐ブレーカ種類配線用遮断器
1個
54,980 税込60,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

スタンダードタイプ
縦(mm)220 深さ(mm)90 仕様フタなし ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 相線式単3 使用場所露出形 リミッタースペースなし 機器スペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

テンパール工業電灯分電盤
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:無 種類標準分電盤 塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所屋内 WHMスペース 主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ 分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量2P20A 分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

河村電器産業電灯動力分電盤 NVNK
横(mm)600 深さ(mm)160 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器 分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A 分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

テンパール工業開閉器盤(屋内用)
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:無、下部:無 種類標準分電盤 塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所屋内 WHMスペース
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テンパール工業開閉器盤(屋内用)
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)160 スペース送り:無、下部:無 種類標準分電盤 塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所屋内 WHMスペース
1台
46,980 税込51,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テンパール工業開閉器盤(屋外用)
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:無、下部:無 種類標準分電盤 塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所屋外 WHMスペース
1台
44,980 税込49,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テンパール工業開閉器盤(屋外用)
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:無、下部:無 種類標準分電盤 塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所屋外 WHMスペース
1台
55,980 税込61,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テナント用動力回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
横(mm)600 深さ(mm)200 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器 分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A 分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0 付属回路WHMスペース付
1個
179,800 税込197,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

テンパール工業開閉器盤(屋外用)
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)200 スペース送り:無、下部:無 種類標準分電盤 塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所屋外 WHMスペース
1台
55,980 税込61,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

河村電器産業電灯動力分電盤 NVN
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器 分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A 分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
1個
189,800 税込208,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

テンパール工業開閉器盤(屋内用)
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:無、下部:無 種類標準分電盤 塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所屋内 WHMスペース
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

河村電器産業電灯動力分電盤 NSNK
横(mm)600 深さ(mm)160 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器 分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A/MCB2P2E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A 分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)