絞り込み
ブランド
  • イスコ
  • モノタロウ(699)
  • MAZDA(マツダ)(216,653)
  • トヨタ(140,156)
  • ミツビシ(138,083)
  • ニッサン(87,709)
  • ホンダ(45,392)
  • 三菱ふそう(39,654)
  • スバル(36,295)
  • スズキ(21,204)
  • ダイハツ(16,065)
  • NAKANO(6,710)
  • JTC(2,002)
  • メディアカバーマーケット(1,655)
  • エスコ(1,040)
  • PROST's(985)
  • RG(レーシングギア)(840)
  • スバルアクセサリー(835)
  • 工進(801)
  • エスアンドエスサイクル(626)
  • カーメイト(596)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチピンチャー イスコ

    マルチピンチャー

    イスコ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    砂などの汚れが入り込み取り難くなっているクリップの取り外しに特に狭い箇所での作業におすすめ。固着して取れにくい電気系統コネクター(カプラ)の脱着にも最適。手の力が直接伝わるので部品を破損しにくい。手のひらにスッポリおさまり、使い易いコンパクトサイズ。さまざまな角度でも対応が可能な180度回転ヘッド。操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本爪。衝撃を吸収するソフトグリップ。高品質の材料を使用し、軽量で耐久性バツグン。
    用途ドアやフェンダー・ルーフなど様々な箇所に使用されているクリップの取り外し、コネクターにより接続されている電気系ケーブルなどの取り外し、そのほか指で直接摘みにくい作業や狭い箇所での作業に全長(mm)130質量(g)57.5くわえ幅(mm)最大43
  • ディバイダー(板金用タガネ) イスコ

    ディバイダー(板金用タガネ)

    イスコ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    使いやすい、長さ30cmです。柔らかいクッションハンドルがショックを吸収します。強力な合金スチール製です。パネル交換の時間が短縮できます。鋭い2つの刃先はパネルとサイドエッジの間に食い込み、パネルをはがす事ができます。特徴的な刃形状により、大変スムーズにパネルをはがせます。
    用途簡単に溶接部分や、はり合わせたパネルをはがす事ができます。材質合金スチール質量(g)320刃先幅寸法(mm)20本体長さ(mm)300危険物の類別非危険物
  • プレップペン用替芯 イスコ

    プレップペン用替芯

    イスコ
    3,998税込4,398
    1袋(4本)
    当日出荷
    小面積の塗装の足つけ・さび落としに。
    仕様プレップペン(PP-1)用危険物の類別非危険物
  • マルチスナッパー イスコ

    マルチスナッパー

    イスコ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    左右の爪が段差になっておりコネクタのロックを押しやすく、さらにしっかりとコネクタを抑えるので滑りにくい。固着して取りにくい電気系コネクタの脱着に最適。手の力が直接伝わるのでコネクタ部品を破損しにくい。手のひらにおさまり使い易いコンパクトサイズ。様々な角度でも対応可能な180度ヘッド。操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本爪。衝撃を吸収するソフトグリップ。
    用途車載コネクタにより接続されている電気系配線などを取り外す工具です。掴みにくく固着していて取りづらいコネクタや狭い箇所での作業に便利な工具です。幅(mm)ツノ:43全長(mm)130質量(g)57.5爪幅(mm)9・6
  • マルチスナッパーロング イスコ

    マルチスナッパーロング

    イスコ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    右の爪と左の爪が段差になっており、コネクターのロックを押しやすく、さらにしっかりとコネクターを抑えるので滑り難い。固着して取れにくい電気系統コネクター(カプラ)の脱着に最適。力が入るので硬いコネクターもしっかりとキャッチ。プライヤー形状なので手が入らない奥まった箇所にも届きやすい。操作性を追求したスプリング付きグリップ。衝撃を吸収するソフトグリップ
    用途車載コネクタにより接続されている電気系配線などを取り外す工具です。掴みにくく固着していて取りづらいコネクタの脱着作業に力が入りやすく滑りにくいので大変便利な工具です。幅(mm)ツノ:53質量(g)142グリップ長さ(mm)101本体寸法(mm)全長182(長い爪)・176(短い爪)爪幅(mm)9(長い爪)・9(短い爪)
  • ウェッジバー30 イスコ

    ウェッジバー30

    イスコ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    内張り外しのための万能ツール。ダッシュボードやサイドモール、ドアートリムの取り外しやくさび作業に、ドアー調整作業、エンブレムの取り外し等、使い方いろいろ!
    用途自動車の内張りやクリップ、サイドモール等の取り外し質量(g)65サイズ(mm)幅30×長さ195×厚さ24
  • ミニウェッジ イスコ

    ミニウェッジ

    イスコ
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    非常に硬く、柔軟性のある特殊な材質。手の平サイズにより、作業もスムーズ。ハンドメイド加工による使いやすい形状。カーナビやオーディオなどの取り外しに抜群!。対象物に優しい材質で作業も安心。内装部品だけでなく、外装部品にもOK
    用途自動車の内張りやクリップ、サイドモール等の取り外し質量(g)15サイズ(mm)幅16×長さ120×厚さ8
  • ウェッジバー60 イスコ

    ウェッジバー60

    イスコ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    内張り外しのための万能ツール。ダッシュボードやサイドモール、ドアートリムの取り外しやくさび作業に、ドアー調整作業、エンブレムの取り外し等、使い方いろいろ!
    用途自動車の内張りやクリップ、サイドモール等の取り外し質量(g)130サイズ(mm)幅60×長さ200×厚さ24
  • 高演色マルチ作業用ライト サンマッチ4 イスコ

    高演色マルチ作業用ライト サンマッチ4

    イスコ
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    サンマッチスリー(SGP-SM3)の後継機種。96CRI+と高演色により、調色の確認や磨きキズ、仕上りの確認などに最適。CCTスキャン機能搭載(自動で色温度が変化する機能)。色温度(ケルビン)切り替えが2500Kから6500Kまで無段階、さまざまな色温度での確認作業ができます。明るさ調整が10%~100%まで無段階により、好みの明るさで作業が可能です。保護等級IP65。さまざまな種類の溶剤に対応した耐久性の高いレンズを採用。180度回転可能なフレキシブルヘッド。フックベルトホルダー付き。
    付属品100-240V ACアダプター、充電用USBケーブル寸法(mm)185×38×26質量(g)267全光束(Lm)50~500保護等級IP65連続使用時間(時間)2~20色温度(K)2500~6500 SPOT4500充電時間(時間)4照度(Lux)(0.5m)700~1400 SPOT5000危険物の類別非危険物
  • ブロックバスター イスコ

    ブロックバスター

    イスコ
    6,398税込7,038
    1パック(2枚)
    当日出荷
    緩やかなカーブ面や平面などのサフェーサー研ぎやちょっとした引っかき傷などのパテ研ぎに。表面のホールパターンが研ぎ効率を30%アップ。水研ぎ、空研ぎ両方使用可能。
    用途サフェーサー研ぎやパテ研ぎに寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)130×65×17危険物の類別非危険物
  • マルチフューザー イスコ

    マルチフューザー

    イスコ
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    特長的かつ画期的な爪の形状で使いやすさを向上。ヒューズの取り外しだけでなく差し込み作業にも対応。様々なサイズのヒューズに対応。手の力が直接伝わるので、ヒューズを破損しにくい。手のひらに収まるコンパクトサイズ。180度回転ヘッドで様々な角度に対応可能。操作性を追求した特殊形状スプリング付き2本ツメを採用。衝撃を吸収するソフトクリップを採用。
    用途ヒューズの取り外し・差し込みに。全長(mm)137質量(g)48.2爪幅(mm)爪中:10、爪先:8.5
  • スポットカッター セラミックコーティングロング イスコ

    スポットカッター セラミックコーティングロング

    イスコ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    ステップ部やロッカーパネル、リアーメンバーなどの通常のスポットカッターの長さだとエアードリル本体の先端がボディーに当ってしまい真っ直ぐにカッターが溶接部に入らない場合に効果を発揮します。
    用途高張力鋼板自動車ボディー等寸法(mm)8.2×150全長(mm)150ブラックバイオレッド危険物の類別非危険物刃径(mm)8.2
  • ウェッジ・リムーブレバー イスコ

    ウェッジ・リムーブレバー

    イスコ
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    丈夫で、相手側を傷つけにくく、クリップやモールなどを取外しできる万能プラスチックレバー
    用途自動車の内張りやクリップ、サイドモール等の取り外し質量(g)57サイズ(mm)幅20.2×長さ270×厚さ8
  • 高演色マルチ作業用 マッチペンアール イスコ

    高演色マルチ作業用 マッチペンアール

    イスコ
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    マッチペンに充電式が登場。2段階(4500・6500K)色温度切り替えが可能。 耐久性抜群のリチウムイオン電池を採用。フォーカス機能付き。
    付属品充電用USBケーブル寸法(mm)19Φ×159質量(g)88全光束(Lm)100保護等級IP30連続使用時間(時間)2.5最大消費電力(W)2.5色温度(K)4500/6500充電時間(時間)2.5危険物の類別非危険物照射角度(°)10-45
  • スポットカッター セラミックコーティング イスコ

    スポットカッター セラミックコーティング

    イスコ
    8,498税込9,348
    1本ほか
    5日以内出荷
    用途高張力鋼板自動車ボディー等ブラックバイオレット危険物の類別非危険物
  • スポットカッター マルチレイヤー イスコ

    スポットカッター マルチレイヤー

    イスコ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    材質にダイヤモンドの次に固いと言われるタングステンカーバイトを使用し、これまでにない耐久性と特殊な3枚刃の形状により、通常のカッターでは削れないものも削れる優れものです。
    用途超高張力鋼板自動車ボディー材質タングステンカーバイト (炭化タングステン)ブラックシルバー危険物の類別非危険物