マルチ脱出ハンマー
緊急時に大活躍
これ一つで平ハンマー/窓割りハンマー/シートベルトカッター/ポンチハンマー/ドライバー付き
押し当てるだけで年配の方でも使える!
いざという時用に備えて損なし
- 用途
- 脱出用、日常、アウトドア
- 仕様
- 平ハンマー、シートベルトカッター、窓割りハンマー、ドライバー
- 材質
- アルミニウム、鉄、ABS、PP
- 本体質量(g)
- 335
- 奥行D×幅W×高さH(mm)
- 本体:37×98×178
- 内容量
- 1本
注意
※シートベルトがロックした状態でも確実に手の届く場所に置いてください。※フロントガラスは合わせガラスで割れにくいため、サイドガラスに使用してください。
※ガラスを割る時や割れたガラスの穴を広げる時は、毛布などでガードし、ガラスの破片でケガをしないように十分注意してください。
※分解・改造を行わないでください。
※本製品は繰り返して使用可能です。
※本製品は日常的に点検を行ってください。
※ウィンドウフィルムを張り付けたガラスは本製品で割ることはできません。
※ペットやお子様の手の届かない場所に保管してください。
※付属のシートベルトカッターは、シートベルト専用です。
※事故時の衝撃や振動などでハンマーが手の届かない場所に移動してしまう可能性がありますので、センターコンソールボックス内やサイドポケット等に設置してください。
カー用品 の新着商品
カテゴリ


















![RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05293089-260929-02.jpg)












